カテゴリ
- 作業工具(11)
- 防災用品(5)
- 農具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 切削工具(1)
- 厨房用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 農業・園芸資材(34)
- 農業機械(21)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 科学研究・開発用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東京サイレン(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- 浅野金属工業(1)
- シャビーブ(1)
- CAPTAIN STAG(2)
- 千吉(1)
- 神子島製作所(桃印)(1)
- グレスデン(1)
- ドウカン(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- 槍木産業(51)
- イワブチ(10)
- 報商製作所(4)
- 東京富士商会(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ホーザン(3)
- OHSATO(大里)(3)
- 富士商(3)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「槍」の検索結果

ブレードC
シャビーブ¥14,980税込¥16,4781パック(10本)5日以内出荷用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用仕様(内周)裏側角、内側曲面(壁面)、平面材質ハイス(高速度鋼)ホルダーCホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
テコバール
(22件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。材質炭素鋼熱処理両端のみ
ヤス3本又
CAPTAIN STAG¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム長さ(mm)(約)725~1290
18-8オールステンレスフォーク A型 5本爪
神子島製作所(桃印)¥14,980税込¥16,4781個欠品中材質ステンレス全長(mm)1200質量(kg)1.09タイプ5本爪間口W×奥行D(mm)225×165TKG品番9-0204-0601TKG品番(2017)6-0190-1601
ヤス5本又
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム長さ(mm)(約)747~1310
変形彫刻刀 槍鉋刀 浅12mm
道刃物工業¥3,898税込¥4,2881本6日以内出荷能面の面裏に「飛びカンナ」という彫り跡をつけるための刀。刃裏を面裏に密着させ、勢いよく彫ることでビビりを出します。ケガには十分ご注意ください。用途能面、木工、仏像彫刻材質刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:ヒノキ刃幅(mm)12柄長さ(mm)180刃先(mm)約70
なが~い!コンコン鎌 除草用
ドウカン¥2,598税込¥2,8581本当日出荷兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。 アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。 サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。 刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。 芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。 120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
新アルミスライド継ぎ柄
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
槍出金具用アーム 芯付用
イワブチ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
カネキ カービングナイフ
インテックカネキ(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷食材を取り分けるのに便利です。材質ナイフ:ステンレス材 ハンドル:茶合板全長(mm)345質量(g)162刃渡り(mm)187TKG品番9-1872-1101TKG品番(2017)6-1667-1201
槍出金具用アーム
イワブチ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
槍出金具用芯付バンド
イワブチ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M12×90ボルト径d3(mm)M16×110
槍出アーム用バンド
東京富士商会¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷専用柱(鋼管柱)槍出装柱におけるアーム(XDCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。寸法d1M12×110寸法d2M12×70
専用柱槍出アーム
東京富士商会¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷看板、樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンドXDCBD(別売)と組合わせてご使用下さい。
槍出金具用芯付バンド
東京富士商会¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。寸法d1M12×50寸法d2M12×90寸法d3M16×110
専用柱槍出金具用アーム
イワブチ¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンド XDCBD と組合わせてご使用下さい。
槍出金具用アーム 芯付用
東京富士商会¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷看板・樹木とケーブルとの接触及び私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。
河清 青紙付彫刻刀 槍 10本組
与板利器工業¥41,980税込¥46,1781セット(10本)4日以内出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだ10本組のセット品です。用途版画、彫刻、仏像彫刻。材質刃部:安来鋼青紙スーパー 柄:樫組数10本
槍木 ミニプラ君
槍木産業¥5,988税込¥6,5871個(2000本)6日以内出荷何度も使えるランナー押さえ経済的!刺しやすい形状で、作業性大幅アップ。赤・白・青の3色展開で品種分け・株分けに最適です。寸法(mm)10×70色赤
槍木 ミニプラ君
槍木産業¥5,988税込¥6,5871個(2000本)6日以内出荷何度も使えるランナー押さえ経済的!刺しやすい形状で、作業性大幅アップ。赤・白・青の4色展開で品種分け・株分けに最適です。寸法(mm)10×70色白
槍木 ミニプラ君
槍木産業¥5,988税込¥6,5871個(2000本)6日以内出荷何度も使えるランナー押さえ経済的!刺しやすい形状で、作業性大幅アップ。赤・白・青の5色展開で品種分け・株分けに最適です。寸法(mm)10×70色青
ネギさし
槍木産業¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷植え穴あけ器。軽量・アルミ製。マルチの上でも。条間スライド式。爪(Φ2.5cm)7個付(追加可能)質量(kg)2.5全長(cm)93全幅(cm)66
コロコロこころ
槍木産業¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷適度に楽々鎮圧。使い方いろいろ。雨による表土や種の流出を防止。種と土を密着、発芽率向上。たまねぎなどの苗に、活着・肥大促進効果など仕様土付着防止スポンジ付き質量(kg)7.2直径(Φcm)ローラー部:15幅(cm)ローラー部:30全長(cm)133
小型マキトール
槍木産業¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途に応じて軽量・安価。地中固定棒付き。直径約40cm巻取り可能。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm質量(kg)約4
大型マキトール
槍木産業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷立った姿勢で楽々巻取り。頭部着脱可能。高さ30cmスライド調整。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm質量(kg)約9全長(cm)110(オレンジ脚部65cm)