カテゴリ

  • 農業・園芸資材(85)
    • 排水・用水関連商品(8)
    • あぜ板・あぜシート(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1,636)
    • 継手(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
    • カプラー(13)
  • 厨房用品(263)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(122)
  • 清掃用品(116)
  • 洗剤・除去剤(89)
  • 日用品(86)
  • 建築金物(61)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 防災用品(35)
  • 住設機器(33)
  • 作業工具(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 安全標識(23)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 農業機械(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 家電(13)
  • 救急・衛生(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 測定用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 医療(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 作業服(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • 手袋(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 切削工具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水口」の検索結果

2,730件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
水口栓 北越農事水口栓北越農事(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
水口ゲート モノタロウ水口ゲートモノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
分水栓 東栄管機分水栓東栄管機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。
材質PVC再生材
水番 サンポリ水番サンポリ(19件のレビュー)
9,698税込10,668
1パック(4個)
当日出荷
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
用水閘 北越農事用水閘北越農事(7件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質ABS樹脂寸法A(mm)60
水口ゲート調整水閘 東栄管機水口ゲート調整水閘東栄管機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
665税込732
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(44件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
VUソケット モノタロウVUソケットモノタロウ(51件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式 モノタロウ水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式モノタロウ(39件のレビュー)
409税込450
1パック(100枚)
当日出荷
取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。 浅型・排水口用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口浅型寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
パイプユニッシュ ジョンソンパイプユニッシュジョンソン(20件のレビュー)
389税込428
1本(800mL)
当日出荷
へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
ドメスト ユニリーバ・ジャパンドメストユニリーバ・ジャパン(51件のレビュー)
229税込252
1本(500mL)
当日出荷
トイレなど家中のハイジーン(強力洗浄+ねこそぎ除菌)に。 かけるだけでトイレや排水口などの汚れ・悪臭・バイ菌もスッキリきれいにします。原液使用時には除菌率99.99%以上! 便器のふち裏にも掛けやすいノズルです。
用途トイレ・浴室・台所用品などの水回りに。薄めてふき取り除菌やつけおき除菌に。液性アルカリ性(塩素系)液色淡い黄使用場所トイレ
キッチン泡ハイター つけかえ用 400ml 花王キッチン泡ハイター つけかえ用 400ml花王(8件のレビュー)
289税込318
1個(400mL)
当日出荷
キッチンハイター内最強漂白力!スプレーで手軽に除菌・漂白・消臭ができる台所用漂白剤です。除菌・消臭なら2分、漂白・ヌメリ除去なら5分放置して流すだけ。まな板・包丁・排水口のごみ受け・食器・ふきんが、こすらずキレイに。標準使用方法で比較
シリーズキッチン泡ハイター液性アルカリ性商品タイプ付替用繰り返し・詰め替え対応
キッチン泡ハイター 業務用 花王キッチン泡ハイター 業務用花王(14件のレビュー)
549税込604
1個(1000mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
クリーミィな泡が密着するので、狙ったところにムダなく使えます。希釈の手間がなく、使いたい時にすぐに使えるハンディスプレーボトルです。液ハネもなく安心!99.9%除菌*1。漂白・消臭・ウイルス除去*2もできます。まな板なら、除菌・ウイルス除去は30秒、漂白は5分置くだけ。*1プラスチック製まな板での除去率。すべての菌を除菌するわけではありません。*2すべてのウイルスを除去するわけではありません。
用途用途除菌・消臭・ウイルス除去プラスチック製まな板、排水口のごみ受け 約30秒上記以外 約2分漂白・ヌメリ除去 約5分
水切りネット 兼用 ストッキングタイプ ポップアップ式 モノタロウ水切りネット 兼用 ストッキングタイプ ポップアップ式モノタロウ(57件のレビュー)
409税込450
1パック(100枚)
当日出荷
取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚づつ取り出しやすいです。 排水口・三角コーナー兼用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口・三角コーナー兼用寸法(幅W×高さH)(mm)(最大伸長時)約360×320、(原寸)140×210耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
キッチン泡ハイター ハンディスプレー 花王キッチン泡ハイター ハンディスプレー花王(4件のレビュー)
399税込439
1個(400mL)
当日出荷
キッチンハイター内最強漂白力!スプレーで手軽に除菌・漂白・消臭ができる台所用漂白剤です。除菌・消臭なら2分、漂白・ヌメリ除去なら5分放置して流すだけ。まな板・包丁・排水口のごみ受け・食器・ふきんが、こすらずキレイに。標準使用方法で比較
商品タイプ本体
DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 東栄管機DV継手 ネジ式水閘 クサリ式東栄管機(13件のレビュー)
1個
取扱停止中
田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
水切りネット PE 排水口用 モノタロウ水切りネット PE 排水口用モノタロウ(31件のレビュー)
109税込120
1袋(50枚)
当日出荷
排水口の小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。
用途排水口の水切りに。タイプ排水口用材質PEブルー質量(g)130寸法(横×縦)(mm)180×250
水切りネット ストッキングタイプ 兼用 100枚 300針 今村紙工水切りネット ストッキングタイプ 兼用 100枚 300針今村紙工(6件のレビュー)
569税込626
1箱(100枚)
当日出荷
取付が簡単なストッキングタイプ!伸縮自在でピッタリフィット!
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエステル、ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口・三角コーナー兼用寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約360×320、(原寸)140×210RoHS指令(10物質対応)対応
パイプユニッシュ PRO ジョンソンパイプユニッシュ PROジョンソン(5件のレビュー)
349税込384
1本(400g)ほか
当日出荷
少ない量でパワフル!こびりついた髪の毛へドロまで強力に溶かし、つまりもニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアルウォッシャブルタンク コック付き岩谷マテリアル(190件のレビュー)
969税込1,066
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
パイプハイター高粘度ジェル 花王パイプハイター高粘度ジェル花王(35件のレビュー)
559税込615
1本(2kg)
当日出荷
厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに洗面台・浴室の定期的清掃にシャンプー台の髪の毛除去に厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)シリーズハイター液性アルカリ性使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。)使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口繰り返し・詰め替え対応
水切りネット 不織布 排水口用 モノタロウ水切りネット 不織布 排水口用モノタロウ(27件のレビュー)
139税込153
1袋(50枚)
当日出荷
排水口の小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。 不織布を使用しているため、油分を吸収してヌメりにくく、悪臭の発生を抑えます。
用途排水口の水切りに。タイプ排水口用材質不織布ホワイト質量(g)88寸法(横×縦)(mm)265×240
キッチン泡ハイター 無臭性 つけかえ用 400ml 花王キッチン泡ハイター 無臭性 つけかえ用 400ml花王(4件のレビュー)
319税込351
1個(400mL)
当日出荷
スプレーで手軽に除菌※・漂白・消臭ができる、無臭性タイプの台所用漂白剤です。除菌・消臭なら2分、漂白・ヌメリ除去なら5分放置して流すだけ。まな板・包丁・排水口のごみ受け・食器・ふきんが、こすらずキレイに。水筒などの口につけるものにも、シンクなどの広い場所にスプレーする時も、塩素臭が気にならないから使いやすい!
香り無臭性商品タイプつけかえ用繰り返し・詰め替え対応
止水弁セット 75Φ・100Φ マサル工業止水弁セット 75Φ・100Φマサル工業(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
ねずみホイホイ 2個入 アース製薬ねずみホイホイ 2個入アース製薬(9件のレビュー)
1,190税込1,309
1箱(2個)
当日出荷
深みにはまる谷付きトレー深みにはまる谷付きトレー。大きいねずみ、すばやいねずみも深みにはまり捕獲します。 屋根付きハウスタイプなので捕えたねずみを見ない。また、誤って踏みつけても粘着剤が直接身体に触れることがなく、粘着剤にホコリや水が付くのを防ぎます。 壁にぴったりハウスの片面が直角なので壁にピッタリ設置でき、隅を走るねずみも逃がさない。 粘着トレー粘着トレーを使っているので、捕えたねずみの脱糞、放尿で床を汚さないポイ捨てツマミ捕えたねずみを簡単に捨てられる。耐水加工台所や風呂場といった湿気のある場所でも型くずれしない。
用途ネズミホイホイは粘着トレー2枚、ハウス2枚がセットになっています。 【組み立て方】の手順に従って組み立ててください。 【ネズミ捕獲情報】に従ってネズミホイホイを設置してください。 【組み立て方】まず広げてください。1枚の粘着トレー両端の耳をハウスの底の切り込みに差し込み、粘着トレーを固定してください。ハウスの両方の取っ手(ポイ捨てツマミ)を合わせてください。取っ手を合わせたまま、左右の差し込み口に反対側の突起を下からしっかりと差し込んでください。これで仕上がりです。 【ネズミ捕獲情報】ねずみは隅を通る習性がありますので、壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏などに設置すると効果的です。ねずみは非常に警戒心が強い知的な生き物です。6~7日たっても捕れない場合は、ネズミホイホイの置き場所を変えてください。ねずみの足の裏が水や油で濡れていると、捕獲力が弱くなることがありますので、水や油で汚れた場所を避けるか、新聞紙などの上に置いてご使用ください。ソーセージ・カマボコ・天ぷら・カツオブシなど、ねずみの好むエサをネズミホイホイの粘着トレーの中央に置くとさらに効果的です。 ※捕れたねずみは、ハウスごとゴミ袋に入れて生ゴミとして処理してください。種別シート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311×141×44使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏など対象動物ネズミ
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
かんたん洗浄丸 小林製薬かんたん洗浄丸小林製薬(6件のレビュー)
439税込483
1個(5.5g×12錠)ほか
当日出荷
家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)液性弱酸性~中性使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口商品タイプ本体
ネーム9 既製(ミ) シヤチハタネーム9 既製(ミ)シヤチハタ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
キッチン泡ハイター ハンディスプレー 無臭性 花王キッチン泡ハイター ハンディスプレー 無臭性花王(3件のレビュー)
399税込439
1個(400mL)
当日出荷
スプレーで手軽に除菌※・漂白・消臭ができる、無臭性タイプの台所用漂白剤です。除菌・消臭なら2分、漂白・ヌメリ除去なら5分放置して流すだけ。まな板・包丁・排水口のごみ受け・食器・ふきんが、こすらずキレイに。水筒などの口につけるものにも、シンクなどの広い場所にスプレーする時も、塩素臭が気にならないから使いやすい!
香り無臭性
水切りネット ストッキングネット 細型 排水口用 ゴミ袋 全国家庭用品卸商業協同組合水切りネット ストッキングネット 細型 排水口用 ゴミ袋全国家庭用品卸商業協同組合(3件のレビュー)
179税込197
1個(30枚)ほか
当日出荷
細かなゴミや油分をキャッチ、排水口用の水切りネット。 細型タイプの排水口にぴったりです。 伸縮自在で容器にぴったりセットでき、水きり抜群!です。 水切れが早く、嫌な悪臭やヌメリを抑え、シンクを清潔に保つキッチンのマストアイテムです。
タイプ細型 排水口用寸法(cm)約14×10(1枚あたり)耐熱温度(℃)約120耐冷温度(℃)約-30
ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ モノタロウドレンホース用クリーナー フルセットタイプモノタロウ(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
VU90°チーズ モノタロウVU90°チーズモノタロウ(18件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針 今村紙工水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針今村紙工(4件のレビュー)
499税込549
1箱(100枚)
当日出荷
取付が簡単なストッキングタイプ!伸縮自在でピッタリフィット!
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエステル、ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口浅型寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150RoHS指令(10物質対応)対応
バスマジックリン SUPER泡洗浄 グリーンハーブの香り 業務用 花王バスマジックリン SUPER泡洗浄 グリーンハーブの香り 業務用花王(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(4.5L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
●洗浄はもちろん、ヌメリ・ピンク汚れ・黒カビまで防ぐ※1。 ●泡の力で湯アカ・皮脂汚れもスッキリ落とす。 ●除菌※2・ウイルス除去※3。 ※1既に発生している汚れは除去してからお使いください。 ※2すべての菌を除菌するわけではありません。 ※3すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
用途●浴槽内のおそうじに:浴室の床・壁・洗面器・イス等 ●ピンク汚れ・排水口のヌメリの発生予防に防カビに (※)黒カビは落とせません
R 1/8" 水口ジョイント エスコR 1/8" 水口ジョイントエスコ
160税込176
1個
当日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1.0最高使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-7819-10入数1個タケノコ径(Φmm)12.5
カラー水閘 タキロンシーアイカラー水閘タキロンシーアイ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
寸法h(mm)1400
バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属 YAMAZEN(山善)バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適していますデッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適していますコーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利仕様パワー(W):10材質ABS、アルミニウム幅(mm)165高さ(mm)1120質量(g)710奥行(mm)130回転数(min-1[r.p.m])約300入力電圧(V)AC100保護等級IPX5(生活防水)連続使用時間(分)約40~50バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5充電電流(A)~0.8充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)2000取扱説明書(2.01MB)
...