水口栓のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
295件の「水口栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「u字溝 せき止め」、「水口パイプ」、「水番 スマート」などの商品も取り扱っております。
水口栓 北越農事ランキング1位
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水口ゲート モノタロウランキング2位
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水口ゲート調整水閘 東栄管機ランキング3位
本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

分水栓 東栄管機ランキング4位
東栄管機分水栓
農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。
材質PVC再生材
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水番 サンポリランキング5位
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
1パック(4個)
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質ABS樹脂寸法A(mm)60
1個
7,598税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
1巻(20m)
8,998税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】。刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!。エンジン刈払機に取付け簡単!。畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能!仕様斜め埋込みセット内容カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個質量(g)520刃型片刃寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)193×126×150
1セット
4,998税込5,498
当日出荷

サンポリあぜ太郎
軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm)150長さ(m)1.5高さ(mm)400材質ポリエチレン質量(kg)12
1セット(2本)
9,998税込10,998
3日以内出荷

昭光物産水番スマート
少量な畦の切り欠きで取付けできます。VU100、150のパイプに連結できます。水量調整板が2重構造になっており、スムーズな調整ができます。
用途水田の排給水に材質再生ポリエチレン寸法(縦×横×高さH)(cm)約280×380×300
1セット(4個)
13,980税込15,378
当日出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。 草刈り機の刃があたっても傷みません。 田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。 耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。 オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。厚さ(mm)4長さ(m)1.2材質ポリエチレン
1パック(20枚)
7,598税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
56税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
グレー
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
869税込956
当日出荷

HARAX(ハラックス)アゼコミ
アゼ波を楽に押し込めます。
幅(mm)600質量(kg)1.6高さ(mm)480~720
1台
9,498税込10,448
3日以内出荷

取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
寸法h(mm)1400
1個
9,898税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)