カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12,353)
    • 単水栓(1,050)
    • 水栓部品(5,800)
    • 混合栓(1,590)
    • 止水栓(380)
  • 農業・園芸資材(1,287)
    • 万能水栓用(37)
    • ネジ付(67)
  • 住設機器(687)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(277)
  • 厨房用品(254)
  • 科学研究・開発用品(150)
  • 清掃用品(131)
  • 空調・電設資材(82)
  • 作業工具(69)
  • 店舗什器・備品(66)
  • 防災用品(64)
  • 洗剤・除去剤(51)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 日用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 学童・教育用品(24)
  • 保管用品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 研磨材(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 物流用品(16)
  • 家電(16)
  • 救急・衛生(15)
  • 電気材料(12)
  • 機構部品(11)
  • 安全標識(11)
  • 測定用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 医療(9)
  • 電動工具(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • カー用品(8)
  • テープ(7)
  • 介護用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 塗料(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水栓」の検索結果

15,658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
自在水栓 INAX(LIXIL)自在水栓INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付二口横水栓KVK(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
横ハンドル自在水栓 INAX(LIXIL)横ハンドル自在水栓INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
散水ジョイント万能パイプ カクダイ散水ジョイント万能パイプカクダイ(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
共用水栓カギ SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用水栓カギSANEI(旧:三栄水栓製作所)(52件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
台付自在水栓 INAX(LIXIL)台付自在水栓INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付穴径(Φmm)24±2ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
万能ホーム水栓 カクダイ万能ホーム水栓カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
NEWポリ蛇口 40mm 井上工具NEWポリ蛇口 40mm井上工具(27件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375包装形態個包装なしRoHS指令(10物質対応)対応
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込みモノタロウ(30件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
ポリ蛇口 V型 大塚刷毛製造ポリ蛇口 V型大塚刷毛製造(150件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶材質ポリエチレン樹脂適合(口サイズ)40mmタイプ40mm凸
ポリ蛇口 V型 井上工具ポリ蛇口 V型井上工具(39件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶適合(一斗缶適用口サイズ)50mm材質ポリエチレン樹脂質量(g)19タイプ50mm凸アズワン品番65-2358-24RoHS指令(10物質対応)対応
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ビス止めモノタロウ(61件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)蛇口取付形状止めねじ型
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
真空式パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)真空式パイプクリーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
直径(mm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口付
排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水用皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅材質(本体)黄銅
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横型パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
掃除口レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)掃除口レンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質アズワン品番65-2071-35寸法許容差(mm)15~140
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
断熱カバー付シャワー出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱カバー付シャワー出湯管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)30接続ねじ種類G
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
キングタライ 角型(水抜栓付) サンコープラスチックキングタライ 角型(水抜栓付)サンコープラスチック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍!水抜栓付きで力を使わずラクラク排水できます。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能です。メダカの育成にも黒い容器が断然オススメ。保護色効果を利用した色揚げ効果により、体色のコントラストが鮮やかになり、より綺麗に飼育することができます。
幅(mm)840ブラック高さ(mm)320質量(g)3000奥行(mm)620容量(L)110
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から11日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
パイプパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用材質ポリアセタール・MBR
バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質黄銅、EPDMくさりの有無なし
バス用W式ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用W式ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDMくさりの有無なし
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
71税込78特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
ステンレスプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプレート(穴なし)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)1仕様のり付
防臭ワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭ワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
包丁差し SANEI(旧:三栄水栓製作所)包丁差しSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン収納本数(本)4アズワン品番64-8654-01
ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
...