カテゴリ

  • 梱包用品(15)
    • 防錆紙、防錆シート(12)
    • クラフト紙(1)
  • 自動車補修部品(1)
    • 自動車用パッキン(1)
  • 救急・衛生(3)
    • 三角巾(1)
    • 救急セット(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 薬包紙(1)
  • 卓上消耗品(162)
    • ワックスペーパー(12)
    • 懐紙・敷紙(1)
  • 厨房用品(37)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 研磨材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油紙」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)アドコート(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCOゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)TRUSCO(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20枚)
当日出荷
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコートエコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)アドコート(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(100枚)ほか
当日出荷
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシート(パッキン紙) SUNオイルシート(パッキン紙)SUN(68件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
寸法(mm)500×500
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)TRUSCO(7件のレビュー)
889税込978
1袋(100枚)ほか
当日出荷
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
亜麻仁油紙 伊川商店亜麻仁油紙伊川商店(1件のレビュー)
2,327税込2,560
1箱(100枚)
当日出荷
通気性のある防水紙として使用できます。紙質がやわらかく、関節等にフィットします。
材質亜麻仁油・パラピン・パルプ寸法(mm)270×390アズワン品番7-3976-01
防錆袋(鉄用) エスコ防錆袋(鉄用)エスコ(3件のレビュー)
980税込1,078
1袋(100枚)
当日出荷
気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入りモノタロウ(5件のレビュー)
849税込934
1袋(20枚)
当日出荷
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に仕様ミシン目入り材質クラフト紙+気化性防錆材形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封2年間品質保持RoHS指令対応証明書(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
巻クラフト紙 HEIKO巻クラフト紙HEIKO(49件のレビュー)
769税込846
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
気化性防錆紙 アドパック GP-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック GP-7(M)アドコート(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用方法(5.63MB)
気化性防錆紙 アドパック SP-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック SP-7(M)アドコート
24,980税込27,478
1本
当日出荷
鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。 JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
用途鉄・非鉄共用材質75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ質量(kg)11防錆可能年月12~36ヶ月ロール直径(mm)Φ145RoHS指令(10物質対応)対応
リーダー油紙 日進医療器リーダー油紙日進医療器(1件のレビュー)
299税込329
1個(5枚)
当日出荷
肌にやさしい、やわらかな和紙に亜麻仁油を使った防水ちぢみ油紙です。水分は通しにくく、通気性があるのでムレにくい。ガーゼや包帯がすべりにくくフィットします。
材質防水ちぢみ油紙
気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)アドコート(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(10枚)ほか
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄・非鉄共用仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 (鉄・鉄鋼用) ミシン目入り モノタロウ気化性防錆紙 (鉄・鉄鋼用) ミシン目入りモノタロウ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100枚)
当日出荷
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製
用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に仕様ミシン目入り材質クラフト紙+気化性防錆材形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封2年間品質保持取扱説明書(0.6MB)
クッキングシート 30m コアレス モノタロウクッキングシート 30m コアレスモノタロウ(46件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。 表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。 料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
用途オーブンや電子レンジの調理に材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30規格食品衛生法適合幅(cm)33
気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)アドコート
4,598税込5,058
1パック(10枚)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途銅・銅合金用仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
薬包紙 HAKUAI(博愛社)薬包紙HAKUAI(博愛社)(28件のレビュー)
459税込505
1包(500枚)ほか
当日出荷
<純白模造> 薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。 <特A模造> 表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。 <パラピン> 湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。 <硫酸紙> 気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
クッキングシート HEIKOクッキングシートHEIKO(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
オーブンや電子レンジ調理に使えます。(耐熱250℃・20分)表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。
材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙幅(cm)33
気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M)アドコート(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途長期鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
クックパー クッキングシート 旭化成ホームプロダクツクックパー クッキングシート旭化成ホームプロダクツ(5件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。料理がくっつかずにサラッとはがせます。油や汁を通しにくいので、調理器具や食器の後かたづけが簡単です。オーブン、電子レンジのほか、落としぶたや蒸し料理にも使えます。耐熱温度は250℃(20分)なので、幅広い料理に使えます。新デザインで女性の手に握りやすいコンパクトサイズ(41mm)。さらに使いやすくなりました。
クッキングシート 穴なし HEIKOクッキングシート 穴なしHEIKO
849税込934
1パック(500枚)ほか
3日以内出荷
材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙
業務用 クッキングシート コアレス 東洋アルミエコープロダクツ業務用 クッキングシート コアレス東洋アルミエコープロダクツ(12件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
芯が無い為、ゴミの排出量削減になります。調理用のシリコンペーパーです。蒸気を適度に通し、オーブンや電子レンジでの料理をおいしく仕上げます。両面にシリコン加工されているから、裏表気にせず使えます。調理器具を汚さずにすむので、後始末が楽になります。
長さ(m)30幅(cm)35材質両面シリコン樹脂加工耐油紙耐熱温度(℃)250(20分)
クックパーEG ボックスタイプ 旭化成ホームプロダクツクックパーEG ボックスタイプ旭化成ホームプロダクツ
899税込989
1個
当日出荷
両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用できるので作業効率がアップします。 油や汁を通しにくいので天板の洗浄作業が軽減できます。 料理が天板にくっつかずサラッとはがせるのできれいに仕上がり、食材の歩留まりがアップします。 蒸気を適度に通すので蒸し料理にも適しています。 耐熱温度は250℃(20分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。
用途オーブン、スチコン、電子レンジ、落としぶた、蒸し料理に。長さ(m)30幅(cm)33材質両面シリコン樹脂加工耐油紙耐熱温度(℃)250(20分)
クッキングペーパー 天満紙器クッキングペーパー天満紙器
699税込769
1枚
当日出荷
一般用にはもちろん、業務用にもたっぷり使える長さのロールタイプで両面シリコン加工です。
材質両面シリコン樹脂加工耐油紙(晒)幅(mm)33長さ(m)20耐熱温度(℃)200(約20分)
クッキングシート 穴あり HEIKOクッキングシート 穴ありHEIKO
849税込934
1パック(500枚)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙
ブラノパック ベーキングペーパー(300枚入) ブラノパックブラノパック ベーキングペーパー(300枚入)ブラノパック
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
紙は薄く熱伝導率が良い為、焼き上がり時間を短縮する上、焼き物の表面にサクサク感が出ます。1回限りの使い捨てではなく複数回の連続使用が可能で、焼成・包装・その他アレンジいろいろ万能ペーパー。40℃~220℃の高温で長時間使用しても、表面の収縮、焦げ付きが一切ありません。
材質両面シリコン加工耐油紙
未晒耐油耐水シート HEIKO未晒耐油耐水シートHEIKO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1包(500枚)
当日出荷
油分の多いお菓子の敷き紙や惣菜の包み紙としてご利用いただけます。
材質未晒耐油紙40g無地
耐油角底袋 パックタケヤマ耐油角底袋パックタケヤマ
1,998税込2,198
1パック(100枚)
3日以内出荷
材質耐油紙50g寸法(mm)180×105×225
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
390税込429
1袋(5枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
クックパーEG セパレート紙ベーキング用 旭化成ホームプロダクツクックパーEG セパレート紙ベーキング用旭化成ホームプロダクツ(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(300枚)
当日出荷
サイズが天板にピッタリなので無駄がなくパッケージから取り出して簡単にセットできます。 くっつきにくいので仕上がりもきれいです。
材質シリコーン樹脂加工耐油紙幅(cm)60長さ(cm)40耐熱温度(℃)250(20分)TKG品番9-1042-0601TKG品番(2017)6-0918-0901
レンジカップ ワタナベ工業レンジカップワタナベ工業
109税込120
1セット(32枚)ほか
4日以内出荷
電子レンジで使えるおかずカップ。紙製なので電子レンジでの温めができます。お弁当のおかず入れやカップケーキなどのお菓子作りにもおススメ。食材がくっつきにくいシリコン加工を施しています。
材質シリコン加工耐油紙(FSC認証紙)ホワイト
cotta クラフト グラシンケース 52×30(250枚入) cottacotta クラフト グラシンケース 52×30(250枚入)cotta
509税込560
1袋
4日以内出荷
材質茶色耐油紙クラフト外寸(mm)52×H30対応【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可耐熱温度(℃)220以下
クックパーセパレート紙 旭化成ホームプロダクツクックパーセパレート紙旭化成ホームプロダクツ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(500枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
料理がくっつかず、サラッとはがれてきれいに仕上がります。 大量個食の仕込みや後片付けが簡単で手間が省けます。
用途せいろに、陶板焼きに、オーブンに。
ドッグスリーブ 白無地 アオト印刷ドッグスリーブ 白無地アオト印刷
399税込439
1セット(100枚)
当日出荷
耐油紙ホットドッグ、フランクフルト、串揚げなどに。
寸法(横×縦)(mm)80×220
耐油敷紙 HEIKO耐油敷紙HEIKO(1件のレビュー)
319税込351
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐油紙を使用した敷き紙です。蛍光染料を使用していませんので安心です。油が染み出しにくいので、宴会や会席料理等、長時間の盛り付けに。
材質耐油紙60g
クッキングシート 東京メディカルクッキングシート東京メディカル(1件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
油や汁を通さず、くっつかない両面シリコーン加工耐油紙です。こびりつかずにスルッと料理が剥がれ、きれいに仕上がります。オーブン、電子レンジで使えます(耐熱温度250℃、20分)天板や器具を汚さないので後片付けがとてもカンタンです。蒸気を適度に通すので素材が水っぽくなりません。素材の仕上がりもふっくらキレイです。用途に合わせて特注サイズでの生産も可能です。都度お問い合わせをお願いします。
用途オーブンなどの調理用シート。落し蓋にオーブンに電子レンジに蒸し料理に長さ(m)30トラスコ品番835-7488材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙質量(g)470幅(cm)33耐熱温度(℃)250関連資料(0.64MB)2018年トラスコ掲載ページ9 0688
耐油耐水シート HEIKO耐油耐水シートHEIKO
1,698税込1,868
1包(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
油分の多いお菓子の敷き紙や惣菜の包み紙としてご利用いただけます。
材質晒耐油紙40g無地
両面使える 無漂白クッキングシート 30cm×10m エムエーパッケージング両面使える 無漂白クッキングシート 30cm×10mエムエーパッケージング
279税込307
1個
当日出荷
お料理がくっつかず、後かたづけもカンタン クッキーなどお菓子を作る際、生地がくっつかず、料理がキレイに仕上がります オーブン料理に最適 電子レンジでの調理は短時間で簡単に仕上がります シュウマイなど蒸し料理をする際は皮がくっつかず型崩れしません クッキングシートの表裏両面にシリコーン樹脂加工(食品衛生法適合品)をしていますので、蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません 表・裏両面使えます
材質シリコーン樹脂加工耐油紙長さ(m)10幅(cm)30耐熱温度(℃)250(20分)RoHS指令(10物質対応)対応
チュロス袋 大阪ポリヱチレン販売チュロス袋大阪ポリヱチレン販売(1件のレビュー)
679税込747
1パック(100枚)
当日出荷
材質耐油紙50g寸法(mm)巾55(マチ25)×丈255ブラウン
フライパン用クッキングシート パール金属フライパン用クッキングシートパール金属(1件のレビュー)
299税込329
1パック(12枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質シリコーン樹脂加工耐油紙高さ(mm)40