カテゴリ

  • 防災用品(539)
  • 安全標識(608)
  • 手袋(42)
  • 農業・園芸資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業服(18)
  • 機構部品(14)
  • 安全保護具(22)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 配管・水廻り設備部材(225)
  • 塗装・養生・内装用品(122)
  • 安全用品(75)
  • スプレー・オイル・グリス(54)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 塗料(35)
  • 照明(30)
  • 事務用品(28)
  • 空調・電設資材(27)
  • 制御機器(26)
  • 電気材料(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 物流用品(18)
  • 農業機械(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 測定用品(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 日用品(13)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 溶接用品(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 縫製用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • マスク(6)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • テープ(5)
  • 建築金物(5)
  • カー用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 医療(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消防」の検索結果

2,327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】 岩崎製作所樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】岩崎製作所
749税込824
1個
当日出荷
消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品
材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)150
ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 岩崎製作所ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル岩崎製作所
55,980税込61,578
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
消火訓練用標的 ユニット消火訓練用標的ユニット
5,998税込6,598
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ライトブルーホース 金具付 1.3MPa 報商製作所ライトブルーホース 金具付 1.3MPa報商製作所
8,398税込9,238
1本
当日出荷から9日以内出荷
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
ライトブルーホース カクダイライトブルーホースカクダイ
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅長さ(m)20最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
消防隊進入口ステッカー つくし工房消防隊進入口ステッカーつくし工房(4件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
取付方式ステッカー寸法(mm)一辺200
消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット 岩崎製作所消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット岩崎製作所
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
消防ホース通過孔(枠付) ジョー・プリンス竹下消防ホース通過孔(枠付)ジョー・プリンス竹下
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷から66日以内出荷
防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。 JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。 蝶番は自閉機能付です。 閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC)仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
ガソリン携行缶 横型 モノタロウガソリン携行缶 横型モノタロウ(495件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王手指消毒剤 ハンドスキッシュEX花王(33件のレビュー)
959税込1,055
1本(800mL)ほか
当日出荷
洗い流し不要の速乾性擦り込み式の手指消毒剤で、すっと手指になじみベタつきやヌルつきがありません。乾いた後はサラッとしているため、手袋がはりつかず着脱の作業が楽に行えます。消防法の危険物に該当しないため、企業の感染予防策やイベント対応などの備蓄におすすめです。保湿剤入り。無香料です。指定医薬部外品です。
成分有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v% 添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、 乳酸Naエタノール濃度(v/v%)65区分指定医薬部外品主成分ベンザルコニウム塩化物・エタノール・グリセリン・中鎮脂肪酸トリグリセリド・乳酸Na・水液性中性有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%関連資料【商品カタログ】ハンドスキッシュEX(0.39MB)医薬品医療機器等法指定医薬部外品効果消毒繰り返し・詰め替え対応
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
水性多用途スプレー アサヒペン水性多用途スプレーアサヒペン(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。種類水溶性アクリル樹脂塗料乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間主成分水溶性アクリル樹脂主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
ガソリン携行缶 縦型 モノタロウガソリン携行缶 縦型モノタロウ(116件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど容量(L)20質量(kg)4材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
防炎シート メッシュタイプ モノタロウ防炎シート メッシュタイプモノタロウ(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)約105材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
便座除菌クリーナー クリーンリキッドEX アルボース便座除菌クリーナー クリーンリキッドEXアルボース(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(5L)
当日出荷
速乾性の便座除菌クリーナーです。幅広いウイルスや細菌をしっかり除去します。植物由来成分を配合。消防法上の危険物には該当しない製品です。
用途液体便座クリーナー成分エタノール、グレープフルーツ種子抽出物、さとうきび抽出物、pH調整剤使用方法トイレットペーパーに適量とり、便座をふき、その後トイレに流します
消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]消防とび口 全長1800mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック防曇ゴーグルM56-VF-P理研オプテック(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコートトラスコ品番859-0104材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル質量(g)88タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色シルバー加工硬化処理JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂レンズ厚さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0077
CO2消火具 消棒RESCUE ワイピーシステム販売CO2消火具 消棒RESCUEワイピーシステム販売(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に仕様消火薬剤/二酸化炭素62g付属品車載用アタッチメントトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒
耐熱グローブ モノタロウ耐熱グローブモノタロウ(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。 耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。 高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。 軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
キナリサイズフリー全長(cm)約26耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内)材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維入数(双)1機能耐切創中指長(cm)約8.5手の平幅(cm)約11ゲージ数7販売区分業務用
防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒) 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒)上村産業(上村シート)
8,598税込9,458
1枚
8日以内出荷
屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)0.5重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)設置場所屋内、屋外兼用仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50本)ほか
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
密閉式ゴーグル(N150-AF) トーアボージン密閉式ゴーグル(N150-AF)トーアボージン
699税込769
1個(1個)ほか
4日以内出荷
眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。
用途火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策仕様バンド:黒布バンド形状密閉式ゴーグル型寸法(mm)162×81×70質量(g)64レンズ色透明型番N150-AF機能防曇加工材質(フレーム)透明軟質塩ビ材質(レンズ)PC平面 / 1.8mm厚
標識 消火器使用方法 モノタロウ標識 消火器使用方法モノタロウ(27件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
突然の使用の際に安心。消火器置き場に便利な使用方法標識。 便利な消火器スタンド取付タイプとそうでないものがございます。
寸法(縦×横)(mm)215×250材質硬質塩ビ
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品モノタロウ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板取付方式両面テープ(貼付済)形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応関連資料認定仕様書(0.29MB) 認定証(0.07MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
防炎シート メッシュタイプ アイモニカ防炎シート メッシュタイプアイモニカ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。材質【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
防炎遮光1級カーテン フォレストリンク防炎遮光1級カーテンフォレストリンク(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1枚ほか
5日以内出荷
遮光1級生地で消防法に対応した防炎加工の日本製カーテン。 断熱保温効果に優れ、ウォッシャブル機能も有り。 1.5倍ヒダ仕上げでアジャスターフック付き、同色のタッセルも付属。
生地ポリエステル
防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚上村産業(上村シート)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
8日以内出荷
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm)0.3重さ(g/m2)約390(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
溶接棒 Z-1Z 神戸製鋼溶接棒 Z-1Z神戸製鋼(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)JIS規格Z3211 E4340伸び(%)26引張強度(MPa)450化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%耐圧力(MPa)380吸収エネルギー(J)100RoHS指令(10物質対応)対応
地下式消火栓 開閉用 MH139型キーハンドル 880mm 岩崎製作所地下式消火栓 開閉用 MH139型キーハンドル 880mm岩崎製作所(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
欠品中
砂や小石などの目詰まりで固着したマンホールの取り外しに最適です。
材質
地下式消火栓 開閉用 MH28型キーハンドル 877mm 岩崎製作所地下式消火栓 開閉用 MH28型キーハンドル 877mm岩崎製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
砂や小石などの目詰まりで固着したマンホールの取り外しに最適です。
材質
プレート ビス付 光プレート ビス付(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
塩ビ製の消火器標示プレートです 取付用ビス穴(2か所)とビス付きです
表示内容消火器(縦)材質塩ビ仕様ビス穴あり(2か所)・ビス付寸法(mm)240×80×0.5
携行缶20L NTC-20 ニッカリ携行缶20L NTC-20ニッカリ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
UN規格適合品です。 消防法適合品です。
容量(L)20危険物の類別非危険物
標識 消火器具 立体型 蓄光 モノタロウ標識 消火器具 立体型 蓄光モノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。 蓄光仕様なので消灯してからも一定時間文字が光って見やすいです。 両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。
用途消火器具指図として材質ABS樹脂(蓄光タイプ)厚さ(mm)1.2文字内容消火器(下矢)タイプ蓄光
透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ モノタロウ透明ビニールシート 帯電・防炎タイプモノタロウ
26,980税込29,678
1巻
当日出荷
帯電防止性を有した透明シートです。 練り込み型で透明性を保持しています。 消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用 クリーンルーム(ブース)用透明(青味)材質塩化ビニール(PVC)硬度#450可塑剤(PHR)45PHR粉有無脆化温度(℃)-22表面抵抗率(Ω/sq)1011形状ビニールカーテン
白防炎シート アイネット白防炎シートアイネット(1件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状折りたたみタイプ特性防炎
塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ三彩化工(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)ほか
当日出荷
剥離剤専門メーカー三彩化工の簡単にお使いいただけるエアゾールタイプのはく離剤です。 ネオリバースプレーは一般塗膜対応の協力はく離剤でジクロロメタンを含む従来タイプです。 塗膜、印刷インキ、接着剤に強い効果があり、幅広く使用できます。 成分が対象に急速に浸透し、短時間で効果を発揮します。 ネオリバースプレーネクストはジクロロメタンを含まない環境対応型の一般塗膜対応のはく離剤です。 塗膜、印刷インキ、接着剤に効果があります。 消防法ほか各種法規制の該当項目が少なく、取り扱いと保管が容易です。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し、除去能力が長時間持続します。 ネオリバースプレーイエローはジクロロメタンを含まない溶剤タイプのインキ・接着剤用除去剤です。 ほとんどのインキ・接着剤に効果があります。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し除去能力が長時間持続します。 危険物4類1石に該当します。
用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去主な用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去標準使用量1.7m2/420mL/1本使用方法1. 使用前に缶を軽く振ってください。2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカー等で養生してください。3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。容器を逆さまにして噴霧しないでください。4. インキ・接着剤・塗膜が軟化又は浮き上ればスクレーパー、ヘラなどで掻き落としてください。5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行ってください。6. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。7. 処理後塗装あるいは接着剤を塗布する場合は素地調整を行ってください。8. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。
標識 消火器具 立体型 モノタロウ標識 消火器具 立体型モノタロウ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。 両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。
用途消火器具指図として材質ABS樹脂厚さ(mm)1.2文字内容消火器(下矢)タイプ非蓄光
消火器具標識(角) 日本緑十字社消火器具標識(角)日本緑十字社(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
文字内容消火器 (下矢印)仕様両面テープ付材質硬質エンビ(蓄光タイプ)形状標識区分消火器具取付方式裏面離けい紙付
...