カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1,351)
    • スタッフ・ポール(235)
    • 水平器・水準器・墨出器(428)
    • その他測量用品(570)
    • ウォーキングメジャー(8)
    • メジャーネイル(13)
    • マーキング用品(42)
    • ポイントベース(11)
    • 境界杭(12)
  • 測定用品(49)
    • コンベックス・巻尺・距離測定(20)
  • 事務用品(47)
    • 測量野帳(15)
  • 作業服(29)
  • 測定関連サービス(27)
  • 安全標識(16)
  • 作業工具(10)
  • 安全用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(4)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測量」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1,577件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューアルロッド マイゾックスニューアルロッドマイゾックス(17件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
アルミスタッフ STSアルミスタッフSTS(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。幅(mm)50付属品収納ナイロン袋
ウォーキングメジャー モノタロウウォーキングメジャーモノタロウ(83件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9車輪径(Φmm)320伸縮サイズ(mm)520/1030質量(kg)1.52カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.6MB)
バカボー君 マイゾックスバカボー君マイゾックス(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
オートレベル Nikon(ニコン)オートレベルNikon(ニコン)
63,980税込70,378
1セット
欠品中
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に仕様国土地理院3級水準儀登録質量(kg)1.25、Pケース:1.2直径(Φmm)目盛:110角度(°)目盛分角:1精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]望遠鏡:倍率24倍自動補正範囲±16’望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:+10防塵防水性能JIS保護等級4自動補正機構マグネットダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
アルミスタッフ ムラテックKDSアルミスタッフムラテックKDS(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
アルミ製三脚 STSアルミ製三脚STS(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿5/8インチ材質アルミ合金
マーキングテープ シンワ測定マーキングテープシンワ測定(65件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
視認性の高い蛍光色を採用。 手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.09
デジタルウォーキングメジャー 手元読取式 モノタロウデジタルウォーキングメジャー 手元読取式モノタロウ(27件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。ホイール直径(Φmm)159全長(mm)約720~1000付属品キャリングケース電源単4乾電池×2本(別売)本体質量(g)約900測定単位最小0.1m関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
測量用水準器 RL-40TS マイゾックス測量用水準器 RL-40TSマイゾックス(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しにトラスコ品番735-6617材質アルミ幅(mm)65全長(mm)145質量(g)70外径(Φmm)45バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード218860
測量用明示板 STS測量用明示板STS(2件のレビュー)
839税込923
1箱(20枚)ほか
当日出荷
視認性が高いカラフルなポイント明示板です。
マーキングテープ モノタロウマーキングテープモノタロウ(66件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印厚さ(mm)0.05材質塩化ビニル樹脂
金属製ポール マイゾックス金属製ポールマイゾックス
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
丈夫なスチール製赤白ポールです。
ピンポール TRUSCOピンポールTRUSCO(14件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
ピンポール モノタロウピンポールモノタロウ(30件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として材質スチール
純綿水糸  カード巻 たくみ純綿水糸 カード巻たくみ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
豊富な糸太さ0.5~2.7mm 汚れにくい全面シュリンク包装。純綿糸だから滑らずしっかり結べる。
用途測量用に、たこ上げに。材質純綿糸寸法(幅W×高さH)(mm)90×155
ハンディチョークライン シンワ測定ハンディチョークラインシンワ測定(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。 チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。 粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。 ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。 粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)1トラスコ品番432-6946材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)165×88×58質量(g)162
ピーラインチョークはや巻 V3 タジマツール(TJMデザイン)ピーラインチョークはや巻 V3タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業糸の長さ(m)30タンク容量(mL)100付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm)トラスコ品番813-4857材質(本体)ABS樹脂、エラストマ外形寸法(mm)縦140×横83×奥63本体質量(g)155材質(糸)ナイロン糸の太さ(mm)1.0
目印テープ TRUSCO目印テープTRUSCO(21件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)30厚さ(mm)0.08質量(g)150タイプ非粘着タイプ長さ(m)50
3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ3Xミリオン(両面目盛)ヤマヨ(16件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
法令許可票 「労災保険関係成立票」 40×50cm 横 シンワ測定法令許可票 「労災保険関係成立票」 40×50cm 横シンワ測定
469税込516
1個
当日出荷
表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
マイスタッフ 5m×5段 マイゾックスマイスタッフ 5m×5段マイゾックス(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定全長(m)5段数5トラスコ品番735-7460材質アルミ幅(mm)50全長(mm)1245~5000質量(kg)1.7マイゾックスコード217630
蛍光水糸 マルミエ TRUSCO蛍光水糸 マルミエTRUSCO
639税込703
1巻ほか
当日出荷
糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横 シンワ測定法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横シンワ測定(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
3Xスチロン ヤマヨ3Xスチロンヤマヨ(10件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
アルミスタッフ Ⅱ シンワ測定アルミスタッフ Ⅱシンワ測定(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。 また50mm毎に赤い目盛り線になっています。 裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質本体:アルミジョイント部:ABS樹脂許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
純綿水糸 たくみ純綿水糸たくみ(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
純綿糸だから滑らずしっかり結べる 綿100%
用途測量用に、料理に、タコ上げに長さ(m)100材質純綿糸
識別テープ 竹谷商事識別テープ竹谷商事(4件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm)0.08長さ(m)50
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ) #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
プラスチック境界杭 モノタロウプラスチック境界杭モノタロウ(15件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
プラスチック製の境界杭です。木製杭と比べ軽量かつ腐食がなく耐久性に優れます。
用途測量や調査などのポイントや表示に幅(mm)30高さ(mm)300キャップ色刻印(天面)田材質プラスチック
ポリエステル水糸リール巻 シンワ測定ポリエステル水糸リール巻シンワ測定(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ79×48
チョークライン 大型 モノタロウチョークライン 大型モノタロウ(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
大容量のチョークライン。粉チョークを投入し最大50mまでの線引きできます。
用途道路工事や区画やイベントの線引きに材質(本体)ABS樹脂質量(g)約560糸の長さ(m)50糸の太さ(mm)2.5色(本体)黄色、黒本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約172×340×94
三角スケール土地家屋調査士用 JIS シンワ測定三角スケール土地家屋調査士用 JISシンワ測定(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600材質ABS樹脂タイプ土地家屋調査士用
カウントメジャーE シンワ測定カウントメジャーEシンワ測定(15件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂カウンタ5桁
サインテープ アークランドサカモトサインテープアークランドサカモト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(3個)
当日出荷
対象を目立たせる、目印用のテープ
用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印テープ幅(mm)約30テープ長さ(m)約50テープ厚さ(mm)0.09材質PVCピンク質量(g)約162
エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウエレベーター三脚 アルミ製モノタロウ(36件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。付属品専用収納ビニールケース材質アルミ(フレーム部)定芯桿5/8inch取扱説明書(3.2MB)
純綿水糸 カード巻 JBSO純綿水糸 カード巻JBSO(8件のレビュー)
129税込142
1巻(100m)
当日出荷
純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用長さ(m)100材質純綿空燃糸
マーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m KENOHマーキング 目印テープ ピンク 30mm×50mKENOH(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm材質:PVC
ピンク材質PVC全長(mm)80質量(g)165テープ長さ(m)50
ディスク収納フォルダー スリムタイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ディスク収納フォルダー スリムタイプハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
849税込934
1冊
当日出荷
窓付きで外からでもCDの中身が確認できます。5mm厚のCDケースを2枚収納可能です。厚みのある紙を使用しているので長期間保存しても変形しにくく丈夫です。背枕も付いているのでファイリングに便利。
用途電子納品時に提出するCDの保管に。材質紙、EVA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×216×12アズワン品番62-4863-59収納枚数(枚)2
両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口・片口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
...