カテゴリ

  • 卓上消耗品(31)
  • メカニカル部品(28)
  • 切削工具(26)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 機構部品(12)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 建築金物(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溝 埋め」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床溝用埋木 信和自動車工業床溝用埋木信和自動車工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
床溝用の埋木になります。
長さ(m)2.5
U字溝・排水管接着補修ねんど アルテコ(ALTECO)U字溝・排水管接着補修ねんどアルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(500g)
当日出荷
U字溝のすき間埋め、金属排水管などに練って埋めるだけで補修できるねんど状パテ。 水中・湿潤面でも硬化します。2液混合/水中でも硬化/硬化後グレー色/研磨可能/塗装可能。
用途U字溝のすきま埋めや金属排水管の補修およびレンガ・タイル・木材の補修に最適です。灰色成分A剤成分:変性エポキシ樹脂(100%)、B剤成分:変性ポリアミン(100%)、ヘラ・手袋:ポリエチレン製危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
349税込384
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
T溝用切粉進入防止カバー BIG DAISHOWAT溝用切粉進入防止カバーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐセット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
駐車クッション テープ付き グレー(山型) イノアック駐車クッション テープ付き グレー(山型)イノアック(11件のレビュー)
969税込1,066
1パック(2本)ほか
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など材質ポリエチレンタイプ山形色(柄)グレー両面テープあり
すきま埋めるくん 家庭化学すきま埋めるくん家庭化学(6件のレビュー)
549税込604
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷
ワレ・スキ間に詰めて上から転圧、ジョウロで軽く散水!面倒な水練り不要!粉体のまま、すきまに埋めて上から転圧をかけジョウロで散水すると硬化します。
用途モルタル床面、コンクリート床面のワレ、スキ間の穴埋め、雑草対策に最適です。グレー仕様砂入りセメント成分セメント、砂、界面活性剤、粉末樹脂等材質セメント、砂、粉末樹脂等寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×170×70硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積約25×5×5cm適応下地モルタル、コンクリート面
アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ)ノーブランド(18件のレビュー)
489税込538特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
フェースライナー (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
459税込505
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000質量(g)61/本RoHS指令(10物質対応)対応
すきまスティック エスファクトリーすきまスティックエスファクトリー(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。形状丸形危険物の類別非危険物
超速乾30分セメント 家庭化学超速乾30分セメント家庭化学(14件のレビュー)
479税込527
1袋(1kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。硬化時間(分)30仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC岩田製作所(14件のレビュー)
2,488税込2,737
1袋(1本)
当日出荷から13日以内出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
モルタルパテ アサヒペンモルタルパテアサヒペン(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(950mL)
当日出荷
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修グレー系硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36質量(g)1450危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
土と芝の根 どめどめシートLL DAIM土と芝の根 どめどめシートLLDAIM(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
芝の根止めやおしゃれな花壇づくりに最適な一体型のシートです! これまでにありそうでなかった一体型のシートだから、連結式の根止めより設置が簡単で、隙間から土も漏れません! 一番の特徴は、直角はもちろん曲線が作りやすいこと!余った部分はハサミで切れるので、自分の思い描いたままの形状で、オシャレなお庭をお作りいただけます!
用途1.設置したい場所に溝を掘り、シートを埋め込んでください。 2.埋め込んだ後に土を被せ、最後にゴムハンマーで倒れない高さまで打ち込んで、固定・調節してください。材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)長さ(mm)3000高さ(mm)270規格27cm高さ(cm)27アズワン品番64-6529-57
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKDコンパクトシリンダSSDシリーズCKD(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
コノエネイル シンワ測定コノエネイルシンワ測定(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(20本)ほか
当日出荷
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安材質本体:特殊鋼
No.70X 六角軸ダボ錐 スターエムNo.70X 六角軸ダボ錐スターエム(9件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
マルチメッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)マルチメッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
再生ポリエチレン100%使用!「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。材質再生ポリエチレン
グレーチング 歩道用 モノタロウグレーチング 歩道用モノタロウ(127件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水平モルタル サンホーム水平モルタルサンホーム(27件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(10kg)
当日出荷
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です6~12時間で硬化します床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材硬化時間6~12時間危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm/袋)約5×30×30
六角軸しいたけビット スターエム六角軸しいたけビットスターエム(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から翌日出荷
ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
難燃カクフレキ 未来工業難燃カクフレキ未来工業
22,980税込25,278
1巻(30m)ほか
当日出荷
カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。 可とう性が良く施工がラクです。 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。 多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。 隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。) 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。
ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ミニランマRakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
木工用皿錐 粂田ギムネ製作所木工用皿錐粂田ギムネ製作所(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
フリーウェーブ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フリーウェーブFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。 付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。材質EPDMスポンジ長さ(mm)1000幅(mm)110
スイッチ・コンセント用はさみ枠(スゴ枠) JAPPYスイッチ・コンセント用はさみ枠(スゴ枠)JAPPY(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)サイズ/M4×40/2本メッキ/3価クロメート適合(壁厚さ)9.5mm~25mm材質PVC寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59)グレー
SDS-max ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max ミニランマRakuda(ラクダ/清水製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH 4/N、GSH 5、GSH 5CE/N、GSH 5CE/N2、GSH 5E、GSH9VC、GSH 10C、GSH 11E、GSH11VC、GSH 388【ボッシュ ハンマドリル】 GBH 5DCE、GBH 5-38D、GBH 5-40DC、GBH 5-40DE、GBH 5-40DCE、GBH 5-40DCE/N、GBH 7DE、GBH 7-45DE、GBH 7-46DE、GBH 8-45DV、GBH 8-65DCE、GBH 10DC、GBH 11DE、GBH 38/N【ヒルティ 電動ハンマ】 TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマドリル】 TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE60-AVR、TE70、TE70-ATC、TE70-ATC/AVR、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマ】 HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1111C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマドリル】 HR400DPG2、HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C、HR5212C【日立 電動ハンマ】 H41MA、H41MB、H45MEY、H45MR、H60MB、H60MEY、H60MRV【日立 ハンマドリル】 DH36DMA、DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MC、DH40MEY、DH40MR、DH40MRY、DH45ME、DH45MEY、DH50MB、DH50MRY、DH52ME、DH52MEY【リョービ ハンマドリル】 ED-351、ED-400、ED-400E【マックス ハンマドリル】 PK-R451
No.28 超硬座掘錐 標準径 スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径スターエム(1件のレビュー)
7,988税込8,787
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、カッター/65セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
フシ太郎 スターエムフシ太郎スターエム
6,998税込7,698
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
テーバー錐でシニ節を削り、木栓削りで作った木栓を削った後に埋め込むことで節が蘇ります。
用途シニ節の再生材質普通鋼
コノエネイル ミニパック シンワ測定コノエネイル ミニパックシンワ測定
469税込516
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲材質本体:特殊鋼適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付 スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付スターエム
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
フラットナット SF (鉄/生地)(パック品) ポップリベット・ファスナーフラットナット SF (鉄/生地)(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
材質表面処理生地
ウッドアンカーCタイプ アトムリビンテックウッドアンカーCタイプアトムリビンテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
セットキャップボルト用のナットです。 ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。 外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。
材質亜鉛合金仕上クロメート
超硬エグリ・カッター スターエム超硬エグリ・カッタースターエム
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)セット内容スペーサー/ 専用レンチ材質超硬口径(Φmm)22外径(Φmm)100外径×刃厚×内径(mm)100×8×22適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm適正回転数(回転/分)15000以下
MB-VMVG ラバーコード イマオコーポレーションMB-VMVG ラバーコードイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベースユニットに付属されています。 バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)14長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
No.5010A アジャスト自在錐 スターエムNo.5010A アジャスト自在錐スターエム
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。穴径(Φmm)25~75セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
超軽量チップソー 竹蔵 レモラ超軽量チップソー 竹蔵レモラ(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1枚ほか
5日以内出荷
切れ味と作業性を追求したチップ数68Pで竹や雑木もスッパリ切断!畔・土手・溝等の草刈り・雑草刈り・笹・竹・山林下刈りに!メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!<竹・笹・一般草刈用> ◎竹・雑木 ○雑草・笹
用途草刈用チップソー。刃数(p)68穴径(Φmm)25.4
床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
6,298税込6,928
1組(2m)
3日以内出荷
用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴あけ加工済み適合厚さ(mm)(床材)8~12.5RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製 Vレール B型12×12mm 浜国塩ビ製 Vレール B型12×12mm浜国
649税込714
1本
翌日出荷
V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い
用途一般室内建具用材質塩ビ埋め込み寸法(mm)12×12