カテゴリ

  • 塗料(19)
    • ホビー用塗料(7)
    • 塗料うすめ液/処理剤(2)
    • 下地材/プライマー/シーラー(5)
    • 塗り壁(1)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
    • その他特殊用途(2)
  • 卓上消耗品(824)
    • 汁椀(155)
  • 厨房用品(58)
  • 事務用品(39)
  • 学童・教育用品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 作業服(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 作業工具(13)
  • 清掃用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 研磨材(8)
  • バイク部品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 理美容(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
水性or油性
特性
使用場所
主成分
その他・アクリル
ブランド
サンコー商会・トーホー・和信ペイント・カシュー・ナガシマ・大阪塗料工業・大塚刷毛製造・クラフト木の実・福井クラフト・好川産業・カネ大白木屋・スリーライン・セーラー万年筆・パール金属・マルケイ(国際化工)・丸十・呉竹・用美(ヤマコー)・若泉漆器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「漆」の検索結果

関連キーワード
1,170件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高級うるし サンコー商会

    高級うるし

    サンコー商会(9件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本(10g)
    当日出荷から5日以内出荷
    きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
    用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00015L危険物の性状非水溶性
  • 特製うるし トーホー

    特製うるし

    トーホー(9件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個(18mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
    用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 油性漆塗料 カシュー カシュー

    油性漆塗料 カシュー

    カシュー(49件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1缶(80mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    自然乾燥型の油性うるし塗料
    用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)塗り面積(m2)0.8主成分油性うるし主な用途屋内木部全般希釈剤カシューうすめ液危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性塗回数2
  • 水性工芸うるし 匠 和信ペイント

    水性工芸うるし 匠

    和信ペイント(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個(45mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
    用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤水使用後の手入方法水危険物の類別非危険物塗回数3
  • うるしスプレー ナガシマ

    うるしスプレー

    ナガシマ(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(100cc)
    当日出荷から4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 挟みカシュー 平 黒毛 大塚刷毛製造

    挟みカシュー 平 黒毛

    大塚刷毛製造(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
    用途うるし用形状平種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途工芸用毛色黒色玉厚(mm)7
  • 油性漆塗料 カシュー専用シンナー カシュー

    油性漆塗料 カシュー専用シンナー

    カシュー(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1缶(300mL)
    当日出荷
    自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
    用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • テレピン油 大阪塗料工業

    テレピン油

    大阪塗料工業(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1缶(400mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    色褐色透明比重0.8(相対密度)引火点(℃)27危険等級Ⅲ溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • すり漆 スタンダード椀 クラフト木の実

    すり漆 スタンダード椀

    クラフト木の実
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷
    材質天然木食器洗浄機×食器の種類和食器
  • カシュー用刷毛 立型 好川産業

    カシュー用刷毛 立型

    好川産業(8件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。 伝統工芸の必需品です。
    用途カシュー塗料の配り塗り形状立型種類刷毛毛丈(mm)22材質(毛)黒豚、馬の天尾主な用途塗装用毛色黒色毛厚(mm)8
  • 古び粉 和信ペイント

    古び粉

    和信ペイント(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(200g)
    当日出荷
    彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。 ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。 彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
    用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。アズワン品番64-8290-66危険物の類別非危険物
  • 微粉末との粉 和信ペイント

    微粉末との粉

    和信ペイント(11件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1箱(200g)
    当日出荷
    導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
    用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。乾燥時間(分)約20~30(20℃)主な用途木使用場所屋内用危険物の類別非危険物
  • 真鍮粉 泰豊トレーディング

    真鍮粉

    泰豊トレーディング
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
    用途工作やDIYなど材質真鍮
  • との粉 アトムハウスペイント

    との粉

    アトムハウスペイント(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(200g)
    当日出荷
    超微粒子で細かな部分にもしっかりと入り込んで目止めします。
    用途ニス仕上げの木工品の下地調整目止め用種別シリカ・アルミナ主な用途木工危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2
  • カシュー 自然乾燥 下地2号 カシュー

    カシュー 自然乾燥 下地2号

    カシュー
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1缶(0.75kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。 適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。 カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。
    用途漆器・工芸・パテ仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。温度(℃)【乾燥】10、25、35使用温度(℃)10以下湿度(%RH)85以下配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56引火点(℃)53塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等発火点(℃)280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類性状茶褐色粘稠体加熱残分(%)75以上
  • カシュー 自然乾燥 カシュー

    カシュー 自然乾燥

    カシュー(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
    用途漆器・工芸・上塗り仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢【500μm(wet)】90以上500μm乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5危険物の性状非水溶性
  • うま~くヌレール 日本プラスター

    うま~くヌレール

    日本プラスター(8件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個(5kg)ほか
    当日出荷
    練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
    用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号危険物の類別非危険物性状石灰ペースト
  • 漆塗ワイングラス EBM(江部松商事)

    漆塗ワイングラス

    EBM(江部松商事)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    8日以内出荷
    漆器の伝統技術と現代技術の統合によりガラスや金属に「うるし」を加飾した商品が実現。 伝統的なうるしの繊細さや優雅さを持ちつつ、現代のニーズにお応えするために洗浄機も対応可能とより扱い易い商品となっております。 特別な空間を唯一無二の食器で演出致します。
    材質ガラス品名・タイプワイングラス
  • 鉄鉢 溜 (漆塗) 木質 福井クラフト

    鉄鉢 溜 (漆塗) 木質

    福井クラフト
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷
    材質木質色(柄)溜(漆塗)食器の種類和食器
  • 木製宴カスター盆 ふき漆 木 福井クラフト

    木製宴カスター盆 ふき漆 木

    福井クラフト
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質木製品色(柄)ふき漆
  • 燕舞鉄木箸漆塗 カンダ[厨房用品]

    燕舞鉄木箸漆塗

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1膳
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄木
  • 厚口銘々皿 溜 (漆塗) 木質 福井クラフト

    厚口銘々皿 溜 (漆塗) 木質

    福井クラフト
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    材質木質形状丸皿サイズ5寸色(柄)溜(漆塗)直径×高さ(mm)149×15食器の種類和食器
  • 木製フォーク ふき漆 木 福井クラフト

    木製フォーク ふき漆 木

    福井クラフト
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    種別フォーク材質木製品幅(mm)13全長(mm)130色(柄)ふき漆食器の種類和食器
  • 飯杓子(摺漆) 用美(ヤマコー)

    飯杓子(摺漆)

    用美(ヤマコー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)約175
  • 地木目長手盆 ノンスリップ加工 若泉漆器

    地木目長手盆 ノンスリップ加工

    若泉漆器(13件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂色黒天朱耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
  • ダルマ茶托 黒干漆 A 福井クラフト

    ダルマ茶托 黒干漆 A

    福井クラフト(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂サイズ4寸色(柄)黒干漆直径×高さ(mm)120×20食器の種類和食器
  • 本漆フォーク 用美(ヤマコー)
    赤
    黒

    本漆フォーク

    用美(ヤマコー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別フォーク材質木製全長(mm)130食器の種類和食器
  • 六角箸 若泉漆器
    茶
    アイボリー・ベージュ
    赤
    黄
    黒

    六角箸

    若泉漆器(8件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1膳
    当日出荷
    耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。 現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。 食品衛生法第370号適合の安心の箸です。 他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。 アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。
    材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂全長(mm)227規格22.7cm寸法(cm)22.7×0.9×0.8耐熱温度(℃)240食器洗浄機○耐洗浄回数(回)約1500消毒保管庫○
  • うるし箸置 本漆枕型 用美(ヤマコー)
    赤
    黒

    うるし箸置 本漆枕型

    用美(ヤマコー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質木製全長(mm)63
  • 本漆アイスクリームスプーン 用美(ヤマコー)

    本漆アイスクリームスプーン

    用美(ヤマコー)(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷
    種別アイスクリームスプーン材質木製全長(mm)135食器の種類和食器
  • 本漆コーヒースプーン 用美(ヤマコー)
    赤
    黒

    本漆コーヒースプーン

    用美(ヤマコー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別コーヒースプーン材質木製全長(mm)134食器の種類和食器
  • 本漆茶碗蒸スプーン 用美(ヤマコー)
    赤
    黒

    本漆茶碗蒸スプーン

    用美(ヤマコー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別茶碗蒸スプーン材質木製全長(mm)130食器の種類和食器
  • 本漆デザートスプーン 用美(ヤマコー)
    赤
    黒

    本漆デザートスプーン

    用美(ヤマコー)
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    種別デザートスプーン材質木製全長(mm)123食器の種類和食器
  • 本漆雑炊スプーン 用美(ヤマコー)

    本漆雑炊スプーン

    用美(ヤマコー)
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷
    種別雑炊スプーン材質木製全長(mm)177色朱TKG品番9-1826-3301TKG品番(2017)6-1625-3201食器の種類和食器
  • 富士長手木目盆 ノンスリップ加工 若泉漆器

    富士長手木目盆 ノンスリップ加工

    若泉漆器(8件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂色黒渕朱耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
  • クリスタル砥石(漆器研磨用) 三河産業

    クリスタル砥石(漆器研磨用)

    三河産業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(24個)
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨面に深い傷を残さず、精密な仕上げ面が得られます。 クリスタル砥石特有のPVF結合剤が、砥粒の切刃自生作用を活発化し切れ味抜群です。 砥石の連続気孔組織が目詰りを防ぎます。 砥石内外部の結合度にバラツキが無く、終始安定した仕上げ面が得られます。 漆器の下地研ぎから超仕上げ研ぎまで、従来の天然炭、天然砥石、研磨布紙に替わって使用できます。 塗装面のバリ、引っ掻きキズに当てて擦ります。
    用途漆器面の補修用として・自動車の塗装面補修用として適合材漆器
  • 木製 本漆 デザートスプーン EBM(江部松商事)

    木製 本漆 デザートスプーン

    EBM(江部松商事)
    ¥859税込¥945
    1個
    翌々日出荷
    種別デザートスプーン全長(mm)115種類小 タメ 全長115EBM品番2314820
  • 本漆朝粥スプーン 用美(ヤマコー)

    本漆朝粥スプーン

    用美(ヤマコー)
    ¥849税込¥934
    1個
    翌々日出荷
    種別朝粥スプーン材質木製全長(mm)164食器の種類和食器
  • ABS木目脇取盆 ノンスリップ加工 若泉漆器
    ブラック
    レッド

    ABS木目脇取盆 ノンスリップ加工

    若泉漆器(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
  • 本漆荒肌多目的トレイ 用美(ヤマコー)

    本漆荒肌多目的トレイ

    用美(ヤマコー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    翌々日出荷
    木の風合いが生きる、格調高い敷膳。
    材質中密度繊維板(タモ材貼り合わせ、漆仕上げ)色木目