カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(155)
  • 測定用品(99)
  • 研磨材(68)
  • メカニカル部品(61)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 学童・教育用品(33)
  • 機構部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 救急・衛生(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(5)
  • 介護用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「球 50mm」の検索結果

623件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属球(ミリサイズ) ケニス

    金属球(ミリサイズ)

    ケニス
    ¥929~税込¥1,022~
    1組(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ミリサイズの金属球です。
  • 鋼球 クローム アズワン

    鋼球 クローム

    アズワン
    ¥8,490税込¥9,339
    1個
    当日出荷
    陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
  • 鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
    用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
  • 樹脂ボール(ウレタン)(インチサイズ) ノーブランド

    樹脂ボール(ウレタン)(インチサイズ)

    ノーブランド(54件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    材質ウレタン硬度HS95
  • 鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(108件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
  • 鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド

    鋼球 SUS304 ミリサイズ

    ノーブランド(26件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    材質SUS304
  • 樹脂ボール(ナイロン)(ミリサイズ) ノーブランド

    樹脂ボール(ナイロン)(ミリサイズ)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    ¥34~税込¥37~
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン
  • 樹脂ボール(ジュラコン(R))(ミリサイズ) ノーブランド

    樹脂ボール(ジュラコン(R))(ミリサイズ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷
    材質ジュラコン(R)
  • ナイロン球 アズワン

    ナイロン球

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1ケース(50個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
    材質PA-66(ポリアミド)色薄い黄土色比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
  • プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金なし)

    イマオコーポレーション(20件のレビュー)
    ¥146~税込¥161~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
    タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
  • 鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ

    ツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
    用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
  • ニューPTFE 球 アズワン

    ニューPTFE 球

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥267~税込¥294~
    1個
    当日出荷
    耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • 樹脂ボール(ジュラコン(R))(インチサイズ) ノーブランド

    樹脂ボール(ジュラコン(R))(インチサイズ)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個
    当日出荷
    材質ジュラコン(R)
  • 樹脂ボール(PP)(インチサイズ) ノーブランド

    樹脂ボール(PP)(インチサイズ)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    ¥27~税込¥30~
    1個
    当日出荷
    材質PP
  • ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA

    MIYOSHI(小西製作所)(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
  • 鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ

    ツバキ・ナカシマ(72件のレビュー)
    ¥53~税込¥58~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
    用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
  • KAB アルミボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    KAB アルミボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
    材質アルミ合金材質/仕上アルミニウム合金/研磨
  • プラスチック玉 大阪魂

    プラスチック玉

    大阪魂(37件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    用途ハンドルの握り玉等に材質フェノールねじインサート(芯金)なし
  • 樹脂ボール(PTFE)(ミリサイズ) ノーブランド

    樹脂ボール(PTFE)(ミリサイズ)

    ノーブランド
    ¥199税込¥219
    1個
    欠品中
    材質PTFE直径(Φmm)5
  • ステンレス球 アズワン

    ステンレス球

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,703~税込¥2,973~
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計携帯タイプ モノタロウ

    WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計携帯タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    ●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能
    用途熱中症予防対策に付属品ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約33(電池含まない)電源1個(CR2032)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】1%RH本体寸法(mm)約50×14×75音量アラーム(警報音):Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗型湿度センサー湿度測定範囲(%)25~90サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(20~40℃)、±2.0℃(左記以外)設置方式ハンディタイプ/壁掛け/自立置き時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(40.0~80.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)
  • LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 小丸球

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17使用場所屋内用エコロジー商品省エネ
  • 発泡スチロール球 ケニス

    発泡スチロール球

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1組(10個)
    当日出荷
    材質発泡スチロール
  • 豆電球 (2.2V) アーテック[学校教材・教育玩具]

    豆電球 (2.2V)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,819税込¥2,001
    1箱(50個)
    当日出荷
    電気の学習用具。定格/2.2V 110mA。サイズ:Φ11×23mm。セット内容:50個組
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様2.2V・110mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の働き科目理科準拠理科小学校4年
  • 特殊ナツメ T20 ELPA

    特殊ナツメ T20

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥161税込¥177
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)50色クリア定格電圧(V)110口金E17電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球 5W 2個入 ホワイト マクサー電機

    ナツメ球 5W 2個入 ホワイト

    マクサー電機
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。
    電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5直径×長さL(Φmm×mm)20×50電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡スチロール球 ナリカ

    発泡スチロール球

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥900~税込¥990~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    原子の結合模型を自作するのに便利です。また、工作の材料としてもお使いいただけます。
  • 豆電球ホルダー BH-10 ナリカ

    豆電球ホルダー BH-10

    ナリカ
    ¥4,800税込¥5,280
    1セット(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)約80×50×28
  • 超硬バー 球型 TRUSCO

    超硬バー 球型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状球
  • オオサキ綿球 オオサキメディカル

    オオサキ綿球

    オオサキメディカル(2件のレビュー)
    ¥898税込¥988
    1袋(50g)
    当日出荷から6日以内出荷
    医療脱脂綿を使用した綿球です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000033医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ミニレフ球50W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球50W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
  • トヤマ式乾湿計 -10~50℃ 東亜計器

    トヤマ式乾湿計 -10~50℃

    東亜計器
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    繰り出し式湿度計により、湿度が分かる設計です。
    仕様●精度:±2℃●繰り出し付き280×80mmセルロイド目盛板●サイズ(mm):301×90×30●重量(g):約260●測定範囲:-10~+50℃●最小目盛:1℃アズワン品番1-627-11
  • 玉入れ球  50球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    玉入れ球 50球

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥13,182税込¥14,500
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    運動会の玉入れに。玉入れ用の球です。50球。袋付きなので収納も便利です。材質:綿100%、中身:PET・綿。サイズ:1球:約60×60×60mm。セット内容:本体×50
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質綿100%、中身/PET、綿寸法(mm)(1球)約60×60×60
  • ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニレフ球寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • ボール球 旭光電機工業

    ボール球

    旭光電機工業
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • レフクリプトン球 ELPA

    レフクリプトン球

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥473税込¥520
    1個
    当日出荷
    レフクリプトン球 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
    全長(mm)75定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)45定格寿命(時間)約2000電球形状レフバルブ径(Φmm)50ガラス色フロスト電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
  • パール綿球 オオサキメディカル

    パール綿球

    オオサキメディカル(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(50g)
    当日出荷から6日以内出荷
    薬液の使用量が10%~15%節約できる、経済的な綿球です。 合成樹脂接着剤を一切使用せず、特殊表面加工により綿球の毛羽を抑えてあるため、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。 薬液含浸後も保形性に優れているため、球状の型くずれがほとんどありません。 綿球同士が絡み合わず、小分け作業の省力化が図れます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000031医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ミニレフ球50W ELPA

    ミニレフ球50W

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥378税込¥416
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)75定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約1000電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)50ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • 黒球型 熱中症指数データロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    黒球型 熱中症指数データロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
    用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)球径(Φmm)黒球:75温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)保存形式データファイル:csv形式設置方式カメラ用三脚取り付け可(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)RoHS指令(10物質対応)対応アラームWBGTのアラーム設定範囲:20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
  • ベビーボール球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
...