WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計携帯タイプ
(5件のレビュー)●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付)
●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字
●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示
●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)
●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能
●電源をON/OFF切替可能
- 用途
- 熱中症予防対策に
- 付属品
- ストラップ、取扱説明書
- 材質
- ABS樹脂
- 測定範囲
- 【暑さ指数】0~50℃(演算値)
- 質量(g)
- 約33(電池含まない)
- 電源
- 1個(CR2032)※別売
- 最小表示
- 【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】1%RH
- 本体寸法(mm)
- 約50×14×75
- 音量
- アラーム(警報音):Hi/Lo/OFFの3段階調節
- 温度測定範囲(℃)
- 0.0~60.0
- 温度センサー
- サーミスター
- 湿度センサー
- 分子抵抗型湿度センサー
- 湿度測定範囲(%)
- 25~90
- サンプリング
- オート測定:約30秒
- 表示項目
- 暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻
- 使用環境温度(℃)
- 0~50
- 温度測定精度
- ±1.0℃(20~40℃)、±2.0℃(左記以外)
- 設置方式
- ハンディタイプ/壁掛け/自立置き
- 時計機能
- 12/24時間表示
- 湿度測定精度
- ±5%RH(40.0~80.0%RH)、±10%RH(左記以外)
- 温度表示方式
- デジタル
- 使用環境湿度(%)
- 90以下(結露なきこと)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。※用途以外に使用しないでください。
※本製品には電池が付属していないため、あらかじめ電池ご用意ください。
※本製品は、屋内および屋外の太陽照射のない場所で使用して下さい。
※太陽照射のある場 所や、周囲と異なる熱源の近くで使用すると正しい測定ができないため、ご注意ください。
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 69468555
2026-10-26
用途: 屋外での熱中症対策
total research project 様(サービス業)
外で作業する際、携行できるサイズなのが良いです。移動しながらの作業には特に便利です。熱中症対策を求められることがあり、安価に導入出来て助かっています。
2026-09-10
用途: 熱中症対策のグッズ
横澤動物医院 様
暑かった今年の夏ですが、数字とアラーム警告してくれれば、熱中症が防げそうです。
クリップがついていますので、胸のポケットに入れて使いたいと思います。
2026-07-09
用途: 工場内での作業時の測定
これから暑くなる時期になるので、工場内での作業時の気温や湿度などを計測するために購入。問題なく使えていますが、本番はこれからだと期待しています。
2026-09-21
用途: 室内の暑さ指数を見るため
その他業種
携帯タイプを見落としていたため、思ったよりも小さいのですが
これはこれでどこにでも置ける、持ち歩けるで便利でした。
対象商品 : 69468555
2026-07-10
用途: 要介護者の体調管理
その他業種
介護が必要な家族の体調管理の為に購入。
機能面では不満は無いが電池の蓋が開けずらいのでこの部分は改良して欲しい。
あとアップボタンを押すと時計がリセットされてしまい毎度設定するのが面倒です。





























