カテゴリ

  • 溶接用品(11)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • ヘルスケア(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「矯正 機」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アゴ当て台 サンカアゴ当て台サンカ
139,800税込153,780
1個
41日以内出荷
アゴ当てに顎を乗せるだけの簡易な台です。
厚さ(mm)【テーブル固定】45以内材質/仕上金属(メッキ及び塗装仕上げ)、樹脂質量(kg)約2.8高さ(mm)【テーブルよりアゴまで】450~530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×112×405アズワン品番69-8551-37
ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)ミニプレスセット(手動式)RIKEN(理研機器)
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷
ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
エアー式矯正油圧プレス マサダ製作所エアー式矯正油圧プレスマサダ製作所
1,598,000税込1,757,800
1台
7日以内出荷
シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4366ストローク(mm)150ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1920能力(t)60使用空気圧力(MPa)0.6~1.0シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700適合コンプレッサ出力(kW)3.7能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
鉄筋ストライナー DIAMOND鉄筋ストライナーDIAMOND
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5曲げR25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)
とじろーくんMメディカル ザイコア・インターナショナル・インクとじろーくんMメディカルザイコア・インターナショナル・インク
3,498税込3,848
1セット
翌々日出荷
唇を上下に動かすだけのシンプルなトレーニング上下口唇に負荷を与えることで、口輪筋の閉鎖力を強化します。6歳未満の小児や高齢者、要介護者の方々も使用可能です。付属のバネを交換することで、負荷を3段階で調整することができます。唾液の分泌を促し、口腔機能の向上を図ります。
仕様本体セット内容本体×1個、バネ(100g・200g・400g)×各1個、六角レンチ×1個、ケース×1個アズワン品番7-7123-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10260000002医薬品医療機器等法一般医療機器
12tプレス JTC12tプレスJTC(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
認証指定工具対応
最大荷重(t)12
パイプベンダー エスコパイプベンダーエスコ
169,700税込186,670
1個
翌日出荷
セット内容●フレーム ●シリンダ ●ピポットシュー(2個) ●角度ゲージ ●油圧ポンプ、ベンダーシュー別売りエスコ品番EA539D
油圧矯正プレス マサダ製作所油圧矯正プレスマサダ製作所(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類標準タイプ種別分解不可
電動油圧式鉄筋ストライナー DIAMOND電動油圧式鉄筋ストライナーDIAMOND
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。
電源(V)AC100セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース曲げ角度範囲90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)12
曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)曲棒Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(ハンドル)
10tプレス(メーター付き) JTC10tプレス(メーター付き)JTC
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51RoHS指令(10物質対応)対応
キープシルク ニチバンキープシルクニチバン
3,998税込4,398
1式(12巻)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
医療用アセテートクロスサージカルテープ。
用途気管内麻酔挿入管の固定、硬膜外麻酔時のチューブ固定、酸素チューブ・マーゲンゾンデの固定、カテーテル・注射針・穿刺針の固定、点滴・輸液チューブの固定、副木の固定、術後の圧迫固定、肋骨・鎖骨・四肢骨の骨折時の矯正・牽引・圧迫固定。材質アセテートクロステープ長さ(m)9
12トンプレス MTO12トンプレスMTO(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
欠品中
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)付属品プレート2枚ストローク(mm)140質量(kg)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235最高圧力12t
ワイヤーストレートナ ダイヘンワイヤーストレートナダイヘン
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
適合CMRE-741
ストレッチバックベルト ニーズストレッチバックベルトニーズ
799税込879
1個
7日以内出荷
さよなら猫背。人の印象を変える美しい姿勢メイクをサポートするストレッチバックベルト。 腕を通すだけのシンプル設計ながら、2重に交差するベルトが肩甲骨を中心に引き寄せ、背筋が伸び、胸を張った美しい姿勢へサポートします。 インナー感覚で手軽に着用出来、ワンタッチテープでベルトの幅も調節可能。引っ張る力の強弱を簡単に変えることができます。 S~Mサイズはお子様の姿勢矯正にもご使用いただけます。
材質本体(ゴム)部:ナイロン75%・ポリエステル25%、ワンタッチテープ部:合成皮革ベージュサイズL-LL質量(g)約37適応寸法(cm)アームホール40~50・肩幅40~50洗濯方法洗濯機(ネット使用)
ストレッチバックベルト ニーズストレッチバックベルトニーズ
899税込989
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
さよなら猫背。人の印象を変える美しい姿勢メイクをサポートするストレッチバックベルト。 腕を通すだけのシンプル設計ながら、2重に交差するベルトが肩甲骨を中心に引き寄せ、背筋が伸び、胸を張った美しい姿勢へサポートします。 インナー感覚で手軽に着用出来、ワンタッチテープでベルトの幅も調節可能。引っ張る力の強弱を簡単に変えることができます。 S~Mサイズはお子様の姿勢矯正にもご使用いただけます。
材質本体(ゴム)部:ナイロン75%・ポリエステル25%、ワンタッチテープ部:合成皮革ブラック質量(g)約37洗濯方法洗濯機(ネット使用)
ワイヤ矯正器(パックワイヤ引出装置用) トーキンワイヤ矯正器(パックワイヤ引出装置用)トーキン
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
矯正ローラーの力で、ワイヤの湾曲を矯正し、ワイヤのクセによる狙い位置のズレを最小限に抑えます。
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類軸付タイプ
口腔洗浄器 デンタルウォッシャー タンクレス 4種類水流モード 替えノズル 4本(2色×2本) 防水 IPX7 充電式 エレコム口腔洗浄器 デンタルウォッシャー タンクレス 4種類水流モード 替えノズル 4本(2色×2本) 防水 IPX7 充電式エレコム
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
いつでもどこでもキレイを保ち、キレイな歯に。勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて持ち運びにも便利な小型・軽量のタンクレスタイプ。置くだけで手軽に充電できるワイヤレス充電スタンド付きです。
用途勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて小型・軽量のタンクレスタイプ。 水の力で口内の磨き残しを洗浄。毎分1200回のパルスジェット水流は、4種類のモードを選んで使えます。勢いやリズムを調整しながら好みに合わせてお手入れ可能です。 ハードモード:強い水流で表面の歯垢や歯間の食べカスなどを洗浄します。 ソフトモード:初めて使用する方や歯ぐきの感覚が敏感な方に。やさしい水流で歯と歯ぐきをケアします。 リズムモード:ソフトとハードを交互に切り替えて歯ぐきを刺激しながらケアします。 ポイントモード:電源ボタンを押している間作動し、離すと停止します。タイミングを自分でコントロールし、歯ぐきの歯周ポケットや矯正器具の付け根など狙った部分に水流を当てて洗浄できます。 ※表面に付着している歯垢は、水流だけでは除去できないため、必ず歯磨きが必要です。歯磨き後に、本製品で口腔内を洗浄することをおすすめします。 複数人の被験者を対象とした実証テストの結果、ブラッシングだけでは歯垢の除去率は約43%ですが、本製品を併用すると一度の使用で70%以上の歯垢を除去できることが分かりました。継続使用することで、より高い効果が期待できます。 ※国内第三者検証機関での検証結果による。プラーク(歯垢)付着率(4分割PCR法)相対値。 ※エレコムの実証テストでは、歯の模型やシャーレ上の培養歯垢ではなく、被験者の歯による「実際の使用環境での効果」を重視しています。 軽く持ちやすいタンクレスタイプです。タンク一体型と異なり水の継ぎ足しも簡単で、タンクの丸洗いが可能。衛生的でストレスフリーに使えます。 収納用のキャップを大型タンクとして利用でき、そこからホースで給水します。コップやペットボトルなどをタンクとして使うことも可能です。 直径35mm、重さ170gのスリム軽量設計。歯ブラシのように動かしやすいから、口内のすみずみまで洗浄できます。 置くだけで手軽に充電できる、ワイヤレス充電スタンド付き。場所を取らないコンパクトな専用充電スタンドに、すべてのパーツを収納できます。洗面台の周りをスッキリ使えて持ち運びにも便利です。旅行や出張の際も歯のキレイを保てます。 フロスノズルはクリアとブルーの2色×2本を付属。ノズルを挿し替えて家族やパートナーと使い分けができ、衛生的です。 前回使用したモードを記録し、起動時にすぐに使えるメモリー機能を搭載しています。 水はねを気にせず使える。浴室でも使えるIPX7等級の防水性能です。水深1mに静かに沈め、30分放置しても本体に有害な影響が生じるような水の侵入がない検査をクリアしています。 ※専用充電スタンドは防水対応ではありません。浴室・加湿器のそばなど水に触れる場所では充電しないでください。 1回の満充電で約35分の連続使用が可能。しっかり洗える長時間駆動モデルです。 ※ハードモード使用時 USB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。5V/1A出力以上のUSB-Aポート搭載のUSB AC充電器で充電可能です。 ※本製品にUSB AC充電器は付属していません。 水が詰まりにくい機構を搭載した給水ホースを採用。取り回しのしやすい長さ約68cmです。 交換用のフロスノズル(型番:HC-JF01NZ)・給水ホース(型番: HC-JF01TB)は別途購入も可能。長く安心してお使いいただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品フロスノズル×4本(クリア・ブルー各2本)、給水ホース(約68cm)×1本、給水ホース乾燥用吸盤×2個、給水ホルダー×1個、専用充電スタンド×1本、キャップ式タンク×1個、専用USB充電ケーブル×1本(USB TypeーC(TM) ー USBーA) ※フロスノズル・給水ホースの使用期間の目安:6カ月質量(g)約170 ※本体のみ使用温度範囲(℃)5~40(推奨)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約35×178(本体のみ)定格電圧(V)5(USB給電入力) ※USB充電器は付属していません。必ず、USB-Aタイプの出力5/1A以上のUSB充電器をご使用ください。保護等級IPX7※専用充電スタンドは防水対応ではありません。風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。連続使用時間(分)約35※満充電からハードモードで使用した場合最大消費電力(W)3(充電時)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.1バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)約6※電池を使い切ってから満充電にする場合バッテリー容量(mAh)1100充電方式ワイヤレス充電充電可能回数約300回 ※充電可能回数は目安です。ご使用環境によっては変動する場合があります。収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×48×190(キャップ式タンク装着時)
万力プレス機 アズワン万力プレス機アズワン
121,000税込133,100
1台
当日出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機最大ストローク(mm)115
油圧プレス 長崎ジャッキ油圧プレス長崎ジャッキ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
送給装置部品 矯正ローラー Panasonic(パナソニック)送給装置部品 矯正ローラーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU) 小林鉄工SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU)小林鉄工
99,980税込109,978
1台
当日出荷
玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。トラスコ品番390-1629材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400質量(kg)23適合ワイヤ径(Φmm)12~16高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
ワイヤ矯正器(安川電機送給装置用) トーキンワイヤ矯正器(安川電機送給装置用)トーキン
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
送給装置用部品 ワイヤ矯正部(組) パナソニックコネクト送給装置用部品 ワイヤ矯正部(組)パナソニックコネクト
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
ワイヤW矯正装置 マツモト機械ワイヤW矯正装置マツモト機械
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
ワイヤ挿入器がセットされているので、手動ハンドルにてワイヤを送給装置まで容易に挿入できます。ワイヤ挿入時間が短縮されます。半自動送給装置用です。
取付方式取付方法及び取付説明:(1)現在使用のコンジットをワイヤパックカサ部より外してください。(2)ダブル矯正挿入器のアダプター(六角対角19mm メネジ9/16-18UNF)をパックワイヤカサ上部にモンキー又は六角スパナにて取り付けてください。(3)矯正挿入器の上部のアウトレット(オネジ9/16ー18UNF)部に外したコンジットを取り付けてください。(4)ワイヤ矯正ローラーを反矯正方向にハンドルにより逃がしてください。(2個とも)(5)加圧アームを開放してください。(6)ワイヤパックによりワイヤーを引き出し、矯正ローラー溝に通し、ワイヤ送給ローラーよりアウトレットガイド穴にワイヤーを通してください。(7)加圧ローラーによりワイヤを加圧してください。(8)手動ハンドルをご使用の場合は挿入ローラーシャフト(六角14mm)部に手動ハンドルを軽く差し込んでください。(9)ワイヤ矯正は緩めでご使用ください。強く矯正しますとワイヤの曲がりグセが強く付く場合があります。また、送給トルクが必要以上にかかります。(10)以上により溶接機のワイヤ送給装置の送給ローラー部までワイヤ挿入し、送給装置の加圧ローラーにてワイヤを加圧調整してください。(11)必ずパックワイヤ上の矯正挿入器の加圧ローラーを開放してください。(12)必ず手動ハンドルを挿入ローラーシャフトより抜いてご使用ください。適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF
ワイヤW矯正装置 マツモト機械ワイヤW矯正装置マツモト機械
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
二組(内一組は90度反転)の矯正ローラで、ワイヤの湾曲を一定状態に矯正し、ワイヤ振れを少なくすることにより、狙い位置のズレを最小限に抑えます。自動溶接やロボット溶接などで、ワイヤの溶接線への狙いが厳しく要求される場合に最適です。また、ワイヤ切れ検知器やワイヤ量検知器とセットでも使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6
ワイヤW矯正装置 マツモト機械ワイヤW矯正装置マツモト機械
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
ワイヤ挿入器がセットされているので、手動ハンドルにてワイヤを送給装置まで容易に挿入できます。ワイヤ挿入時間が短縮されます。パックワイヤ用です。
取付方式取付方法及び取付説明:(1)現在使用のコンジットをワイヤパックカサ部より外してください。(2)ダブル矯正挿入器のアダプター(六角対角19mm メネジ9/16-18UNF)をパックワイヤカサ上部にモンキー又は六角スパナにて取り付けてください。(3)矯正挿入器の上部のアウトレット(オネジ9/16ー18UNF)部に外したコンジットを取り付けてください。(4)ワイヤ矯正ローラーを反矯正方向にハンドルにより逃がしてください。(2個とも)(5)加圧アームを開放してください。(6)ワイヤパックによりワイヤーを引き出し、矯正ローラー溝に通し、ワイヤ送給ローラーよりアウトレットガイド穴にワイヤーを通してください。(7)加圧ローラーによりワイヤを加圧してください。(8)手動ハンドルをご使用の場合は挿入ローラーシャフト(六角14mm)部に手動ハンドルを軽く差し込んでください。(9)ワイヤ矯正は緩めでご使用ください。強く矯正しますとワイヤの曲がりグセが強く付く場合があります。また、送給トルクが必要以上にかかります。(10)以上により溶接機のワイヤ送給装置の送給ローラー部までワイヤ挿入し、送給装置の加圧ローラーにてワイヤを加圧調整してください。(11)必ずパックワイヤ上の矯正挿入器の加圧ローラーを開放してください。(12)必ず手動ハンドルを挿入ローラーシャフトより抜いてご使用ください。適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF
ポータブルベンダー オグラポータブルベンダーオグラ
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。 油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。 無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。 先端部が自在に旋回して使いやすい。
曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1330曲げ角度範囲0~90°質量(kg)25.4付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)アーム長さ(mm)225本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×302×219高さ(mm)押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸)仕様曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁種別SD490対応モデル
35ton移動式低床油圧プレス(エア・手動兼用タイプ) 日平機器35ton移動式低床油圧プレス(エア・手動兼用タイプ)日平機器
699,800税込769,780
1個
3日以内出荷
エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。 低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf])350(35)トラスコ品番491-5411ストローク(mm)105質量(kg)160奥行(mm)700内寸(mm)【フレーム】400全高1100mm(手動ハンドル除く)作業面寸法(mm)270~370
送給装置用部品 矯正ローラ パナソニックコネクト送給装置用部品 矯正ローラパナソニックコネクト
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 矯正調整ボルト パナソニックコネクト送給装置用部品 矯正調整ボルトパナソニックコネクト
419税込461
1台
6日以内出荷
プレスデッキ エドマ(EDMA)プレスデッキエドマ(EDMA)
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
ウッドデッキ製作に強い味方。簡単に均一、まっすぐにデッキを取付できる直線矯正機。 3・45・7mm幅の専用スペーサーを使用し、まっすぐ等間隔のデッキ仕上り。 素材を傷めないラバーパッド付。
用途壁面設営にも重宝質量(kg)3.7耐荷重(kg)200
送給装置用部品 矯正フォーク パナソニックコネクト送給装置用部品 矯正フォークパナソニックコネクト
779税込857
1台
6日以内出荷
電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ) マサダ製作所電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ)マサダ製作所
2,098,000税込2,307,800
1台
7日以内出荷
電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4609ストローク(mm)150タイプ押しボタンスイッチ式ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1820能力(t)60シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
ストレッチバックベルト ニーズストレッチバックベルトニーズ
999税込1,099
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
さよなら猫背。人の印象を変える美しい姿勢メイクをサポートするストレッチバックベルト。 腕を通すだけのシンプル設計ながら、2重に交差するベルトが肩甲骨を中心に引き寄せ、背筋が伸び、胸を張った美しい姿勢へサポートします。 インナー感覚で手軽に着用出来、ワンタッチテープでベルトの幅も調節可能。引っ張る力の強弱を簡単に変えることができます。 S~Mサイズはお子様の姿勢矯正にもご使用いただけます。
材質本体(ゴム)部:ナイロン75%・ポリエステル25%、ワンタッチテープ部:合成皮革ベージュ質量(g)約37洗濯方法洗濯機(ネット使用)
上肢台(V字・角度調整型) カバー IJC-MF ナビス(アズワン)上肢台(V字・角度調整型) カバー IJC-MFナビス(アズワン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様洗濯可材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)180×350×140アズワン品番8-8971-01