カテゴリ

  • バッテリー・電装(178)
    • 車用シングルコード(24)
    • 自動車用ダブルコード(5)
  • 建築金物(724)
    • ステンレス針金(33)
    • 銅線(60)
    • 針金(133)
    • カラー線(38)
  • 電気材料(4,450)
    • KIV(19)
    • VCTF(37)
    • 固定用ケーブル(633)
    • IV(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97,214)
  • 制御機器(11,995)
  • 機構部品(5,543)
  • 空調・照明・電設資材(4,788)
  • 作業工具(3,064)
  • メカニカル部品(2,671)
  • 科学研究・開発用品(2,243)
  • 事務用品(2,218)
  • 物流用品(2,141)
  • パソコン/周辺機器(2,049)
  • 研磨材(1,913)
  • 測定用品(1,617)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,539)
  • 学童・教育用品(899)
  • FA担当者のオススメ新商品(686)
  • 厨房用品(647)
  • 船舶用品・漁業資材(636)
  • 医療(590)
  • はんだ関連・静電気対策用品(523)
  • 農業・園芸資材(488)
  • 溶接用品(482)
  • ねじ・ボルト・釘(469)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(431)
  • 電動工具(402)
  • 安全用品(399)
  • 防犯用品(391)
  • 梱包用品(379)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(352)
  • 日用品(349)
  • 清掃用品(327)
  • 家電(305)
  • 店舗什器・備品(289)
  • 保管用品(269)
  • バイク部品(263)
  • 建材・エクステリア(257)
  • 配管・水廻り設備部材(246)
  • 測量用品(土木/建設)(243)
  • 安全標識(224)
  • 救急・衛生(218)
  • 卓上消耗品(206)
  • 安全保護具(185)
  • 塗料(156)
  • 防災用品(149)
  • オフィス家具(143)
  • 切削工具(121)
  • 塗装・養生・内装用品(99)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(94)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(92)
  • 住設機器(92)
  • 測定関連サービス(90)
  • 介護用品(78)
  • 空圧工具(75)
  • テープ(74)
  • 縫製用品(74)
  • エンジン工具(72)
  • 自転車部品(71)
  • カー用品(66)
  • 接着剤・補修材(64)
  • 整備工具・収納(62)
  • 手袋(57)
  • クリーンルーム用品(56)
  • 自動車補修部品(56)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(54)
  • 作業服(49)
  • 農業機械(47)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 農具(40)
  • スプレー・オイル・グリス(34)
  • トラック輸送・安全用品(30)
  • ヘルスケア(28)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(25)
  • バイク純正部品(20)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 食品・飲料(16)
  • 洗車・清掃(14)
  • 理美容(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • タイヤ・足回り(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • マスク(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 完成車(2)
  • 自動車純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
色
許容電流(A)
ブランド
モノタロウ・エーモン・WAKI(和気産業)・エスコ・三ツ星・ファスリンク・光モール・清和工業・協和ハーモネット・KHD・ニチフ・NOK・NSK(日本精工)・Panasonic(パナソニック)・RS PRO・SMC・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・三ツ星ベルト・日本モレックス(molex)・東京発条製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「線」の検索結果

関連キーワード
157,043件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線コード エーモン

    配線コード

    エーモン(14件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(360件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(187件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • ステンレス線 WAKI(和気産業)

    ステンレス線

    WAKI(和気産業)(64件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1巻
    当日出荷
    強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
    用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
  • 配線コード 100m巻 モノタロウ

    配線コード 100m巻

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(100m)
    当日出荷
    徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥3,020~税込¥3,322~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • 結束線(1kg巻) カラー線 ファスリンク

    結束線(1kg巻) カラー線

    ファスリンク(23件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷
    材質なまし鉄線、ビニール被覆色グリーン
  • ピアノ線 WAKI(和気産業)

    ピアノ線

    WAKI(和気産業)(39件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻
    当日出荷
    硬くて強いがバネのような反発がある。
    用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
  • ダブルコード エーモン

    ダブルコード

    エーモン(10件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
  • 配線コード 5m巻 モノタロウ

    配線コード 5m巻

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1巻(5m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)5被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット

    TCWすずめっき軟銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
    用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • ステンレス線 光モール

    ステンレス線

    光モール(12件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1組(2本)
    当日出荷
    材質SUS304長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 通信機器用ビニル電線 KV KHD

    通信機器用ビニル電線 KV

    KHD(14件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(200m)
    当日出荷から16日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
  • AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線)

    清和工業(16件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • はんだ吸取線 モノタロウ

    はんだ吸取線

    モノタロウ(309件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
    用途はんだ除去に ブリッジの除去に全長(m)1.5販売区分業務用
  • U字結束線 ステンレス製 モノタロウ

    U字結束線 ステンレス製

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1束(140本)ほか
    当日出荷
    ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
    用途鉄筋の結束材質SUS304質量(g)200番手#21線径(mm)0.8
  • 消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型) 冨士電線(東京)

    消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1巻(20m)
    当日出荷から9日以内出荷
    埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
  • ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンパ線

    共立電子産業(4件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
    種類その他
  • ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)
  • 道路線引き用スプレー アサヒペン

    道路線引き用スプレー

    アサヒペン(63件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング質量(g)580内容量(mL)400乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 銅線 WAKI(和気産業)

    銅線

    WAKI(和気産業)(25件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1巻
    当日出荷
    独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
    用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質銅
  • 線引きスプレー 道路用 モノタロウ

    線引きスプレー 道路用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
    用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能タイプ太線・細線乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 結束線(1kg巻) ステンレス線 ファスリンク

    結束線(1kg巻) ステンレス線

    ファスリンク(14件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)線
  • ピアノ線 泰豊トレーディング

    ピアノ線

    泰豊トレーディング
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。工作やDIYなどに
    長さ(mm)1000
  • 線引きテープ ホワイトボード用 モノタロウ

    線引きテープ ホワイトボード用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻(13m)
    当日出荷
    ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。
    用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。材質紙+粘着剤テープ長さ(m)約13線色黒
  • 真鍮線 光モール

    真鍮線

    光モール(15件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1組(3本)
    当日出荷
    材質C-2700長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥3,120~税込¥3,432~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(28件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
  • 鉄バインド線 モノタロウ

    鉄バインド線

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
    用途ポールやネットの固定などに材質なまし鉄線全長(m)300
  • ホワイトボード用線引きテープ MagX(マグエックス)

    ホワイトボード用線引きテープ

    MagX(マグエックス)(31件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
    仕様カッター内蔵材質テープ:紙、ケース:PS幅(mm)96厚さ(mm)8色黒高さ(mm)73テープ長さ(m)13
  • 極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(13件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
    用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種別単線種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
  • 水性道路線引き用塗料 アサヒペン

    水性道路線引き用塗料

    アサヒペン(21件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
    用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
  • 道路線引き用スプレー アサヒペン

    道路線引き用スプレー

    アサヒペン(24件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1ケース(400mL×6本)
    当日出荷
    速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
  • アルミ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アルミ線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
  • メッキ 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    メッキ 結束線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1巻
    当日出荷
    結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。 使いやすいU字タイプ。
    質量(g)200線径(Φmm)0.8(鉄線)番手#21材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ(29件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね