カテゴリ
- 科学研究・開発用品(292)
- ヘルスケア(61)
- 卓上消耗品(34)
- 食品・飲料(21)
- 店舗什器・備品(15)
- 厨房用品(10)
- 塗料(8)
- 介護用品(5)
- 医療(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 学童・教育用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- フレーバーライフ(61)
- NEG(日電理化硝子)(57)
- アズワン(27)
- TGK(東京硝子器械)(27)
- コスモスビード(26)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(23)
- climbing(クライミング)(23)
- 日本理化学器械(NRK)(22)
- 三商(22)
- SIBATA(柴田科学)(15)
- DURAN(9)
- 伊藤園(8)
- ミクロ(7)
- アスベル(7)
- HARIO(7)
- PYREX(パイレックス)(6)
- アサヒペン(6)
- エムズジャパン(5)
- 宮原計量器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「茶 200ml」の検索結果

伊右衛門 緑茶
サントリー(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,942~1ケース(2L×6本)ほか当日出荷から7日以内出荷福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。 また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。容器ペットボトル
綾鷹
コカ・コーラ(14件のレビュー)¥3,198税込¥3,4541箱(200mL×30本)翌日出荷から翌々日出荷急須でいれたにごりのある緑茶の味わいを目指しました。 ほっと一息つきたいとき、ゆっくり緑茶の味わいを楽しみたいときに、是非お試しください。
あなたのお茶
サンガリア(18件のレビュー)¥2,298~税込¥2,482~1ケース(280mL×24本)ほか当日出荷から4日以内出荷国産茶葉100%使用。茶葉を火入れ後72時間以内に抽出する「煎りたて製法」採用容器ペットボトル
おーいお茶緑茶ラベルレス
伊藤園(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1301箱(280mL×24本)当日出荷さわやかさを、茶畑から。香り高く、まろやか。用途茶産地育成事業の茶葉を100%使用成分カテキン種類緑茶容器ペットグリーン購入法適合ラベルレス対応
健康ミネラルむぎ茶
伊藤園(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,942~1箱(2L×6本)ほか当日出荷カフェインゼロだから乳幼児からお年寄りまで、家族みんなでおいしく水分&ミネラル補給!。やかんで煮出したような心地よい香ばしい香りで、甘くすっきりとした味わいの麦茶。[伊藤園のこだわり]原料は、大麦(六条大麦)&麦芽(二条大麦)をおいしくブレンド。焙煎は、「極蒸し2段焙煎」と「熱風焙煎」で、大麦の香ばしい香りと甘いコクを引き出します。大麦を充分に蒸してから2回に分けて焙煎(2段焙煎)することで、芯まで焦がすことなくこうばしい香りとコクのある味わいを引き出し、熱した空気を利用し、焦がさず焙煎することで(熱風焙煎)、表面がカリッと焼き上がり、広がりのある香りと甘みのあるすっきりとした味わいを高めます。無香料・無着色。【乳児用規格適用食品】
やかんの麦茶 from 爽健美茶 PET 650ml
コカ・コーラ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,4541箱(650mL×24本)翌日出荷原材料大麦(カナダ、国産)、大麦エキス/ビタミンCアレルギーなし栄養成分エネルギー0kcal/脂質0g/食塩相当量0.02g/炭水化物0.5g/たんぱく質0g/カフェイン0mg
PETおーいお茶ほうじ茶280ml
伊藤園(7件のレビュー)¥3,098税込¥3,3461箱(280mL×24本)当日出荷原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。 無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。容量(mL)280容器ペットボトル栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】
キリン 生茶 ほうじ煎茶 ホット&コールド 280mlPET
キリン(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,5621箱(280mL×24本)当日出荷ふわりと香ばしく、余韻かろやかなおいしさで、心ととのうほうじ茶。ホットでもコールドでも楽しめる味わい。容量(mL)280容器ペットボトル本数24アズワン品番65-0343-78
ようこそ(YOKOSO) 麦茶
ライフドリンクカンパニー(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0501箱(280mL×24本)当日出荷六条大麦を使用した飲みやすい麦茶。黒部の名水で仕込んでいます。来客対応用、会議用にもちょうどいい280mlボトル。ノンカフェインでいつでも誰でもお飲みいただけます。どんな場面にもしっくりとなじむデザイン。
AGF 新茶人 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(42件のレビュー)¥1,798税込¥1,9421箱(0.8g×100本)当日出荷驚くほど、よく溶ける。「AGF 新茶人」は、厳選した国産茶葉をAGF独自の技術によりパウダーのひと粒ひと粒に味と香りを閉じ込め、「いつでも、いれたて」の豊かな味わいを実現したスティックタイプの日本茶(スティックティー)です。通常のスプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、粉の溶け残りの心配がなくおもてなしにも最適です。AGF(エージーエフ) 「新茶人」 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本は、厳選された国産茶葉を100%使用し、さらに宇治抹茶をブレンドしました。まろやかな味が特徴のスティックタイプのお茶(緑茶)です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。お湯はもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので急須いらずでティーバッグのゴミも出ない煎茶スティックです。100杯分なので、オフィス用スティックやご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントティーです。用途●ホットで:スティック1本にお湯(約100ml)を入れ、かきまぜてお召し上がりください。 ●アイスで:1.スティック1本に水または冷水(約100ml)を入れ、かきまぜてお召し上がりください。2.お好みにより、氷を浮かべてどうぞ。種類煎茶
すばらしいお茶 500mL
サンガリア(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2381ケース(500mL×24本)当日出荷香りと旨味を引き出した、おいしいお茶です。容量(mL)500容器ペットボトル保存方法常温原材料緑茶(国産)/ビタミンC入数(本)24
紙おーいお茶ほうじ茶250ml
伊藤園(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,4821箱(250mL×24本)当日出荷原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。 無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。 環境にやさしいECOストローを使用しています。容量(mL)250容器紙パック栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】
おーいお茶PURE GREEN
伊藤園(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,618~1箱(2000mL×6本)ほか当日出荷から4日以内出荷すっきりとしつつも爽やかな香りで飲める品質へ用途飲み口から広がる、お茶由来の清々しい爽やかな香り成分ビタミンC種類緑茶容器ペットグリーン購入法適合![マイティーバイアル(茶) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60527731-130409-02.jpg)
マイティーバイアル(茶)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(50本)当日出荷耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付きセット内容キャップ+パッキン材質硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)フッ素樹脂、シリコンガラス色褐色
メジューム瓶 茶
ケニス¥2,998~税込¥3,298~1個(100mL)ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。色茶耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否可
アイボトルNEO 茶褐色
アズワン¥1,841~税込¥2,025~1個当日出荷液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。用途オートクレーブ可
PYREX メスフラスコ 茶
PYREX(パイレックス)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から13日以内出荷JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
メスフラスコ 茶 短形
SIBATA(柴田科学)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から3日以内出荷・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。付属品平栓材質ほうけい酸ガラス
メスフラスコ 茶 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。材質ほうけい酸ガラス
試薬びん 広口 茶褐色
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。色茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
ねじ口びん 茶 青キャップ付
DURAN¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。耐熱温度(℃)140材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
アイボトルNEO 茶褐色
アズワン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌日出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP規格DIN/ISO 4796ねじ口規格(GL)GL45オートクレーブの可否121℃
IWAKI メスフラスコ 茶 エクセレント
IWAKI(AGCテクノグラス)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から3日以内出荷JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。材質硼珪酸ガラス【JISクラス】JR-1(硼珪酸ガラス-1)色茶
メスフラスコ 茶 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷から4日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。材質ほうけい酸ガラス
ねじ口びん 茶 赤キャップ付
DURAN¥4,898税込¥5,3881本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス)耐熱温度(℃)180
介助用食器 らくらくゴックン スープ・お茶用
斉藤工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。 煮沸消毒OK・洗浄器対応 水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。 嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。材質本体・蓋/ポリカーボネイト、ノズル/シリコンゴム、リング/18-8ステンレス質量(kg)0.17容量(mL)250奥行(mm)160寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ68×103TKG品番9-2447-0101TKG品番(2017)6-2229-0101
...

























![マイティーバイアル(茶) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60527731-130409-02.jpg)