カテゴリ

  • 制御機器(4,480)
    • 盤用キャビネット(16)
    • プラボックス本体(33)
    • ホーム分電盤(695)
    • 標準分電盤(2,036)
    • 分電盤オプション(135)
  • 機構部品(1,194)
  • FA担当者のオススメ新商品(212)
  • ねじ・ボルト・釘(173)
  • 電気材料(94)
  • 空調・電設資材(63)
  • 測定用品(50)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 作業工具(47)
  • 安全標識(38)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 防犯用品(29)
  • 日用品(26)
  • 物流用品(25)
  • 建築金物(22)
  • 照明(19)
  • 電動工具(18)
  • 塗料(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 溶接用品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 研磨材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
分岐回路数
横(mm)
縦(mm)
深さ(mm)
ブランド
モノタロウ・テンパール工業・内外電機・日東工業・Panasonic(パナソニック)・未来工業・三菱電機・富士電機・河村電器産業・音羽電機工業・マルヤス電業・TAKIGEN(タキゲン)・ホシモト・栃木屋・シュナイダーエレクトリック・ジョー・プリンス竹下・SIEMENS・篠原電機・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配電盤」の検索結果

6,474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1面ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋外水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)テンパール工業(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
コントロールボックス 内外電機コントロールボックス内外電機(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1面
当日出荷から4日以内出荷
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X仕様防塵パッキン付材質鉄(ボディ・扉・基板)ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)テンパール工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1面
5日以内出荷から12日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
増設用分電盤 テンパール工業増設用分電盤テンパール工業(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
配電盤・キャビネット補修用スプレー サンデーペイント配電盤・キャビネット補修用スプレーサンデーペイント(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷
配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。 5Y7/1 7分艶有り。 RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。 耐候性に優れた鮮やかな塗膜。 耐油、耐ガソリン性に優れる。 ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。 プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途配電盤・キャビット補修用。ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り)特性耐油、耐候トラスコ品番818-6295主成分アクリルラッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
スッキリ21横一列30A AL無 Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL無Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ 富士電機分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ富士電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC:250定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性5万回以上電気的耐久性2万回以上耐振動共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格抵抗負荷電流(A)AC:10開閉頻度(回/時)600(使用率40%)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC250V 10A(抵抗負荷)
増幅器(分電盤用) Panasonic(パナソニック)増幅器(分電盤用)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
定格AC100V~242V定格消費電力(W)25W配線方式2線無極性配線方式
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ三菱電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)テンパール工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機電灯分電盤用漏電遮断器富士電機
8,498税込9,348
1個
当日出荷から23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F)テンパール工業
19,980税込21,978
1面
5日以内出荷から13日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)116仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
仮設分電盤用アルミスタンド セフティー電気用品仮設分電盤用アルミスタンドセフティー電気用品
69,980税込76,978
1台
欠品中
軽量、折り畳み式、両面掛け対応
用途仮設盤の設置・移設用材質アルミ合金質量(kg)8.5全幅(mm)900全高(mm)1287耐荷重(kg)70RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤用渡りバー 篠原電機分電盤用渡りバー篠原電機(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形フレーム(AF)50
配電盤電球 ELPA配電盤電球ELPA(1件のレビュー)
132税込145
1個
当日出荷
配電盤表示用 配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
口金BA9S電圧(V)30消費電力(W)0.9全長(mm)22クリアバルブ径(Φmm)11寿命約5000時間入数1個
HSB形ホーム分電盤 日東工業HSB形ホーム分電盤日東工業
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
分電盤・ブレーカー オーム電機分電盤・ブレーカーオーム電機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
情報分電盤用ボックス 日東工業情報分電盤用ボックス日東工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325深さ(mm)124形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5難燃性V-1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
増設向けホーム分電盤 河村電器産業増設向けホーム分電盤河村電器産業
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
小型リモコントランス(F型/分電盤用) Panasonic(パナソニック)小型リモコントランス(F型/分電盤用)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)50/60共用寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1容量(VA)72定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6
配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ[ねじ・ボルト・釘]配電盤用鍵 盤用マルチキ-コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
8,398税込9,238
1個
当日出荷
12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
トラスコ品番659-9040幅(mm)約29厚さ(mm)約15高さ(mm)約87対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
分電盤用操作スイッチ AS22 セレクタスイッチ 富士電機分電盤用操作スイッチ AS22 セレクタスイッチ富士電機
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付穴径(Φmm)22種類セレクタ接点構成1a1b耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上使用周囲温度(℃)(盤内)-5~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)機械的寿命100万回以上色(ツマミ)電気的寿命50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
21,980税込24,178
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
分電盤 スイッチパネル マリンテック分電盤 スイッチパネルマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用青色LED表示ロッカースイッチ付き12V-24V デジタル電圧計付きシガーライターソケット付き2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可各回路マイクロブレーカー付きメインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール寸法(mm)180×140取付方式埋め込みタイプ電圧(V)6~30スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3スイッチ容量20A ロッカースイッチ
分電盤用SPD 音羽電機工業分電盤用SPD音羽電機工業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
ホーム分電盤 分岐回路用シール 日東工業ホーム分電盤 分岐回路用シール日東工業
1,198税込1,318
1セット(10枚)
当日出荷
セット内容10枚入種別分岐回路用シール
分電盤用遮断器 ロックカバー 日立産機システム分電盤用遮断器 ロックカバー日立産機システム
2,198税込2,418
1セット(10個)
5日以内出荷
日立製分電盤用ヒューズフリー遮断器BX50 BX50W及び漏電遮断器EBX50 EBX50W用のロックカバーです。
...