商品豆知識
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
形状露出型(横一列タイプ)
種類ホーム分電盤
深さ(mm)53
仕様主幹なし端子台付
種別増設用分電盤
形状露出専用形
材質(本体)プラスチック
タイプスタンダード住宅用分電盤
深さ(mm)60
縦(mm)150
塗装色マンセル8GY9.7/0.2
盤定格(A)30
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
仕様リミッタスペース付
種類ホーム分電盤
盤定格(A)30/100V
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
分岐6回路以下の小型ホーム分電盤
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
仕様リミッタースペースなし
材質(本体)プラスチック製
種類ホーム分電盤
分岐回路(2P1E)3
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。
一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。
前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6
材質(本体)鉄t1.2、t1.6
タイプ横一列単系統プチスリムタイプ
規格EIA
深さ(mm)105
呼称5U
縦(mm)221
横(mm)482.5
分岐ブレーカ容量PN2P20A
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
縦(mm)325
深さ(mm)124
形状露出・半埋込共用型
材質(本体)ポリスチレン樹脂
板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5
難燃性V-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
取付基板木製基板9mm
情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。
さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。
既設の19インチラックへの搭載が可能です。
スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。
標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。
本体には入出線用の開口部を設けています。
保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。
分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。
プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。
また、工事による停電時間の削減が可能です。
背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
板厚(mm)1.2、1.6
分岐内容PNX52T 2P 20A
パチンコ台の島ごとに設置するコンパクトな分電盤
縦(mm)180
深さ(mm)68
色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3)
種類ホーム分電盤
使用場所露出形
主幹ブレーカ種類端子台
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
分岐ブレーカ容量2P1E20A
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能電源切替開閉器付 単2 住宅分電盤
縦(mm)350
横(mm)450
ドア付
入数1台
主幹容量(A)30
アース端子実装数6
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能スタンダード
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数0
その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペース機器スペース付
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数0
仕様露出・半埋込共用型
材質ポリスチレン樹脂 難燃性
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
深さ(mm)124
縦(mm)325(309)(半埋込寸法)
取付基板木製基板(9mm)
ボックス板厚(mm)2.5~3.5
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
縦(mm)220
横(mm)280
深さ(mm)78
仕様フタなし
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプあんしん機能付
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単2
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)プラスチック
種類ホーム分電盤
材質(カバー)プラスチック
相線式単3
材質(フタ)プラスチック
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプあんしん機能付
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤
縦(mm)350
ドア付
入数1台
アース端子実装数12
リミッタースペースなし
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数0
縦(mm)320
横(mm)330
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単2
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
連結数5連(連結アース端子)
開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
縦(mm)320
横(mm)590
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単2
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
縦(mm)320
横(mm)330
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単2
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
スペース引込スペース:付
タイプあんしん機能付
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤
縦(mm)350
ドア付
入数1台
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペース機器スペース付
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数0
IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
その他ブレーカ電気ボイラー用ELB2P40A×1
縦(mm)320
横(mm)670
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)プラスチック
種類ホーム分電盤
材質(カバー)プラスチック
相線式単3
材質(フタ)プラスチック
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
スペース引込スペース:付
タイプあんしん機能付
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤
縦(mm)350
ドア付
入数1台
アース端子実装数12
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ