カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(14)
    • 土壌計測(14)
  • 農業機械(17)
    • 土壌酸度計(13)
    • 土壌EC・水分計(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
    • pH試験紙(1)
    • 本体(3)
  • 厨房用品(1)
    • デジタル式塩分濃度計・糖分計(1)

「酸度計」の検索結果

土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌酸度計 A シンワ測定土壌酸度計 Aシンワ測定(14件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。トラスコ品番405-5870材質(本体)ABS樹脂質量(g)100本体寸法(mm)106×47×47測定範囲(pH)3~71目盛pH0.2精度(pH)±0.5
簡易土壌酸度計&土壌水分計 セフティー3簡易土壌酸度計&土壌水分計セフティー3(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
簡易土壌酸度計 セフティー3簡易土壌酸度計セフティー3(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで
土壌酸度計 竹村電機製作所土壌酸度計竹村電機製作所(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。質量(g)97測定範囲(pH)4~7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
土壌酸湿度測定器 竹村電機製作所土壌酸湿度測定器竹村電機製作所(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能付属品携帯用ソフトケース測定範囲3.5~7pH質量(g)155
土壌酸度計 (酸度のみ) 高森コーキ土壌酸度計 (酸度のみ)高森コーキ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲pH3.0~10.0(精度±pH0.5)pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウpH試験紙 ロールタイプモノタロウ(180件のレビュー)
676税込744
1巻
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウpH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプモノタロウ(35件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など測定範囲(pH)0.00~14.00付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。測定範囲(pH)2.0~12.0材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)電源アルカリ電池 LR44 4個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
土壌酸度計 (酸度・水分付) 高森コーキ土壌酸度計 (酸度・水分付)高森コーキ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!センサー先端部磨き用サンドペーパー付取説(140種類作物の土壌ph目安表)付電池や電源は不要。
付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
デジタル土壌酸度計 A-2 シンワ測定デジタル土壌酸度計 A-2シンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。寸法(mm)293×60×37測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+質量(g)132使用温度範囲(℃)5~40電源単四アルカリ乾電池 3本測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度オートパワーオフ無操作状態で約5分後使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトオフ:無操作状態で約1分
簡易土壌水分計 セフティー3簡易土壌水分計セフティー3(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
花や野菜の生育管理に適した土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲水分:1~10まで
土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付 シンワ測定土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付シンワ測定
5,388税込5,927
1台
当日出荷
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。仕様(測定コンディション)1~8段階付属品サンドペーパー(#1000)材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ABS樹脂寸法(mm)215×42×42測定範囲pH3.0~7.0材質(本体)ABS樹脂最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40製品質量(g)92
デジタル土壌酸度・地温計 TAKAGI(高儀)デジタル土壌酸度・地温計TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
パット測定約30秒
用途土壌酸度の計測に、地温の測定に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度・地温測定アズワン品番64-4078-19
土壌酸度測定器 竹村電機製作所土壌酸度測定器竹村電機製作所(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。 DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品携帯用ソフトケース質量(g)155寸法Φ50×165mm
デジタル土壌酸度計 高森コーキデジタル土壌酸度計高森コーキ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書測定範囲pH3.5~9.9(精度±pH0.5)電源アルカリボタン電池3個pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
土壌酸度(PH)計 B シンワ測定土壌酸度(PH)計 Bシンワ測定
4,798税込5,278
1台
当日出荷
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。付属品サンドペーパー(#1000)材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂寸法(mm)213×42×42測定範囲pH3.0~7.0材質(本体)ABS樹脂最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40製品質量(g)77
比色式pH検定器 竹村電機製作所比色式pH検定器竹村電機製作所(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
用途土壌管理、水管理に。測定範囲4.0~10.0pH質量(g)135
食品用酸度計 TOKO(東興化学研究所)食品用酸度計TOKO(東興化学研究所)
399,800税込439,780
1個
31日以内出荷
酸度計とスターラー・スタンドの食品向けセットです。 サンプルに合わせた設定で、短時間に多くのサンプルが測定できます。 終点の判断が難しい着色したサンプルも、精度よく終点を自動検出します。高感度センサで再現性のよい滴定値が得られます。 高精度なpH計としても使用できます。
セット内容本体、スターラー、撹拌スタンド寸法(mm)186×170×174質量(kg)(本体)1.7、(スターラー)1測定範囲0.00~14.00pH回転数(min-1[r.p.m])80~1500電源AC100V・50/60Hz消費電力6VA表示LED表示制御制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0~14.00pH、PBAND(比例帯)/0~9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0~99分解能0.01pH温度補償自動、0~100℃撹拌容量(mL)50~2000撹拌台寸法(mm)168×130×49記録計出力4~20mA/0~20mA・FS
簡易土壌酸度計 TAKAGI(高儀)簡易土壌酸度計TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途畑などの土壌酸度の測定にアズワン品番64-4078-16
土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付 シンワ測定土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付シンワ測定
6,498税込7,148
1台
当日出荷
土壌酸度測定の為の水分コンディションチェック機能付。ロングタイプで土壌への挿入部分が長く太いため、深部まで測定ができます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。寸法(mm)395×55×55質量(g)97測定範囲pH3~7最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40材質本体、メーターカバー:ABS樹脂、メーター:アルミ、電極部:チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ゴム付属品サンドペーパー(#1000)
簡易土壌酸度計 TAKAGI(高儀)簡易土壌酸度計TAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
水分も測定できる2WAYタイプ
用途畑などの土壌酸度・水分測定に仕様水分測定機能付きアズワン品番64-4078-17
デジタル土壌酸度計土壌水分計 セフティー3デジタル土壌酸度計土壌水分計セフティー3(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超)材質プラスチック測定範囲酸度:pH3.5~pH9まで電源9V形乾電池(別売)表示地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超)機能オートパワーオフ
土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101 bitstrong土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101bitstrong
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
(1)土壌のpH値、肥沃度、水分を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(2) 測定範囲 土壌pH値:1 ~ 8、土壌肥沃度:不足~適切~過剰量、土壌水分:1 ~ 10 (3) 異種金属電極によるガルバニック電池で誘起される電位差で動作するので電池不要です。(4) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。仕様水分測定範囲:1~10、肥沃度範囲:不足~適切~過剰量質量(g)65奥行(mm)28幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8電池不要関連資料(0.79MB)
デジタル土壌酸度計 TAKAGI(高儀)デジタル土壌酸度計TAKAGI(高儀)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
パッと測定約30秒
用途土壌酸度の計測に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度アズワン品番64-4078-18
土壌酸湿度測定器 竹村電機製作所土壌酸湿度測定器竹村電機製作所(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲4~7pH質量(g)135
土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 bitstrong土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201bitstrong
3,998税込4,398
1個
欠品中
この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80質量(g)85奥行(mm)35幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8(分解能)電池3Vリチウムコイン電池 3個関連資料(0.66MB)
簡易式 土壌酸度計 水分計付 Scale Style簡易式 土壌酸度計 水分計付Scale Style
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
野菜・果物や花の生育にあった土壌づくりの目安に!!酸度・水分のの簡易測定に。土に差すだけの簡単測定!! 差し込んでから20~30分後、針が安定したら値を読み取ってください。電池不要。
用途土壌の酸度測定に。全長(mm)270質量(g)52測定範囲(pH)3.0~10.0
土壌酸度湿度計 トライメイト土壌酸度湿度計トライメイト
2,998税込3,298
1本
当日出荷
測定はわずか1分間土壌に差し込むだけで土壌の酸度(pH)と湿度の測定が可能です。スイッチを押すと酸度測定と湿度測定の切替えが可能です。電池が不要です。
用途園芸での土壌の酸度(pH)と湿度の管理の目安に仕様電池不要寸法(mm)50×50×165測定範囲酸度:pH3~pH7まで、水分:1~8まで質量(g)90
土壌酸度計 竹村電機製作所土壌酸度計竹村電機製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
園芸や農作物栽培の土壌酸度(pH)調整の目安に。土壌中のイオンによって起電し、pHに換算させる起電式タイプ。石灰や肥料を撒く前の土壌専用。施肥後やアルカリ土壌・培養土には比色式DM-2がお勧め。土壌酸度測定の老舗が手作りで提供する汎用型。土壌との密着がよりよい円錐形の電極部。
寸法(mm)47×47×160質量(g)98測定範囲(pH)3.2~7アズワン品番67-9232-14
酸度/pH測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)酸度/pH測定器HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
リアルタイムでデータのグラフ表示が可能です。400データまでのメモリー機能の他、USBでパソコンへのデータ転送も可能です。
簡易式 土壌酸度計 Scale Style簡易式 土壌酸度計Scale Style
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
土壌の酸度測定に。
用途*本品の測定値は目安としてご利用下さい。精度が必要な測定にはご使用しないでください。全長(mm)270質量(g)36測定範囲(pH)3.0~10.0
サーモ902土壌酸度計/水分計 アイシーサーモ902土壌酸度計/水分計アイシー(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
土壌の水分や、酸度を計測できます。 水分計測は、0~10までの数値で行います。 通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います) 電池・電源は不要です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×50×35
多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌温度計 STEP社(ステップシャ)多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌温度計STEP社(ステップシャ)
299,800税込329,780
1個
45日以内出荷
pH + EC AM 5000はセンサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHEC温度を測定できるマルチ測定器です。pH + EC 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。温度測定。温度センサーはEC電極に組み込まれています。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。EC測定。EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。導電率値が高いほど塩濃度は高くなります。特に水耕栽培設備では栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。pH + EC 5000は水耕栽培システムの液体肥料肥料などのコンサルタントおよび販売者に最適な組み合せとなっています。
付属品COMBI 5000本体、温度センサー内蔵プラチナEC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃質量(g)280センサーEC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極分解能EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-20
多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌塩分計 STEP社(ステップシャ)多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌塩分計STEP社(ステップシャ)
269,800税込296,780
1個
45日以内出荷
pH + AM 5000は一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHと塩分を測定できる多機能な測定器です。pH + AM 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。塩分測定。塩分は土壌中では完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ植物に供給される硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により植物の栄養状態も即座に判定できます。園芸や苗床の管理のために理想的な組み合わせとなります。農業生産やコンサルタント等にお勧めします。
付属品COMBI 5000本体、塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲塩分/0~2.99g/L、pH/0~14pH質量(g)280センサー塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pH/特別デザインガラス電極分解能塩分/0.01g/L、pH/0.01pH使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-17
多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌塩分計/土壌温度計 STEP社(ステップシャ)多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌塩分計/土壌温度計STEP社(ステップシャ)
329,800税込362,780
1個
45日以内出荷
pH + EC + AM 5000はセンサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHEC塩分温度を測定できるマルチ測定器です。pH + EC + AM 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。温度測定。温度センサーはEC電極に組み込まれています。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。EC測定。EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。導電率値が高いほど塩濃度は高くなります。特に水耕栽培設備では栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。塩分測定。塩分は土壌中では完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ植物に供給される硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により植物の栄養状態も即座に判定できます。pH + EC + AM 5000は温室コンサルティングサービスおよび実習用の教育施設に最適な組み合わせとなっています。
付属品COMBI 5000本体、250mm塩分用ステンレス電極(25cm)、温度センサー内蔵EC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲塩分/0~2.99g/L、EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃質量(g)280センサー塩分/250mm突刺しスレンレス電極、EC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極分解能塩分/0.01g/L、EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-19
土壌pH計 STEP社(ステップシャ)土壌pH計STEP社(ステップシャ)
229,800税込252,780
1個
45日以内出荷
pH 5000は直接土壌に差し込み土壌のpHを測定できる操作が簡単なpH計iです。土壌・溶液・灌漑用水等のpH 測定におすすめします。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。pH 5000単一機能モデルpH電極pH7/4校正溶液土壌突きさし穴あけ棒電池日本語取扱い説明書をセットにしてキャリングケース付きでお届けします。
付属品COMBI 5000単一モデル本体、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲pH/0~14pH質量(g)280センサーpH/特別デザインガラス電極分解能pH/0.01pH使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-21