カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(451)
  • 作業工具(84)
  • 空圧工具(79)
  • 切削工具(47)
  • 建築金物(36)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 物流用品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 電動工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 理美容(5)
  • 測定用品(5)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘 4mm」の検索結果

関連キーワード
811件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    丸釘(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(650本)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • 丸釘 ノーブランド

    丸釘

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1パック
    当日出荷
    材質鉄長さ(mm)16質量(g)約40仕上生地太さ(Φmm)1.21番手#18入数約220本
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(300本)
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ色シルバー頭部布目胴部ストレート
  • ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス釘 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(200g)
    当日出荷
    材質SUS304頭部形状平頭胴部形状ストレート
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(210本)
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)

    ステン 釘 平 約250g

    OHSATO(大里)(5件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(66個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス頭部平RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4MAステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(3000本)
    当日出荷
    複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
    材質軟鋼線材ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
  • ステンレススクリュー釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレススクリュー釘 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(3本×5パック)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
  • グリッパー用釘 ヤヨイ化学

    グリッパー用釘

    ヤヨイ化学
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱(1000本)ほか
    7日以内出荷
    カーペットを引っ掛けるピンの長さは3種類あります。(A-3mm、J-4mm、E-5mm)。 ウッド用のグリッパーは木床用の釘、コンクリート用のグリッパーは、コンクリート用の釘が付いています。
  • フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フロアー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥129税込¥142
    1パック(18本)ほか
    当日出荷
    胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
    用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。適合木釘:フロアー材材質スチール、表面処理:クロメート色ゴールド表面処理クロメートメッキ胴部形状スクリュー
  • 2×4工法用釘 アマテイ

    2×4工法用釘

    アマテイ(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
    用途2×4工法の枠組や合板打付に材質鉄先端角先頭部平頭胴部スムース
  • ステンレス釘 スクリング 丸頭 若井産業

    ステンレス釘 スクリング 丸頭

    若井産業
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304頭部丸頭胴部スクリング
  • ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥249税込¥274
    1パック(200本)
    当日出荷
    丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(ユニクロ)
  • コンクリート釘 アマテイ

    コンクリート釘

    アマテイ(25件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
    用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
  • 4x50mm タッピングビス エスコ

    4x50mm タッピングビス

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1パック(50本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ET-450材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)50質量(g)168呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
  • ステン スクリュー釘 丸 約250g OHSATO(大里)

    ステン スクリュー釘 丸 約250g

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1袋(97個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス頭部丸胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル釘 約250g OHSATO(大里)

    シングル釘 約250g

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(110個)ほか
    当日出荷
    番手#11
  • ステンレスナット付洋折 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスナット付洋折

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質鉄
  • パーマキュア乗用車用(外面釘穴用) TECH

    パーマキュア乗用車用(外面釘穴用)

    TECH(123件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
    適合乗用車長さ(mm)95
  • 真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮釘 丸頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1パック(26本)
    当日出荷
    錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
    用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
  • SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP ユニクロスクリュー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1箱(500g)
    当日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状布目頭頭部平頭胴部形状スクリュー
  • 真鍮洋折釘 TRUSCO

    真鍮洋折釘

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(9本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
  • JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    JIS 丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(3kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • 真鍮釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮釘 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥329税込¥362
    1パック(40本)
    当日出荷
    錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
    用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部平頭胴部形状ストレート
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(160本×5袋)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
    材質スチール
  • ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ スクリュー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥129税込¥142
    1パック(40本)
    当日出荷
    胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(ユニクロ)
  • SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP 真鍮スクリュー釘 丸

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥389税込¥428
    1パック(25本)
    当日出荷
    錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
    用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状スクリュー
  • ユニクロヒル釘 WAKI(和気産業)

    ユニクロヒル釘

    WAKI(和気産業)
    ¥249税込¥274
    1袋(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
    材質鉄
  • フィニッシュネイラ エアー式 モノタロウ

    フィニッシュネイラ エアー式

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    当日出荷
    エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
    用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し使用空気圧力(MPa)0.39~0.68空気接続口1/4プラグネイル装填本数100販売区分業務用
  • ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイ

    ステンレス・スパイラルリング釘 平頭

    KNフジニッテイ(5件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(25kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
    用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2in1タッカ仕上釘打ち機 パオック

    2in1タッカ仕上釘打ち機

    パオック(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    一台でタッカと仕上釘が打てます。打ち込み深さ調整機能付です。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
    用途内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに。セット内容J型ステープル×100、F型ネイル×100、六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ブローケース材質マガジン:アルミ合金質量(kg)約1.23色白材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W頭径(mm)(ネイラ)1.9適合ネイル長さ(mm)F型(頭径1.9、脚長:15-32)装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×260×56使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
  • ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    35mm常圧ピンネイラ。 クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
    用途家具木工、内装仕上げ使用ホース内径(Φmm)7以上使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
  • 真鍮釘スクリュー 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮釘スクリュー 丸頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(120本)
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
    用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
  • ステンレス釘 スクリング パネル頭 若井産業

    ステンレス釘 スクリング パネル頭

    若井産業
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304頭部パネル頭(ケーシング頭)胴部スクリング
  • ステンレスヒル釘 WAKI(和気産業)

    ステンレスヒル釘

    WAKI(和気産業)
    ¥369税込¥406
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質ステンレス SUS304
  • 亜鉛黒ヒル釘 DIY-ID

    亜鉛黒ヒル釘

    DIY-ID
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
    色黒表面処理黒亜鉛メッキ