カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(68)
  • 切削工具(19)
  • 空圧工具(16)
  • 研磨材(12)
  • 電動工具(11)
  • 作業工具(9)
  • 建築金物(6)
  • 安全保護具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 防災用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘n125」の検索結果

関連キーワード
179件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • 丸釘 ノーブランド

    丸釘

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1パック
    当日出荷
    材質鉄長さ(mm)16質量(g)約40仕上生地太さ(Φmm)1.21番手#18入数約220本
  • JIS マ ル ク ギ アマテイ

    JIS マ ル ク ギ

    アマテイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(25kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄丸釘。
    用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
  • JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    JIS 丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(3kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • 丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    丸釘(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(120本)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質鉄
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ色シルバー頭部布目胴部ストレート
  • 大頭釘 日本ワイドクロス

    大頭釘

    日本ワイドクロス(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1ケース(1000本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    防草シートを地面へ固定する金具です。
    材質スチール頭部径(Φmm)16
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • コンクリート釘 アマテイ

    コンクリート釘

    アマテイ(25件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
    用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
  • JIS鉄丸釘 5K アマテイ

    JIS鉄丸釘 5K

    アマテイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(5kg)
    当日出荷
    主に一般建築・梱包に使用されます。
    材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(70本)ほか
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • JIS鉄丸釘 1K アマテイ

    JIS鉄丸釘 1K

    アマテイ
    ¥499税込¥549
    1箱
    当日出荷から翌日出荷
    主に一般建築・梱包に使用されます。
    材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防草シート・芝押え釘 大頭釘 マツモト

    防草シート・芝押え釘 大頭釘

    マツモト(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    材質スチール頭部径(Φmm)15胴径(Φmm)5
  • コンクリート釘 KNフジニッテイ

    コンクリート釘

    KNフジニッテイ(4件のレビュー)
    ¥448~税込¥493~
    1箱(265本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
    用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。材質硬鋼線材表面処理ユニクローム
  • 真鍮釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮釘 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥329税込¥362
    1パック(17本)ほか
    当日出荷
    錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
    用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部平頭胴部形状ストレート
  • 太めくぎ ノーブランド

    太めくぎ

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質STEEL 鉄(記号Q235LL)
  • コンクリート釘 (亜鉛メッキ) TRUSCO

    コンクリート釘 (亜鉛メッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
    用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)表面処理電気亜鉛メッキ
  • 細釘(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    細釘(ユニクロ)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1パック(120本)ほか
    当日出荷
    線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)0.8
  • ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥299税込¥329
    1パック(8本)
    当日出荷
    丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(ユニクロ)
  • (W)鉄 丸釘 若井産業

    (W)鉄 丸釘

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥2,007~税込¥2,208~
    1箱(4kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途木材
  • SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP 真鍮スクリュー釘 丸

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(400g)
    当日出荷
    材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
    材質真鍮
  • 265x225x125mm 釘 袋 エスコ

    265x225x125mm 釘 袋

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    翌日出荷
    マチ部分補強済み。
    エスコ品番EA925AR-41材質ポリエステル質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×265
  • 高圧 ばら釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧 ばら釘打ち機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
    付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)質量(kg)1.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]動力形式:ピストン往復動式能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)
  • ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業

    ステンレス釘 スクリング 平頭

    若井産業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304頭部平頭胴部スクリング
  • 丸釘 エスコ

    丸釘

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1ケース(125本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄質量(kg)1
  • 部品 ばら釘打機 NH125AC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ばら釘打機 NH125AC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 ばら釘打機 NH125A HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ばら釘打機 NH125A

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ばら釘打機 NH125AB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ばら釘打機 NH125AB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ばら釘打機 NH125AD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ばら釘打機 NH125AD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレス釘 スクリング 丸頭 若井産業

    ステンレス釘 スクリング 丸頭

    若井産業
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304頭部丸頭胴部スクリング
  • 部品 高圧ばら釘打機 NH125HD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ばら釘打機 NH125HD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(7本×5袋)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
    材質スチール
  • コーティング 洋折釘 WAKI(和気産業)

    コーティング 洋折釘

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1箱(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    種類洋折釘使用荷重(kg)8安全荷重(kg)8表面処理(本体)ビニールコーティング
  • 万能釘袋 TAKAGI(高儀)

    万能釘袋

    TAKAGI(高儀)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌日出荷
    CORDURAポリエステル製で軽い・強い! 工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。 ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。 暗闇でも視認性の良い反射材採用。
    用途工具などの収納に材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチールタイプ万能釘袋寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×330×125
  • 部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 高圧エア釘打 マキタ

    高圧エア釘打

    マキタ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
    用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
  • 高圧エア釘打 マキタ

    高圧エア釘打

    マキタ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
    付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.7色赤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
  • 高圧エア釘打(青) マキタ

    高圧エア釘打(青)

    マキタ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
    付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.7色青寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90釘装てん数(1巻本数)/シート釘200