カテゴリ
- 厨房用品(307)
- 釜・ゆで釜・かまど(48)
- 農具(7)
- 薄鎌(3)
- 鋸鎌(3)
- 中厚鎌(1)
- 縫製用品(175)
- 釜(114)
- 店舗什器・備品(35)
- バーベキューコンロ/グリル(7)
- 住設機器(1,208)
- 配管・水廻り設備部材(282)
- 家電(268)
- 食品・飲料(76)
- オフィス家具(57)
- 科学研究・開発用品(46)
- 洗剤・除去剤(35)
- 清掃用品(28)
- 日用品(25)
- 卓上消耗品(22)
- スプレー・オイル・グリス(18)
- 制御機器(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 電動工具(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 防災用品(7)
- 測定用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 塗料(5)
- 介護用品(5)
- 物流用品(4)
- 安全標識(4)
- 建築金物(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 学童・教育用品(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ナカオアルミ(4)
- ウルシヤマ金属工業(5)
- 佐文工業所(3)
- サンカ(1)
- 千吉(2)
- ナカオ(4)
- マイン(1)
- 豊稔企販(1)
- hokua(北陸アルミニウム)(1)
- 岩鋳(1)
- ノーリツ(618)
- リンナイ(511)
- ヒロセ(108)
- 象印マホービン(76)
- パロマ(72)
- オンダ製作所(66)
- タイガー魔法瓶(44)
- ミヤコ(43)
- マルゼン[厨房機器](42)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「釜」の検索結果

全鋼 草刈鎌
(20件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
ステンレス 鋸鎌
(50件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210
全鋼 鋸鎌
(25件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
お釜かまどセット(大)黒
マイン(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷仕様炊き上がり:約1合セット内容蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板表面処理内面フッ素三層コーティング外寸(mm)205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80対応IH非対応
光山作 片刃薄鎌(萬作)
豊稔企販(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。用途やわらかい草刈り用。刃の種別鋼付
草取り・草刈り兼用鎌
千吉(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷鋼付刃で切れ味抜群。用途除草作業用仕様鋼付材質刃:刃物鋼、柄:木幅(mm)120全長(mm)280質量(g)80奥行(mm)30刃長(mm)120刃幅(mm)25刃の種別片刃
両刃中厚鎌
千吉(20件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。用途除草作業用仕様鋼付全長(mm)420質量(g)200奥行(mm)25刃幅(mm)40柄長さ(mm)360刃の種別両刃
5.5合 炊飯器 簡単操作 自動保温
ベルソス(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器 大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.7色ホワイト、シルバー定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210最大炊飯量1.0L(5.5合)
マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き)
シャープ(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。 保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。厚さ(mm)(釜)2質量(kg)3.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)年間消費電力量(kWh/年)89.7炊飯容量(白米/最大)1.0L
3合マイコン式炊飯器
Haier(ハイアール)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷もっちり やわらか炊き上げる「ひたし炊き」 甘みを引き出しふっくら炊き上げる 「460W大火力」 忙しい時に便利なワンタチ「高速炊飯」ボタン お手入れ簡単「タッチキー」フラット操作部 2.5mm極厚まる釜、持ち運びら楽な取っ手付き内窯仕様蒸発水量:26.0g質量(kg)約2.9色ホワイト制御方式炊飯:マイコン式定格消費電力(W)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×282×191電源コード(m)リール式:約1.0周波数50Hz/60Hz電源電圧(V)単相100加熱方式電気ヒーター式機能炊飯メニュー:エコ炊飯、白米、無洗米、玄米、おかゆ、炊きこみ、冷凍用、クリーン、ワンタッチ高速炊飯、保湿コース:低温保湿、あつあつ保温消費電力量(Wh)1回当たり:(炊飯時)102.2、(保温時)10.9、(タイマー予約時)0.2タイマー予約炊飯:10分単位、炊上がり時刻指定の時計式タイマー、ひたし炊飯タイマー:10分単位、60分まで厚さ(cm)内釜:2.5、極厚まる釜(内面フッ素加工)年間消費電力量(kWh/年)40.4省エネ基準達成率(%)104炊飯容量白米:0.09~0.54(0.5~3合)、
象印 業務用 IHジャー炊飯器
象印マホービン(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ材質本体ステンレス質量(kg)5.5消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34電源単相100V専用電源コード(m)1.1(コードリール付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)炊飯容量1升TKG品番7-0649-0301TKG品番(2017)6-0613-0101
タイガー ジャー炊飯器・電気ポット用電源コード
タイガー魔法瓶¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ジャー炊飯器・電気ポット用電源コード。器具用プラグに12Aと表示されていること。または器具用プラグの端子穴の中心から中心までを計って約22mmの幅があることをお確かめください。適合本体電気ポット:PIE型・PV 型(PVN-B型・PVV型・PVW型には適用しません。)・PD 型(PDK-Y型・PDR型には適用しません。)・PFU型(PFU-B,-C,-D,-E,-F型には適用しません。)・PGA型、ジャー炊飯器:JPF型・JAU型・JAY型・JB 型(JBS型には適用しません。)・JKE型・JKI型・JKO型・JKM型質量(kg)約0.11本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×2.2×120
タイガー 電気ポット・ジャー炊飯器・加湿器用電源コード
タイガー魔法瓶¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電気ポット・ジャー炊飯器・加湿器用電源コード。器具用プラグに7Aと表示されていること。または器具用プラグの端子穴の中心から中心までを計って約18mmの幅があることをお確かめください。適合本体電気ポット:PI 型(PIE型には適用しません。)・PF 型(PFU型には適用しません。)・PDK-Y型・PDR型・PVN-B型・PVV型・PVW型、ジャー炊飯器:JBS型・JA 型(JAU型・JAY型には適用しません。)、加湿器:AS型・AT型・AFJ型・AFM型質量(kg)約0.09本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.8×2.2×150
パロマ ガス炊飯器 涼厨
パロマ¥58,980税込¥64,8781個当日出荷2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
ジャー炊飯器 10合
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷シンプル機能で自分好みに美味しく炊けるジャー炊飯器です。お好みに合わせて白米のごはんの食感(ふつう/かため/やわらかめ)を調節できます。熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を均一に加熱してムラなく炊き上げます。忙しい方におすすめの早炊きモードは最短約35分!(2号炊飯時)。炊飯メニューは(白米、早炊き、エコ、炊込み、おかゆ、玄米)です(無洗米も白米メニューで炊飯できます)。付属品計量カップ:原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml)質量(g)4500電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)895寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×344×253電源コード(m)1消費電力量(Wh)【1回あたり】炊飯時:200.9、【1時間あたり】タイマー予約時:0.85、保温:(約)25.2、待機時:0.67年間消費電力量(kWh/年)133.5最大炊飯量白米/早炊き/エコ:1.8L(10合)・炊込み/玄米:1.08L(6合)・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合)5ぶがゆ:0.27L(1.5合)
IHジャー炊飯器 10合
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷シンプルで使いやすさにこだわったIHジャー炊飯器です。見やすい文字サイズ、ボタンの大きさ、ボタンの数などあらゆる面で使いやすさを追求した炊飯器になっています。付属品計量カップ(白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)(炊飯時)1400電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.5×約35.3×約26.1炊飯容量白米/無洗米/早炊き/エコ:最大1.8L(10合)、炊込み/玄米/雑穀米:最大1.08L(6合)、おかゆ:最大0.45L(2.5合)
ジャー炊飯器
アイリスオーヤマ¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(無洗米、白米、新米、エコ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、発酵)です。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・おこのみ炊き分け:やわらか・標準・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
IHジャー炊飯器
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷お米の個性に合わせて炊き上げ、おいしいお米が炊けるIHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。早炊き時の火力がアップしたので、炊き上がり時間は最短約25分!しゃっきりとした食感のお米が炊き上がります。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・おこのみ炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。
ミニ炊飯器
パオック¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。 0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。 難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。 0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。 内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。用途炊飯器に付属品しゃもじ、計量カップ材質本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体質量(g)1100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)230電源コード(m)1.4時間炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合)炊飯容量0.09-0.27L(0.5合-1.5合)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×180×155保温時間(h)1-2
ジャー炊飯器
アイリスオーヤマ¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(無洗米、白米、新米、エコ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、発酵)です。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・おこのみ炊き分け:やわらか・標準・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ジャー炊飯器 3合
アイリスオーヤマ¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。やわらか・ふつう・かためからお好みの食感を選べます。炊飯メニューは白米、無洗米、早炊き、エコ、炊込み、玄米、おかゆです。付属品計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)質量(g)2600電源(V)AC100(50/60z共用)定格消費電力(W)475(炊飯時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×274×199電源コード(m)約1.0消費電力量(Wh)112.0回(1回あたりの炊飯時)、0.32(1時間あたりのタイマー予約時)、9.5(1時間あたりの保温時)年間消費電力量(kWh/年)42.2最大炊飯量・白米/無洗米/早炊き/エコ:0.54L(3合)・炊込み/玄米:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
...