カテゴリ

  • 作業工具(29)
  • 建築金物(17)
  • 学童・教育用品(13)
  • 梱包用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「針金1mm」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス線 WAKI(和気産業)ステンレス線WAKI(和気産業)(62件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
針金 1kg巻 モノタロウ針金 1kg巻モノタロウ(40件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
針金 TRUSCO針金TRUSCO(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く各種結束に。材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ質量(kg)1
針金 小巻 モノタロウ針金 小巻モノタロウ(6件のレビュー)
199税込219
1巻(140g)
当日出荷
鉄線にメッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。ワイヤー径(Φmm)約0.55長さ(m)約64材質質量(g)約140表面処理メッキ番手#24
針金 ステンレス製 モノタロウ針金 ステンレス製モノタロウ(104件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
針金(ユニクロームメッキ) WAKI(和気産業)針金(ユニクロームメッキ)WAKI(和気産業)(24件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
ユニクロメッキ針金
用途針金材質亜鉛メッキ鉄線
結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク結束線(1kg巻) 針金ファスリンク(17件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
材質なまし鉄線表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
スチール針金 小巻タイプ TRUSCOスチール針金 小巻タイプTRUSCO(3件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCOステンレス針金 小巻タイプTRUSCO(8件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
ステンレス線 光モールステンレス線光モール(12件のレビュー)
139税込153
1組(2本)
当日出荷
長さ(mm)300材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
針金 アーテック[学校教材・教育玩具]針金アーテック[学校教材・教育玩具]
300税込330
1セット(12本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
なまし処理後亜鉛メッキしている材質:鉄
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容素材科目図工
金切鋏 倍力型 ロング SK11金切鋏 倍力型 ロングSK11(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂硬度(刃先)HRC50~62切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
荷札 シモジマ荷札シモジマ
1,098税込1,208
1箱(1000枚)
当日出荷から3日以内出荷
プレーンな無地の針金荷札です。
針金付き豆荷札 ユタカメイク針金付き豆荷札ユタカメイク
109税込120
1袋(25枚)ほか
当日出荷
荷物の識別・送り先表示用。、針金付き。
万能はさみ ロング SK11万能はさみ ロングSK11(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)SUS420J2
カラー針金グリーン線 TRUSCOカラー針金グリーン線TRUSCO(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1グリーン
テンションクランプ 兼用 マルサテンションクランプ 兼用マルサ(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6215長さ(mm)56寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)760タイプ小型張線器付クランプ奥行(mm)1602018年トラスコ掲載ページ9 1073
万能はさみAD SK11万能はさみADSK11(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプカーブ切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
万能はさみAD SK11万能はさみADSK11(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプストレート切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
ストロング万能鋏 SK11ストロング万能鋏SK11(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。 軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。
用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ
結束線(1kg巻) ステンレス線 ファスリンク結束線(1kg巻) ステンレス線ファスリンク(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)線
ステンレス 針金 1kg巻 フジテック・ジャパンステンレス 針金 1kg巻フジテック・ジャパン(26件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)線
行先表示板(無地) エスコ行先表示板(無地)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1袋(10枚)
当日出荷
無地 非粘着 電気や配線の流れの系統に表示に 無地板なので自由にアレンジできます。 ひも付
仕様●サイズ(mm):80×53×1●カラー:白●重量:5g/枚●材質:本体:プラスチックひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)●取付穴:約5mm●入数:10枚アズワン品番65-2304-74
ステンレス線 マックステルステンレス線マックステル(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
クラフト鋏 TAKAGI(高儀)クラフト鋏TAKAGI(高儀)
789税込868
1個
当日出荷
先細ロング刃で直線切りだけでなく細工切りもおまかせ さびにくいステンレス刃 滑りにくいラバーグリップ 針金や線材の切断に最適なセレーション刃付き
用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに材質【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.3 【針金】Φ0.5 【アルミ板】0.5 【アルミ線】Φ1.0 【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】4.0サイズ(mm)190
強力万能鋏 マルチクラフト強力万能鋏マルチクラフト(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。 刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。 すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)245×70×21材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂質量(g)約250切断能力(mm)【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで
ミニ万能はさみステンレス SK11ミニ万能はさみステンレスSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軽量・コンパクトで作業が楽なバネ付ハンドルです。携帯、収納にも便利なコンパクトサイズです。さびにくいステンレスブレードです。滑りにくいラバー付グリップです。
用途アルミ板・プラ板などの切断。切断能力(mm)(アルミ板・針金)0.5・(銅板・トタン板・ブリキ板)0.3まで・(プラ板)1.2・(アルミ線・銅線)1.0・(皮革・ゴム板)4.0まで材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)ステンレス
万能バサミ ロング trad万能バサミ ロングtrad(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに全長(mm)200刃長(mm)71材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)160切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)4切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0までアズワン品番64-5131-42RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス万能鋏ストレート TAKAGI(高儀)ステンレス万能鋏ストレートTAKAGI(高儀)
990税込1,089
1個
翌々日出荷
ストレート刃で薄物もしっかり切れる グリップ開き幅を2段階に切替可能 滑りにくいラバーグリップ 連続作業に効くスプリング付 コード取付穴付 サビにくい+硬くて強いステンレス刃
用途スパッと切る 薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに プラ板・皮革・ゴム板などに材質刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP/TPR切断目安(Φmm)薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.5、針金(ノッチ部):Φ2.5、アルミ板:1.0、アルミ線(ノッチ部):Φ2.5、プラ板:1.2、皮革・ゴム板:4.0
ハードはさみ TRUSCOハードはさみTRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
硬度HRC58切断能力ブリキ板(0.3mm)、針金(0.9mm)、アルミ(1mm)、銅板(1mm)、荷造用テープ刃厚(mm)2.5
やわらか針金(バインド線) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
439税込483
1巻(20m)ほか
当日出荷から翌日出荷
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜
番線 ハイロジック番線ハイロジック(3件のレビュー)
859税込945
1束(10本)ほか
当日出荷
針金・ワイヤーシリーズ
長さ(mm)700線径(Φmm)約3.1番手♯10相当
ミニ万能鋏 TAKAGI(高儀)ミニ万能鋏TAKAGI(高儀)
659税込725
1個
翌々日出荷
手のひらサイズで使いやすい さびにくいステンレス刃 連続作業に効くスプリング付
用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに材質刃部:ステンレス鋼 、ハンドル部:PP+TPR切断能力(mm)鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.3 、針金:Φ0.5 、アルミ板:0.5 、アルミ線:Φ1.0 、プラ板:1.2 、皮革・ゴム板:4.0
ひっかけクランプ フックタイプ マルサひっかけクランプ フックタイプマルサ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6216材質スチール、クロメートメッキ長さ(mm)51幅(mm)98寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)360タイプフックタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
1.0mmx 10m ピアノ線 エスコ1.0mmx 10m ピアノ線エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
線径(Φmm)1長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.0
ガーデン万能はさみ 千吉ガーデン万能はさみ千吉
2,398税込2,638
1個
当日出荷
通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。
用途リアル人工芝、防草シートの切断。切断能力(mm)アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで材質刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR刃部硬度HRC53±2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×220×25切断対象リアル人工芝、防草シート
家庭用足踏みミシン用革ベルト 力印 力ベルト家庭用足踏みミシン用革ベルト 力印力ベルト(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長(mm)1730使用方法針金の付いていない方の先端を、現在使用しているミシンベルトより約1cm短めにカット。カットした方のベルトの端から6~7mmのところにキリなどで穴の空け、もう1方の端についている針金を通し、ペンチ等で押さえ、輪にする。
ホーム万能バサミ tradホーム万能バサミtrad
1,798税込1,978
1個
当日出荷
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
全長(mm)206刃長(mm)69材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP質量(g)135切断能力(mm)【アルミ板】1.0まで、【銅板】0.8まで、【トタン板・ブリキ板】0.5まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)3切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【小枝】5まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2までアズワン品番64-5132-42RoHS指令(10物質対応)対応
マフラーパッチワークキット スワンボンドマフラーパッチワークキットスワンボンド(12件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを使用して、マフラーの腐食穴補修やマフラー交換及び排気ガス系統のガス漏防止補修等を行う時に併用すると便利な継ぎはぎ用のキットです。耐熱度は約660℃です。 アルミホイルテープには、粘着糊が付いておりますので、固定し易く能率的です。
使用方法穴周辺の錆や汚れをワイヤブラシで落とし、スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗り、穴の大きさより、やや長く広い目にセラミッククロスを切り取ります。穴の上に蓋をするようにセラミッククロスを貼り付け、貼り付けた周辺部に、次いで、全面にスワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗って下さい。マフラーに一巻きするよりも、若干長い目にアルミテープを切り取り、切り取ったアルミテープのセパレーターを剥がし、穴を補修した上からマフラーに一巻きして貼り付けます。巻き付けたアルミテープが、剥がれ落ちない様に上から針金を巻き、アルミテープ補修済穴近辺部にスワンボンドNo.8000を塗ります。更に強度良くしたい時は巻き付けたアルミテープの周辺と全面に塗って下さい。エンジンを始動して、アイドリング20分前後でマフラーコーキングは乾燥硬化しますので、空吹かしは避けて下さい。キット内容セラミッククロス1枚アルミホイルテープ1枚(50mm×2m)巻き付け用針金1本(2m)危険物の類別非危険物