カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
    • (11)
    • (2)
  • 空調・電設資材(4)
    • ボックス用パーツ(2)
  • タイヤ・足回り(4)
    • 貼り付けウエイト(4)
  • 科学研究・開発用品(7)
    • 実験研究用金属板(5)
  • 建材・エクステリア(1)
    • 遮音シート(1)
  • テープ(1)
    • 金属テープ(1)
  • 制御機器(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 機構部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉛板」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X線防護用 鉛板 未来工業X線防護用 鉛板未来工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(10枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
鉛板(純度99.9%) ノーブランド鉛板(純度99.9%)ノーブランド(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振純度(%)99.9以上
純鉛 光純鉛(10件のレビュー)
879税込967
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
粘着付きの鉛板
仕様テープ付
鉛板 泰豊トレーディング鉛板泰豊トレーディング(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
制振・防音シート(純鉛) 東京防音制振・防音シート(純鉛)東京防音(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3長さ(mm)1000グレー幅(mm)460材質純鉛(粘着付)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
鉛テープ 未来工業鉛テープ未来工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
鉛板 アズワン鉛板アズワン
21,900税込24,090
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
単独貼付けウエイト ヤマテ金属単独貼付けウエイトヤマテ金属(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(16個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質厚さ(mm)4仕様黒テープ使用
素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー スプレー ニッペホームプロダクツ素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー スプレーニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(300mL)
当日出荷
幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分)危険物の性状水溶性
素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー ニッペホームプロダクツ素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマーニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(200mL)ほか
当日出荷
幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。危険物の性状水溶性
板金用フラックスはんだセット goot(太洋電機産業)板金用フラックスはんだセットgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
セットのはんだは鉛入りです。 銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
用途鈑金用フラックス・はんだセットセット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%容量(mL)25
BVシリーズ バッテリー GSユアサBVシリーズ バッテリーGSユアサ(174件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用仕様上部形状フラット
軽量制振材 レジェトレックス 日東電工軽量制振材 レジェトレックス日東電工(27件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。トラスコ品番362-1154質量(g)500粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 AQUA DREAM(アクアドリーム)サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池AQUA DREAM(アクアドリーム)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
止められない日常に、止まらない電力を。充放電を繰り返す業務用途に、正面から応えるAQUA DREAM GFM BATTERYGFMシリーズは、1日1回の充放電を日常的に繰り返す業務用サイクルサービスに特化した制御弁式(VRLA)鉛蓄電池です。昼間の稼働・夜間の充電というルーティンワークに最適化された極板構成と内部設計により、繰り返し使用する現場でも安定した電圧特性を発揮します。制御弁式の密閉構造を採用しているため、通常使用において補水作業は一切不要。 日常点検や維持管理の手間を最小限に抑え、現場スタッフの運用負荷を軽減します。また、自己放電を抑えた設計により、長期保管後や予備用途からの再稼働時も安定した容量を維持。 AGV(無人搬送車)・電動清掃機・高所作業車など、止まれない業務機器の電源として信頼性・耐久性・管理性を高次元で両立しています。
用途無人搬送車(AGV)、産業用電動清掃機(スイーパー/スクラバー)、高所作業車・遊戯車両、電動車椅子・福祉機器、独立電源設備寿命目安:約2.5~4.5年(1日1サイクル運用時)充電方式夜間充電方式/間欠充電方式
鉛インゴット 泰豊トレーディング鉛インゴット泰豊トレーディング
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
国産車ハイブリッド車補機用バッテリー ACDelco国産車ハイブリッド車補機用バッテリーACDelco(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。 補水不要:メンテナンスフリー。 外気温の変化(寒さ)に強い。 4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。 インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。 排気孔に防爆フィルターを使用。
用途ハイブリッド車用の補機バッテリー箱高(mm)224定格電圧(V)12保証期間36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点まで
金属板 ケニス金属板ケニス(4件のレビュー)
779税込857
1組(30枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
貼付ウエイト(板) ヤマテ金属貼付ウエイト(板)ヤマテ金属(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(1.15kg)ほか
当日出荷
粘着テープでホイールに接着し使用します。
厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒材質
G&Yuバッテリー G&YuG&YuバッテリーG&Yu
15,980税込17,578
1式
4日以内出荷
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー!G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売するメーカー。プラスマイナス両極板にカルシウム特殊鉛合金を採用することで、自己放電の軽減化および減液特性を向上しました。メンテナンス性の良い半透明な電槽を採用しています。また、耐熱および耐酸性に優れています。ダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドは、電導性の向上および高効率放電を可能にしました。プラス極板にはグローバル独自の特殊繊維を採用することで、活物質の脱落を防ぎ長寿命化を実現しました。フルオートメーションにより製造された高品質なストラップ(COS)を採用することで、充放電特性を向上し高率放電を可能にしました。冷却鍛造方式のブッシング端子は、端子付近からの漏液および腐食を防止します。極板には高密度活性剤および特別配合の添加物(ハードペースト)を採用し、高始動性能&高容量を実現しました。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレータ(多孔性ポリエチレン)は、内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制します。極板上に接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)を使用することで耐振動性が向上し、極板が原因のトラブルを防止します。液口栓はフラットタイプを採用。バッテリーの状態がわかるインジケータを搭載。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)302×172×225取手可動式
チェッカー 機能素材 スリッパ FEEL FOOTチェッカー 機能素材 スリッパFEEL FOOT(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
4日以内出荷
シンプル&おしゃれを両立させた市松模様のスリッパ。 レジャー施設やクリニックでも使われる、丈夫な多機能素材スリッパです。 シンプルなデザインで来客用や男性の方にもおすすめです。 抗菌機能があり、甲と中板には鉛やカドミウムを使用しない環境に優しいPVC素材を使用。 足裏への負担を和らげる高反発ウレタンを中板内部に使用しています。
機能抗菌・防カビ・クッション性材質(アッパー)ポリ塩化ビニル靴タイプスリッパ材質甲・中板:ポリ塩化ビニル、中板内部:高反発ウレタン入り。RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー充電器 OP-BC02R オメガプロバッテリー充電器 OP-BC02Rオメガプロ
27,980税込30,778
1個
当日出荷
乗用車バッテリーに幅広く対応対応するスタンダードモデル(充電制御車/アイドリングストップ車/ハイブリッド車補機バッテリーの充電対応)充電全領域でパルス充電(全パルス充電)パルス充電により、充電しながらメンテナンス。ダメージを修復&極板を活性化、バッテリー劣化の原因となるサルフェーション(硫酸鉛)を分解し、パワーを回復します。車載のまま充電OK!ターミナルの取り外しは不要で、12V鉛バッテリーであれば構造、種類を問わず充電可能。バッテリーのコンディションを最適に保つ自動継続充電機能充電完了後は、バッテリーの電圧を監視し、自然放電によって電圧が低下した場合は自動で充電を開始します。Intec Power XT3 Technology《定電流》+《2段階定電圧》+《パルスチャージ》の3つのハイテク機能を駆使し、効率よくバッテリーを充電します。充電中すべてパルス電流を流し続けるテクノロジーは他社の追随を許しません。
タイプ充電電流:パルス充電制御方式マイコン制御本体質量(g)1950表示LED+デジタルディスプレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×140×190バッテリー容量(Ah)8~(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12定格出力電圧(V)2/6/10/12/15(DC12 /電流(A))充電方式定電圧・2段階定電圧 / 4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型) 12V鉛バッテリー定格入力AC100((50/60Hz)270VA(V))
テクセレ スリッパ M+homeテクセレ スリッパM+home
2,800税込3,080
1個
当日出荷から4日以内出荷
編みこみ模様の合皮スリッパ。シンプルなデザインで来客用や男性の方にもおすすめです。 銀系の抗菌剤を練りこんでおり、抗菌作用があります。 また、甲と中板には鉛やカドミウムを使用しない環境に優しいPVC素材を使用。 足裏への負担を和らげる高反発ウレタンを中板内部に使用しています。
機能抗菌・防カビ・クッション性材質(アッパー)ポリ塩化ビニル靴タイプスリッパ材質甲・中板:ポリ塩化ビニル、中板内部:高反発ウレタン入り
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
199税込219
1個
翌々日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。アズワン品番65-9625-76
貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り) マルエム(自動車用品)貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り)マルエム(自動車用品)(9件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
材質仕様黒テープ使用
圧延鉛板 光圧延鉛板
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。 遮音性・機械的振動の制振制に優れています。 はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。材質/仕上規格JIS H 4301
ハロゲンフリーはんだ吸取線 goot(太洋電機産業)ハロゲンフリーはんだ吸取線goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷
ハロゲン成分の意図的な含有がありません。 無洗浄タイプのRMAフラックスを使用しています。 鉛フリーはんだにお薦めの熱伝導の良い板編み仕様です。 静電気対策ケースを使用しています。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5仕様保管に便利なチャック入り
耐火キャビネット セルフクローズ式 アズワン耐火キャビネット セルフクローズ式アズワン
235,000税込258,500
1個
当日出荷
扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
材質スチール規格米国FM規格適合品棚板耐荷重(kg)100施錠方法鍵付き
作業主任者職務板 鉛作業主任者 ユニット作業主任者職務板 鉛作業主任者ユニット
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。トラスコ品番469-8810材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%)厚さ(mm)1.0質量(g)200取付方式穴4ヵ所縦(mm)500横(mm)400表示内容鉛作業主任者の職務
ワンタッチ硬質塩化ビニル取手 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ硬質塩化ビニル取手TAKIGEN(タキゲン)
504税込554
1個
当日出荷
SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版) 0.8mm~10mmまでの様々な板厚に取付け可能です。 パネルに取手をはめ込み、付属の取付け固定用部品を押込むだけで取付けができます。工具不要です。 耐薬品性を考慮し、塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用。 突起が少なく、フラットな外観を保ちます。 大きな開口部で、操作性に優れています。
用途半導体製造装置・FPD製造装置材質塩化ビニル樹脂(PVC)付属品セットクリップ(PVC)
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
4,040税込4,444
1個
翌々日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-74
鉛テープ粘着付(純度99.9%) ノーブランド鉛テープ粘着付(純度99.9%)ノーブランド(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻
4日以内出荷
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振長さ(mm)5000仕様粘着テープ付純度(%)99.9以上
耐火キャビネット アズワン耐火キャビネットアズワン
99,700税込109,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ)付属品棚板1枚材質スチールタイプ鍵付き耐荷重(kg)50(棚板)
金属板12x50x0.5mm ナリカ金属板12x50x0.5mmナリカ
5,300税込5,830
1セット(25枚)
当日出荷
12×50×0.5mmの大きさの板(銅、亜鉛、アルミニウム、鉄、鉛)を各25枚セットにしたものです。加熱したときの変化、溶けるもの溶けないもの、酸・塩基の反応、イオン化傾向など、さまざまな実験に使用できます。
種別金属板セット C(5種・各25枚)
鉛ブロック(純度99.9%) ノーブランド鉛ブロック(純度99.9%)ノーブランド
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振幅(mm)100厚さ(mm)50純度(%)99.9以上
防蝕亜鉛板 ノーブランド防蝕亜鉛板ノーブランド(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
温水メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機温水メーター(ガス管金具付)愛知時計電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。 流れの方向は左から右に設定しています。
用途ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等適合流体温水仕様●現地式材質(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物(羽根車)耐熱プラスチック(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト最高使用圧力(MPa)1.0材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛0.1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)90最大表示量(m3)99999.99計量範囲(Q3/Q1(R))80
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ14mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ14mmノーブランド
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)14納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)17参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
圧延鉛板 粘着付 光圧延鉛板 粘着付
55,980税込61,578特価
1巻
当日出荷
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材遮音材機械的振動に対する制振材。トラスコ品番111-2451材質長さ(mm)2000幅(mm)460厚さ(mm)1.5タイプ粘着