カテゴリ

  • 農具(9)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「銑」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [刃長110mm] 皮剥ぎ刃 エスコ

    [刃長110mm] 皮剥ぎ刃

    エスコ(1件のレビュー)
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA588GF
  • [丸]ちょうな エスコ

    [丸]ちょうな

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588GE-2
  • 皮剥ぎ刃(反り刃) エスコ

    皮剥ぎ刃(反り刃)

    エスコ
    20,800税込22,880
    1本
    翌日出荷
    レザーケース付
    仕様●全長:430mm●刃幅:240mm●重量:450g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(チェリー)
  • らくらくカッター 松尾刃物製作所

    らくらくカッター

    松尾刃物製作所(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
    用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160刃渡り(mm)190
  • 台形皮ムキ 浅野木工所

    台形皮ムキ

    浅野木工所(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 竹ひご抜き SK11

    竹ひご抜き

    SK11(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    スムーズに抜ける竹ひご抜きです。同じサイズの穴が2個づつあり、交互に使えば長く使えます。次の穴との差が0.2~0.3mmの為、抵抗が少ないです。板に厚みがあるので木台に打ち込んでも外れにくいです。
    用途竹ひご作り用。材質適合サイズ(Φmm)1.2・1.5・1.8・2.0・2.2・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0
  • 竹フシ落とし 千吉 金

    竹フシ落とし

    千吉 金
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    竹細工、竹製品作成時に邪魔になる「竹のフシ」を簡単に取り除くことができます。本鍛造手造り製品のため非常に丈夫。刃先の切れ味も抜群です。丈夫な本樫柄採用。
    用途竹のフシ落とし用材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)170高さ(mm)390質量(g)640奥行(mm)50
  • 切出小刀 梅鉢龍馬

    切出小刀

    梅鉢龍馬(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
    用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。厚さ(mm)3
  • 木の皮ムキ ノーブランド

    木の皮ムキ

    ノーブランド(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    鋼付刃で切れ味抜群。
    用途木の皮むき用仕様刃部:鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木高さ(mm)900奥行(mm)40
  • 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ)

    超硬刃付スクレーパー

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
    用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。トラスコ品番355-6204全長(mm)255質量(g)158刃長(mm)6.9刃幅(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.5材質(刃)超硬
  • 正広作 ローズ 皮ハギ 正広

    正広作 ローズ 皮ハギ

    正広
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。 研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
    種別皮ハギ刃長(mm)180
  • 両手用竹割 千吉

    両手用竹割

    千吉(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途竹割り材質鋳鉄
  • 竹割鉈 鋼典

    竹割鉈

    鋼典(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。
    材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫刃長(mm)165刃幅(mm)33柄長さ(mm)150刃の種別両刃
  • 32mm くり抜き用引きノミ エスコ

    32mm くり抜き用引きノミ

    エスコ(4件のレビュー)
    8,550税込9,405
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA588GE-1全長(mm)175刃幅(mm)32刃部硬度RC59-61材質(刃)クロムバナジウム鋼材質(ハンドル)
  • 梨・柿の木の皮削り 浅野木工所

    梨・柿の木の皮削り

    浅野木工所(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • 皮剥ぎ刃 エスコ

    皮剥ぎ刃

    エスコ
    34,400税込37,840
    1本
    翌日出荷
    レザーケース付
    仕様●全長:440mm●刃幅:250mm●重量:670g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(チェリー)
  • BS木工サンダー イチグチ

    BS木工サンダー

    イチグチ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
    用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 両手用竹割 全鋼刃 千吉

    両手用竹割 全鋼刃

    千吉(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    竹割作業が楽に行えます。切れ味抜群の鋼刃です。切断後の竹に刃部を押し当て、竹ごと叩くと簡単・きれいに竹を割ることができます。竹の太さに合わせてサイズを選べます。全鋼刃・鉄素材のため、ハンマーなどで叩いても割れません。
    用途竹割作業。材質(本体)材質(刃)刃物鋼
  • スクレーパー タンガロイ

    スクレーパー

    タンガロイ(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    材質MD10
  • ベルトサンダー10 神沢

    ベルトサンダー10

    神沢(77件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
    用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)

    マツモト産業
    19,980税込21,978
    1箱(1kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、鋳鉄用溶接棒の中で最も割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
    用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合、水圧を受ける部分の溶接仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:0.75、Si:0.60、Mn:0.18、P:0.003、S:0.002、Fe:0.48、Ni:残棒端:赤JIS規格Z3252 ECNi-CI引張強度(MPa)304被覆黒鉛系硬度HRB75~85
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(1kg)ほか
    翌々日出荷
    DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
    用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。棒端/赤JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(1kg)ほか
    6日以内出荷
    DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。 したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。 作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
    用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。引張強度(MPa)304RoHS指令(10物質対応)対応硬度HRB75~85