カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(815)
- 金属素材(674)
- 機構部品(7,320)
- 金型用部品、位置決め部品(1,047)
- シム(15)
- ハンドル・取っ手・グリップ(907)
- 建築金物(2,385)
- 木造住宅接合金物(407)
- 内装商品(640)
- メカニカル部品(12,795)
- ベアリング(軸受)(3,648)
- 測定用品(1,906)
- 定盤・ゲージ・ケガキ(903)
- 塗装・養生・内装用品(404)
- 容器・ひしゃく(14)
- 配管・水廻り設備部材(2,332)
- 継手・パイプ(1,179)
- 作業工具(13,895)
- 切削工具(12,262)
- 厨房用品(5,901)
- 研磨材(4,623)
- 医療(4,350)
- 空調・照明・電設資材(2,892)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,731)
- 農具(2,562)
- 物流用品(1,942)
- 制御機器(1,715)
- 卓上消耗品(1,632)
- 油圧機器・油圧ホース(1,456)
- ねじ・ボルト・釘(1,410)
- 店舗什器・備品(1,136)
- 溶接用品(765)
- バイク部品(714)
- FA担当者のオススメ新商品(572)
- 安全靴・作業靴(557)
- 電動工具(538)
- 電気材料(498)
- 日用品(444)
- 保管用品(430)
- 事務用品(418)
- 建材・エクステリア(414)
- 科学研究・開発用品(317)
- オフィス家具(296)
- 縫製用品(277)
- 農業機械(254)
- 整備工具・収納(214)
- 防犯用品(212)
- 空圧工具(211)
- 船舶用品・漁業資材(183)
- 塗料(151)
- ヘルスケア(143)
- 農業・園芸資材(140)
- 家電(138)
- 清掃用品(137)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(134)
- パソコン/周辺機器(133)
- 梱包用品(111)
- スプレー・オイル・グリス(101)
- 測量用品(土木/建設)(101)
- 安全用品(94)
- 学童・教育用品(73)
- 安全保護具(67)
- 防災用品(62)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
- 自動車補修部品(59)
- 理美容(58)
- 接着剤・補修材(52)
- カー用品(50)
- 自転車整備工具・アクセサリー(45)
- 自転車部品(43)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
- 介護用品(37)
- 鈑金・塗装(37)
- 安全標識(36)
- フォークリフト・産機・建機用品(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(33)
- テープ(32)
- 測定関連サービス(31)
- はんだ関連・静電気対策用品(30)
- トラック輸送・安全用品(25)
- クリーンルーム用品(23)
- タイヤ・足回り(22)
- 作業服(21)
- 救急・衛生(17)
- バッテリー・電装(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
- 住設機器(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 洗剤・除去剤(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- エンジン工具(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 洗車・清掃(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 自動車純正部品(5)
- 手袋(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- マスク(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
材質
- DC53(1)
- NAK55(1)
- S45C(7)
- S50C(19)
- SS400(35)
- SUS303(51)
- SUS304(340)
- SUS316(7)
- SUS316L(19)
- SUS430(6)
- SUS821L1(6)
- ZAM鋼板(71)
- その他(82)
- アルミニウム(A5052)(8)
- クロムモリブデン鋼(3)
- スチール(52)
- ボンデ鋼板(71)
- 合金工具鋼(7)
- 炭素鋼(73)
- 黄銅(真鍮)(5)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(520)
- ノーブランド(765)
- ナベヤ(24)
- 大同DMソリューション(10)
- エスコ(5,447)
- ツバキ・ナカシマ(6)
- ライフテック(10)
- トーシンプレート(3)
- NB(日本ベアリング)(242)
- 岩田製作所(18)
- 城東テクノ(2)
- IKO(日本トムソン)(7,407)
- RS PRO(3,923)
- 東京発条製作所(2,610)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,422)
- LAMP(スガツネ工業)(2,165)
- SMC(1,870)
- ミニター(1,647)
- パール金属(1,603)
- TRUSCO(1,537)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「鋼」の検索結果

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm
ノーブランド(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート SS400
ノーブランド(41件のレビュー)¥796税込¥8761枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒
ノーブランド(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
一斗缶切り ステン鋼
ライフテック(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷にぎりやすいワイドグリップ。 側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。 「従来の皮スキ」としても使用可能。用途左官・ペンキ屋・防水作業。材質(刃)ステン鋼全長(mm)195刃幅(mm)93刃厚(mm)1.3材質(柄部)木製柄厚さ(mm)20柄幅(mm)30
ピンゲージ バラ 鋼製
(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷一般的な鋼製ピンゲージです。用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径25Φmm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 1穴
ノーブランド(1件のレビュー)¥925~税込¥1,018~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート穴数1材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ
ノーブランド¥1,139~税込¥1,253~1個翌日出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。板厚(mm)5/6/8/10/12/15/20/25/30/40/50形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
全鋼 草刈鎌
(20件のレビュー)¥269税込¥2961本欠品中一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
全鋼 鋸鎌
(25件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(83件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2kg)ほか当日出荷溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
ステンレス鋼製棚受 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途木板棚用種別棚受け耐荷重N(kgf)785(80)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重(N)785
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
(11件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷ステンレス製で耐食性製があります。用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥77~税込¥85~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
全鋼 草取鎌
(12件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
【オーダー】ステンレス フリープレート 6面フライスタイプ
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,665~税込¥1,832~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。表面仕上げ処理なし形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)20~500材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
ホイールブラシ 鋼線
(49件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。線径(Φmm)0.3販売区分業務用
六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線
(32件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)鋼線軸長(mm)33販売区分業務用
ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。適合H42-Z型
【オーダー】SUS304 アングル
愛知製鋼¥2,708税込¥2,9791個3日以内出荷最も一般的なステンレス鋼用途建築、船舶、鉄道、産業機械など材質ステンレス(SUS304)規格JIS G4317切断方法バンドソー切断切断公差-0~+10mmサービス分類オーダー・加工
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ
ツバキ・ナカシマ(71件のレビュー)¥53~税込¥58~1個ほか当日出荷から5日以内出荷玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
...