カテゴリ

  • 梱包用品(5)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品交換部品(3)
    • シーラー用オプション・補修部品(1)
  • 学童・教育用品(46)
    • 岩石/化石/鉱物(44)
    • 人体/標本/生物(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
    • 暖房用品その他部品(1)
  • 科学研究・開発用品(10)
    • 実験研究用素材(2)
    • 架台/スタンド/ホルダー類(6)
    • 燃焼ボート(1)
  • 制御機器(1)
    • コネクタ専用工具(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • はんだごて部品(1)
  • 作業工具(6)
  • 理美容(4)
  • マスク(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 事務用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雲母」の検索結果

98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラジェット用絶縁マイカセット SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用絶縁マイカセット

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    ¥658~税込¥724~
    1個
    当日出荷
    用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。種別絶縁マイカセット質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実験用鉱物材料 ケース入り 東京サイエンス

    実験用鉱物材料 ケース入り

    東京サイエンス(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    鉱物の外観や物理的・化学的性質を調べるための実験用材料です。
    用途ケース(Φ68×53mm)入り
  • トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用 トヨトミ

    トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用

    トヨトミ(3件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個(10g)
    当日出荷
    適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
  • 絶縁マイカ HAKKO(白光)

    絶縁マイカ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    ヒーティング用オプションです。
    用途880B、880、881、882用交換部品
  • 黒雲母 ケニス

    黒雲母

    ケニス
    ¥1,898税込¥2,088
    1式(50個)
    当日出荷
    ケイ酸塩鉱物の一種です。 六角形でへき開が一方向で、薄く一枚ずつ剥がすことができます。
    外寸(mm)約20~30
  • 実験用鉱物 白雲母 ナリカ

    実験用鉱物 白雲母

    ナリカ
    ¥4,000税込¥4,400
    1セット
    5日以内出荷
    高等学校 地学基礎・地学 雲母には薄くはがせるへき開という性質があります。発展的な内容として、はがした雲母を偏光板に挟み、肉眼や顕微鏡で観察すると干渉色を呈してきれいな色を観察することができます。
    セット内容白雲母(約100×200mm)、実験用偏光板(50×50mm)2枚
  • 単結晶基板 アズワン

    単結晶基板

    アズワン
    ¥55,900~税込¥61,490~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
    材質(基板)天然マイカ研磨内容劈開
  • 角板 TGK(東京硝子器械)

    角板

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5色白耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
  • マイカテープ HAKKO(白光)

    マイカテープ

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2360質量(g)24適合品番310-1、311-1
  • 耐熱シート アズワン

    耐熱シート

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1箱(2枚)
    当日出荷
    洗って繰り返し使用できます。
    材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100アズワン品番1-4911-01
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mm

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.5mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット用絶縁セラミックペーパー SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用絶縁セラミックペーパー

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥639~税込¥703~
    1枚
    当日出荷
    用途プラジェット用絶縁用セラミックシートです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱ファイバー HAKKO(白光)

    断熱ファイバー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO HEATING GUN 883B
  • 実験用鉱物 ナリカ

    実験用鉱物

    ナリカ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    9日以内出荷
    鉱物が紙箱に入った状態でお届けします。
    寸法(mm)約20mm大(板状)内容12個箱寸法(mm)110×135×60
  • 単結晶基板 天然マイカ基板 V-4グレード クリスタルベース

    単結晶基板 天然マイカ基板 V-4グレード

    クリスタルベース
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    天然白雲母です。 成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
    グレードV-4グレード研磨内容劈開
  • カオリン(研究実験用) 林純薬工業

    カオリン(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(500g)
    欠品中
    等級EP化学式Al2O3・2SlO2・2H2O名称カオリン濃度(%)98以上化学組成なしアズワン品番89-0064-98危険物の類別非危険物CAS登録番号1332-58-7
  • 実験用鉱物 ナリカ

    実験用鉱物

    ナリカ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    4日以内出荷
    種別白雲母寸法(mm)約20mm大(板状)内容12個
  • 実験用岩石(黒雲母花崗岩) ナリカ

    実験用岩石(黒雲母花崗岩)

    ナリカ
    ¥1,600税込¥1,760
    1セット
    当日出荷
    岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
    寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
  • ガスケットペースト 日本バルカー

    ガスケットペースト

    日本バルカー
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    用途接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性の向上に効果があります。質量(kg)2.5
  • シリコンゴムシート ノーブランド

    シリコンゴムシート

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
    使用温度範囲(℃)-60~+200硬度HsA50°
  • 雲母(きらら) 日本ノート

    雲母(きらら)

    日本ノート
    ¥619税込¥681
    1冊(25枚)
    当日出荷
    和紙-雲竜紙-を使用した便箋
    サイズセミB5寸法(幅W×高さH)(mm)177×250罫無罫 下敷付
  • 雲母(きらら) 日本ノート

    雲母(きらら)

    日本ノート
    ¥419税込¥461
    1パック(8枚)
    4日以内出荷
    和紙-雲竜紙-を使用した封筒
    仕様二重サイズ長形4号寸法(幅W×高さH)(mm)90×205郵便番号欄あり
  • 標本用岩石 黒雲母花崗岩 ナリカ

    標本用岩石 黒雲母花崗岩

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    5日以内出荷
    鉱物岩石用小箱に収まる大きさの岩石1個をお届けします。
    箱寸法(mm)60×75×18
  • 標本用岩石 白雲母花こう岩 ナリカ

    標本用岩石 白雲母花こう岩

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    5日以内出荷
    鉱物岩石用小箱に収まる大きさの岩石1個をお届けします。
    箱寸法(mm)60×75×18
  • 標本用鉱物 黒雲母 ナリカ

    標本用鉱物 黒雲母

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    6日以内出荷
    鉱物岩石用小箱に収まる大きさの鉱物をお届けします。
    箱寸法(mm)60×75×18
  • 岩石プレパラート(黒雲母花こう岩) ナリカ

    岩石プレパラート(黒雲母花こう岩)

    ナリカ
    ¥51,500税込¥56,650
    1個
    5日以内出荷
    両面研磨済、スライドグラスに薄片接着済。
    種別黒雲母花崗岩種類同種10枚組収納ケース木製格納箱
  • 標本用岩石 両雲母花こう岩 ナリカ

    標本用岩石 両雲母花こう岩

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    5日以内出荷
    鉱物岩石用小箱に収まる大きさの岩石1個をお届けします。
    箱寸法(mm)60×75×18
  • 岩石プレパラート(黒雲母片麻岩) ナリカ

    岩石プレパラート(黒雲母片麻岩)

    ナリカ
    ¥51,500税込¥56,650
    1個
    6日以内出荷
    両面研磨済、スライドグラスに薄片接着済。
    内容同種10枚組収納ケース木製格納箱
  • 実験用岩石(白雲母花こう岩) ナリカ

    実験用岩石(白雲母花こう岩)

    ナリカ
    ¥1,600税込¥1,760
    1セット
    7日以内出荷
    岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
    寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
  • 雲母金変型付出プレート カネ大白木屋

    雲母金変型付出プレート

    カネ大白木屋
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    材質磁器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×120×25
  • 雲母波長板 WPMシリーズ シグマ光機

    雲母波長板 WPMシリーズ

    シグマ光機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    簡易的な実験や観察系などに用いられる波長板です。雲母の結晶を薄くスライスし、ガラス板でサンドイッチしています。
  • 雲母金和紙型長皿 カネ大白木屋

    雲母金和紙型長皿

    カネ大白木屋
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    9日以内出荷
    材質磁器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×90×38
  • 雲母銀和紙型長皿 カネ大白木屋

    雲母銀和紙型長皿

    カネ大白木屋
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    12日以内出荷
    材質磁器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×90×38
  • フラップ式サイトグラス ヨシタケ

    フラップ式サイトグラス

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
    材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプフラップ式種類サイトグラス形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体冷温水、油、その他非危険流体最高使用温度(℃)150適合流体冷温水、油、その他非危険流体材質(フラップ)ステンレス鋼耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
  • ウェハー用フラットピンセット TGK(東京硝子器械)

    ウェハー用フラットピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
  • ウェハー用ピンセット IDシリーズ IDシリーズ Ideal-Tek

    ウェハー用ピンセット IDシリーズ IDシリーズ

    Ideal-Tek
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでツヤ消し。さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能。非磁性、耐酸性
  • ウエハー用フラットピンセット Ideal-Tek

    ウエハー用フラットピンセット

    Ideal-Tek
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
  • ウェハー用ピンセット アズワン

    ウェハー用ピンセット

    アズワン
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸性で長寿命です。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。使いやすくするために滑り止めや、ハンドル部にギザグリップを付けてあります。クラス100で表面洗浄、クリーンパック。用途:普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに。
    材質クロームスチール(硬度390VC及び40RC)寸法D(mm)-寸法E(mm)-
  • サビ転換塗料 モノタロウ

    サビ転換塗料

    モノタロウ(611件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
    用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン色シルバー主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
  • 取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所

    取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)

    重松製作所(88件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
    仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70