通常のグローランプよりも20倍長持ちし、点灯時もすぐにつく電子点灯管です。
種類点灯管
動作回数12万回
RoHS指令(10物質対応)対応
電子点灯管
10~30W用
パッとすぐ点灯。
従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。
直管蛍光灯:10・15・20・30(W)
丸形蛍光灯:9・15・20・30(W)
コンパクト蛍光灯:9・13・18・27(W)
口金E17(ネジ込み式)
全長(mm)40
種類FE-1E(10~30W形用)
定格電圧(V)100
管径(Φmm)17
金具ねじ込み式
形名E形
定格作動回数約12万回以上
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
電子点灯管
40W用
パッとすぐ点灯。
従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。
直管蛍光灯:40(W)
丸形蛍光灯:40(W)
コンパクト蛍光灯:36(W)
口金P21(差し込み式)
全長(mm)38
種類FE-4P(36・40W形用)
定格電圧(V)200
管径(Φmm)32
金具差込式
形名P形
定格作動回数約12万回以上
1個
¥617
税込¥679
当日出荷
E形口金
仕様作動回数:60000回以上
寸法(mm)313×220×216
質量(g)3000
管径(Φmm)16.8
口金E17
定格入力電圧(V)100
ランプ品番:FE1E
平均点灯所要時間(秒)1.2
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
蛍光ランプの点灯管
口金E17
全長(mm)40
質量(g)8
種類15‐30ワット用
使用電圧(V)100
金具ねじ込み式
形態ブリスターパック
動作回数60000以上
形名E形
平均点灯所要時間(秒)1.2
直径(mm)16.8
適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
P形口金
仕様作動回数:60000回以上
寸法(mm)313×256×216
質量(g)3000
管径(Φmm)21.3
口金P21
定格入力電圧(V)147
ランプ品番:FE5P
平均点灯所要時間(秒)0.6
1個
¥679
税込¥747
欠品中
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
40W用
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類FG-4P(40W形用)
口金P21(差し込み式)
定格電圧(V)200
全長(mm)38
管径(Φmm)21
定格作動回数約6000回以上
金具差込式
形名P形
電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類点灯管
動作回数60000以上
お買い得3個パック!
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40
形名E形
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。電子点灯管は蛍光灯の電極を予熱する回路と、安定器から常に一定電圧の高圧パルスをタイミングよく発生する回路を内蔵、一回の作動で蛍光灯がすぐに点灯します。電子回路で構成されているため、長寿命です。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
1個(2個)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17
色白
仕様袋入
種類点灯管(FG-1E)
管径(Φmm)17
使用電圧(V)100
金具ねじ込み式
管長(mm)40
動作回数約6000回以上
形名E形
1パック(2個)
¥142
税込¥156
当日出荷
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17
色クリア
仕様ブリスターパック入
適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
種類FG-1E(10~30W形用)
金具ねじ込み式
動作回数約6000回以上
形名E形
1パック(2個)
¥226
税込¥249
当日出荷
蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。電子回路を内蔵したした点灯管ですので、従来のグロー式点灯管のかわりにそのままお使いいただけます。
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管
動作回数6000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
透明カバータイプのグロー球です。FG-1E、口金E17。ご購入の際はお手持ちの機器との適合を確認ください。
仕様クリアプラスチック透明カバー
タイプFG-1E
口金E26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)直管:50
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
センサータイプ赤外線
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間2分
演色指数(Ra)80
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
準拠PSE、CISPR15
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
1Eタイプのグロー球(点灯管)です。FG-1E、FE-1Eの置き換え用としてお使いいただけます。
ご購入前にお手持ちの機器と適合をお確かめください。
仕様ホワイト
タイプFG-1E
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)17×40
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数30
1パック(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
光色ナチュラル色
種別27形
長さ(mm)245
質量(g)106
口金GY10q-4
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)1855
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)5000
適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)580
質量(g)111
口金G13
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)1050
定格寿命(時間)8500
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)4200
光色白色
電球の種類蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198
質量(g)210
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)2430
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)6500
適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン
電球の種類コンパクト蛍光灯
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q
定格寿命(時間)15000
電球の種類蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)330
質量(g)57
口金G13
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)4200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E/FE1E
光色白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)580
質量(g)111
口金G13
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)960
定格寿命(時間)8500
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)6500
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330
質量(g)57
口金G13
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)520
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)7200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
電球の種類蛍光灯
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436
質量(g)73
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)910
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)7200
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)
電球の種類蛍光灯
1本
¥898
税込¥988
当日出荷
光色ナチュラル色(3波長形昼白色)
適合【点灯管】FG-1EL/FG-1PL、【電子点灯管】FE1E
長さ(mm)143
質量(g)83
管径(Φmm)【ガラス】16.7
口金GX10q-4
全光束(Lm)1600
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)27
定格ランプ電流(A)0.61
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン
径(Φmm)【ガラス管】16.7
定格寿命(時間)6000
適合点灯管FG-1EL、FG-1PL
電球の種類コンパクト蛍光灯
事務所、オフィスなどの照明に。
形状パラレル
径(Φmm)【ガラス管】16.7
定格寿命(時間)6000
電球の種類コンパクト 蛍光灯
管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
種別100W形
質量(g)425
外径×内径(Φmm)400×314
口金GU10q
定格消費電力(W)97
全光束(Lm)8570
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類蛍光灯
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
質量(g)115
内径(Φmm)266
口金GZ10q
外径(Φmm)299
定格消費電力(W)27/38(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)2310/3200(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
質量(g)81
内径(Φmm)192
口金GZ10q
外径(Φmm)225
定格消費電力(W)20/28(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)1520/2050(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)6700
光色クール色
電球の種類蛍光灯
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135
形状ツイン
質量(g)37
口金GX10q-1
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)9
色温度(K)5000
適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
質量(g)115
内径(Φmm)266
口金GZ10q
外径(Φmm)299
定格消費電力(W)27/38(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)2170/3020(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)6700
光色クール色
電球の種類蛍光灯
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ