カテゴリ

  • 接着剤・補修材(31)
    • 靴/革用(18)
    • ゴム系接着剤(3)
    • 弾性接着剤(6)
  • 安全靴・作業靴(11)
    • その他靴関連用品(10)
  • 作業工具(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • テープ(6)
  • 作業服(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「靴 補修」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン) セメダインクツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン)セメダイン(121件のレビュー)
558税込614
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。 ブラック・ホワイト・ブラウンの全3色です。
用途1.靴底のすり減りを肉盛り補修できます。 例:革靴・ビジネスシューズのかかとのすり減り補修、スニーカーのソール摩耗部分の肉盛り 2.新しい靴底のすり減り防止コーティングに使用できます。 例:新品革靴のかかと保護、スニーカー購入直後の摩耗対策、通勤用シューズの靴底コーティング 3.靴底のはがれ・浮きの接着補修に使用できます。 例:スニーカーのソールはがれ補修、革靴の靴底とアッパーの接着、雨に濡れて剥がれた靴底の補修セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー種類特殊ポリウレタン系補修剤付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。主成分特殊ポリウレタン系完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シューグー コロンブス(COLUMBUS)シューグーコロンブス(COLUMBUS)(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(100g)
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
くつ底補修材 サンスターくつ底補修材サンスター(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(60g)
当日出荷
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋種類熱硬化型補修正味質量(g)60危険物の類別非危険物
ボンド くつピタ コニシボンド くつピタコニシ(18件のレビュー)
469税込516
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。危険等級原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
新 コロンブス ボンド コロンブス(COLUMBUS)新 コロンブス ボンドコロンブス(COLUMBUS)(15件のレビュー)
349税込384
1本(20mL)
当日出荷
靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
is-fit メリーヒール モリトis-fit メリーヒールモリト(5件のレビュー)
599税込659
1式(4枚)
当日出荷
簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性材質ウレタン付属品瞬間接着剤、ピンタイプ紳士用
コロンブス ラバープレート コロンブス(COLUMBUS)コロンブス ラバープレートコロンブス(COLUMBUS)(11件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別非危険物
ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(100g)
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
シューグー100 ナチュラル コロンブス(COLUMBUS)シューグー100 ナチュラルコロンブス(COLUMBUS)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(100g)
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
自然色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
黒ゴム接着剤 染めQ(旧テロソン)黒ゴム接着剤染めQ(旧テロソン)(41件のレビュー)
1,088税込1,197
1本(104g)
当日出荷
ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間以上アズワン品番64-5075-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(24件のレビュー)
399税込439
1パック(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
防草シート固定用テープ オカモト[安全靴・作業靴]防草シート固定用テープオカモト[安全靴・作業靴](12件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
耐候性に優れます。強力粘着で防草シートにくっつきます。
用途仮止めピンの穴や破損箇所の補修に。道路予定地、メガソーラーなど様々な用途で使用される雑草抑制シートの繋ぎ目の接続に。幅(mm)100厚さ(mm)0.35質量(g)810長さ(m)20基材ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)11引張強度(N/10mm)160
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(162件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
ボンドGクリヤー コニシボンドGクリヤーコニシ(93件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラ多用途SU コニシウルトラ多用途SUコニシ(104件のレビュー)
559税込615
1本(25mL)ほか
当日出荷
新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
アロンアルフアEXTRAゼリー状 コニシアロンアルフアEXTRAゼリー状コニシ(6件のレビュー)
638税込702
1本(4g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。立てられて押しやすい新容器です。ネジこみ簡単開封が可能です。ハイスピード接着タイプです。ゼリー状なので充填接着が可能です。
用途靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。透明仕様高粘度型成分シアノアクリレート系質量(g)22主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
シューリペア ルックシューリペアルック(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(450g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。
用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。あめ色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
レザーブーツ修繕セット McNETTレザーブーツ修繕セットMcNETT
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ブーツの汚れ落とし、補修、ウォータープルーフ機能の強化などの総合的なソリューションセットです。
トラスコ品番761-9251セット内容クリーナー、レザーウォータープルーフジェル、ブラシ、撥水ジェル塗布用布容量(mL)【ブーツクリーナー(中性)】120、【レザーウォータープルーフジェル(油性)】120質量(g)280香り無香料
ビブラム vibram No.5350 ヒール TOKYO ロイヤルリビング K.Kビブラム vibram No.5350 ヒールTOKYO ロイヤルリビング K.K
999税込1,099
1足
当日出荷から4日以内出荷
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の交換ヒール(かかと)です。 耐久性抜群で地面との接地面に施さた模様により、滑り止め効果もあります。 アスファルトや硬い路面にも適応致します。
ブラック付属品紙やすり材質合成ゴム厚さ(mm)5
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)TRUSCO(2件のレビュー)
449税込494
1セット(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
シューグー 白 100G コロンブス(COLUMBUS)シューグー 白 100Gコロンブス(COLUMBUS)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
多用途接着剤 スーパーXデュオ(仮止め不要タイプ) セメダイン多用途接着剤 スーパーXデュオ(仮止め不要タイプ)セメダイン
739税込813
1セット(13g)
当日出荷
⾦属やコンクリート、プラスチックなどさまざまな材質に対応できます。 硬化後も⾁ヤセがなく、充てん接着が可能で、凹凸⾯にも接着できます。 外壁に⽳あけ不要で、表札やセンサーライトなどの設置・固定が可能です。 貼り合わせ1 分で固定し,仮⽌めを必要としませんので⼿軽にお使い頂けます。 接着して24 時間後には完全硬化し、衝撃や熱・⽔に強くなります。屋外⽤途に最適です。
用途1靴底・ベルト・バッグ・タイルなどの緊急ハガレ補修に。 スキマ時間を利⽤して、静かにプチDIY 製作を楽しむ際のアイテムとして適しています。 表札・プレート・フック・センサーライト・防犯カメラ・ガレージミラー・シェルフ等の外壁への取付け固定に。耐熱温度(℃)-40~120ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主な用途金属、プラスチック、ゴム特性仮止め不要、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可仕様【実用強度に達する時間】約1分(23℃湿度50%)透明主成分A剤:シアノアクリレート、B剤:変成シリコーン樹脂完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料製品カタログ(2.98MB)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
ハトメ ミツトモハトメミツトモ(1件のレビュー)
319税込351
1セット(100個)ほか
当日出荷
補修・補強・製作にぴったりです。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などの刃集・補強・製作に材質極薄鉄板+真鍮メッキ
靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤 セメダイン靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤セメダイン(4件のレビュー)
428税込471
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
急な靴底ハガレを1分で応急補修可能な瞬間接着剤です。 ゼリー状で使いやすく、タレにくいです。 剥がれてしまったつま先や靴底等、外出中の急なトラブル時にもご使用いただけます。 貼り合わせてから約1分で履いて歩けます。(条件により1分以上要する場合がございます。) 接着後およそ24時間で完全硬化し、接着強度が最大約10倍になります。 水に1週間漬け続けても剝がれない強力な耐水性を発揮。雨濡れにもはがれにくくなります。 専用ヤスリを付属しているので、その場ですぐにつかえます。
用途靴底はがれの応急補修に。 革靴、スニーカー、パンプス、ブーツ等の補修に。付属品ヤスリ使用方法1水分を拭き取り研磨します。 靴底の接着面が水ぬれしている場合、あらかじめ水分を拭き取ります。付属のサンドペーパーで接着面を研磨します。2少量塗布し貼り合わせます。 接着面の片面に少量塗布し、貼り位置を確認し接着剤を薄く押し広げるように接着面同士を貼り合わせます。3約1分間押さえます。 接着面同士を強く密着させた状態で約1分間押さえることで歩ける程度の実用強度に達します。 24時間静置いただくことで、より強力に接着でき雨水にもはがれにくくなります。4使用後はノズルをよく拭き、しっかりキャップを閉め保管します。主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、緊急用、高強度、耐水性危険物の性状非水溶性
チョット塗りペイント皮革用 SOFT99チョット塗りペイント皮革用SOFT99(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
用途革小物のキズ補修に。内容量(mL)12塗布面積(m2)0.08危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性
軽作業用胴付長靴 MROCAT軽作業用胴付長靴MROCAT
4,298税込4,728
1着
5日以内出荷
胸下まで防水できる軽作業用の胴付長靴です。水仕事や川遊び、アウトドアなどに重宝します。便利なポケット付き。バックルタイプで脱ぎ履きしやすいタイプです。
用途水遊び、軽作業等に。付属品インソール、腰ベルト、補修用接着剤、補修布材質PVCカーキ
ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダインゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明)セメダイン(7件のレビュー)
689税込758
1本(170mL)
欠品中
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
片面ハトメパンチセット替玉50個入 BIGMAN(ビッグマン)片面ハトメパンチセット替玉50個入BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
オリジナルファイルなどの表紙作りに。紙バッグなどの穴の補強に。エプロンなどの補強に。補修・補強・制作に。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。仕様●ハトメサイズ(mm):7(#20)●ハトメ穴サイズ(mm):7●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで付属品片面ハトメ50個入材質薄鉄板+真鍮メッキ質量(g)216使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
現場テープ オカモト[安全靴・作業靴]現場テープオカモト[安全靴・作業靴]
699税込769特価
1巻ほか
当日出荷
仕様手で切れます質量(g)370
多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)セメダイン(51件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
多用途接着剤 スーパーXスリム セメダイン多用途接着剤 スーパーXスリムセメダイン(10件のレビュー)
579税込637
1個(20mL)
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。仕様【動きづらくなる時間】約1~2時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%)付属品ヘラクリア容量(mL)20使用温度範囲(℃)-40~+120主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合オープンタイム(分)5~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
不織布靴カバー 5足組 コーコス信岡不織布靴カバー 5足組コーコス信岡
539税込593
1袋
当日出荷
使い捨てなので床のよごれが気になる室内作業で気軽にご使用になれます。5足入り
用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業ホワイトサイズF
いろいろ使えるOKテープ オカモト[安全靴・作業靴]いろいろ使えるOKテープオカモト[安全靴・作業靴]
399税込439
1巻
当日出荷
耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。手切れ性が良く、作業性に優れています。油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。
用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に。収納ケース名札付。シート類および他製品の破損や破れ補修。旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。トラスコ品番473-0020幅(mm)48厚さ(mm)0.225質量(g)175長さ(m)10引張強度(N/10mm)46特性耐水性粘着タイプ強粘着
アルミハトメ玉 ミツトモアルミハトメ玉ミツトモ(2件のレビュー)
449税込494
1セット(100個)
当日出荷
補修・補強・製作にぴったりです。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などの刃集・補強・製作に材質アルミ内径(Φmm)約5トラスコ品番849-9543使用厚さ(mm)約2.5
両面ハトメ真鍮製 8mm 400組入 TRUSCO両面ハトメ真鍮製 8mm 400組入TRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。リング内径(Φmm)8使用厚さ(mm)2.5質量(g/パック)340トラスコ品番352-3578材質真鍮質量(g)340寸法b(mm)5.5適合工具THP-P・THP-HP寸法a(Φmm)7.4寸法c(Φmm)14.7
片面ハトメパンチセット替玉50個入 BIGMAN(ビッグマン)片面ハトメパンチセット替玉50個入BIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1セット
当日出荷
クリアケースなどの穴の補強に。靴ヒモの穴の補強に。タオルなどの吊り下げ用穴の補強に。補修・補強・制作に。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。仕様●ハトメサイズ(mm):4(#5)●ハトメ穴サイズ(mm):4●使用可能な厚み:厚さ2.0mmまで付属品片面ハトメ50個入材質薄鉄板+真鍮メッキ質量(g)117使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ オカモト[安全靴・作業靴]いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブオカモト[安全靴・作業靴]
489税込538
1巻
当日出荷
耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。 手切れ性が良く、作業性に優れています。 油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。 特殊配合の粘着剤により、粘着剤が強く、糊残りも抑えられます。
用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に、収納ケース名札付、シート類及び他製品の破損や破れ補修、旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定仕様粘着力4.56N/10mmトラスコ品番818-6580質量(g)175引張強度46N/10mm
ホットメルトガンコードレス SSPOWERホットメルトガンコードレスSSPOWER
1,298税込1,428
1台
当日出荷
コードを外して約2分間使用可能なコードレスタイプです。
用途紙、布、木材、プラスチック、カーペットの接着や靴、カバンなどの補修、ホビーなどに。セット内容メルトスティック軟質クリア×9本定格電圧(V)AC100温度(℃)先端:150-170定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)7電源コード(m)1.5寸法(Φ×mm)スティック:7.4(7)×100定格時間(分)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ビニル用ボンド コニシビニル用ボンドコニシ(15件のレビュー)
249税込274
1本(20mL)
当日出荷
速乾。柔軟性。淡黄色透明。
用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。 軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。 塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。 軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。成分塩化ビニル樹脂系溶剤形淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ASK プロが使う靴底修理パーツ PS26シート 荒川産業ASK プロが使う靴底修理パーツ PS26シート荒川産業(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
寸法(cm)22×17