カテゴリ
- 制御機器(1,401)
- メカニカル部品(3)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(379)
- VISHAY(351)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(237)
- YAGEO(182)
- KOA(97)
- BOURNS(48)
- RS PRO(36)
- ABRACON(23)
- ROHM(12)
- MURATA(村田製作所)(9)
- TRACO POWER(9)
- 進工業(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- TDK(3)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- Vishay Foil Resistors(2)
- SPARKFUN(1)
- 釜屋電機(1)
- Walsin Technology Corporation(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「0ω smd」の検索結果

TE Connectivity SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M), 0.063W CRG0402ZR
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥64税込¥701袋(50個)翌々日出荷シリーズCRG定格電力(W)0.063抵抗(Ω)0許容差±0%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥83~税込¥91~1袋(50個)ほか7日以内出荷
TE Connectivity SMDレジスタ, 402Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B402RE1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥279税込¥3071袋(10個)7日以内出荷シリーズCPF定格電力(W)0.063抵抗(Ω)402許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
角形ジャンパーチップ抵抗器(カット品)
KOA¥879~税込¥967~1セット(100個)当日出荷から7日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ
RS PRO¥1,498~税込¥1,648~1セット(10000個)当日出荷から7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から7日以内出荷内輪に二列の軌道溝、外輪の球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Ff≦2eの条件で使用するのが望ましい。円筒穴内径の軸受のほか、テーパ穴内径の軸受もある。テーパ穴軸受は基本番号の後に記号”K”が付き標準のテーパ比は1/12である。テーパ穴軸受はアダプタ又は取外しスリーブを用いて軸に取り付けられる場合がほとんどである。軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングユニット ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷軸径(Φmm)40形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)222寸法H(mm)58.7基本静定格荷重(kN)20.4基本動定格荷重(kN)32.5寸法L1(mm)65寸法A(mm)67寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)20寸法J(mm)156寸法H1(mm)26寸法H2(mm)111寸法N1(mm)23
Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K7L
YAGEO¥58税込¥641セット(100個)翌々日出荷Yageo RC シリーズ 74.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)4.7k
KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M) RK73Z1ETTP
KOA¥159税込¥1751袋(100個)当日出荷AEC-Q200準拠。0402厚膜チップ抵抗器RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。ジャンパ抵抗器も付属シリーズRK73H許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M) RK73Z2BTTD
KOA¥309税込¥3401袋(100個)当日出荷AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73Z許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
釜屋電機¥6,198税込¥6,8181セット(10000個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ ,(1005サイズ 1%) 標準リール仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0%●定格電力:0.1W●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-51
Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.5W WSL201000000ZEA9
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷抵抗 = 0Ω。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±0%。定格電力 = 0.5W。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011セット(100個)翌々日出荷Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7083-54
Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.5W CRCW08050000Z0EAHP
VISHAY¥249税込¥2741袋(25個)翌々日出荷抵抗 0Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ±0%。定格電力 0.5W。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0805高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.33 W. パルス防止の高出力厚膜チップ抵抗器シリーズは、信頼性、安定性、高い出力定格、優れたパルス負荷性能が重要視される電力測定電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途には、車載機器のバッテリ管理システムなどがあります。. 特長. 優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応 はんだ付けプロセスを含む. 用途. 自動化 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-J/-000ELF
BOURNS¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷1206型抵抗器、CR1206-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = -250 → +500ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 2512 (6432M), 1W WSL251200000ZEA9
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷抵抗 = 0Ω。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = <3 mΩ - 275 ppm/ ℃, >6.9 mΩ - 75 ppm/ ℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造RoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73Z2ATTD
KOA¥4,198税込¥4,6181セット(5000個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
Bourns SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-J/-000ELF
BOURNS¥3,298税込¥3,6281セット(5000個)翌々日出荷0805形式抵抗、CR0805-JWシリーズ - 5 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = -250 → +500ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W WSL080500000ZEA9
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷抵抗 = 0Ω。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0%。定格電力 = 0.125W。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。0805型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 0Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199税込¥2191袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 0805定格電力 = 0.125Wテクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 0Ω, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199税込¥2191袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 0Ω, 2512, 1W
RS PRO¥6,698税込¥7,3681リール(1000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 0Ω CRCW04020000Z0ED
VISHAY¥1,498税込¥1,6481セット(1000個)7日以内出荷抵抗 0Ω。テクノロジー 厚膜。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0402 CRCW高出力厚膜チップ抵抗器. VishayのCRCWシリーズ抵抗器は、優れたパルス負荷耐量を誇る標準的な厚膜表面実装(SMD)抵抗器です。0402パッケージは厚さがわずか0.35 mmで、高品質セラミックボディにメタルグレーズが施されています。出力定格の向上と信頼性の高い安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続)により、CRCWシリーズのSMD抵抗器はさまざまな用途に最適です。 . 特長と利点.優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛(Pb)フリー及び鉛含有のはんだ付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 0Ω, 2010, 0.75W
RS PRO¥4,698税込¥5,1681リール(1000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010許容差 = 0.05定格電力 = 0.75W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M) RCW-0C
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷シリーズRC抵抗(Ω)0許容差±0%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
RS PRO SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.75W
RS PRO¥16,980税込¥18,6781リール(4000個)7日以内出荷RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器<は、抵抗 Ω 50 mohm )で、定格電力は W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 許容差: 5% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75Wシリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W MCR10EZPJ000
ROHM¥199税込¥2191袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0805 (2012M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.125W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●厚膜チップ抵抗器 MCR10シリーズ(2012サイズ 5 %) 標準リール. 耐候性に優れた酸化ルテニウム系抵抗材料を採用 はんだ喰われを起こさない電極構造 パッケージ: 5000 個 / リール( 4 mm ピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.25W MCR18EZPJ000
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 (3216M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.25W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0Ω 0805 2012M 0.12W 1セット 5000個入
VISHAY¥11,980税込¥13,1781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●定格電力:0.12W●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7163-54
SMDレジスタ 0Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381セット(500個)7日以内出荷自動車、耐硫化リード( Pb )フリー厚膜、角型チップ抵抗器です。H2S 大気に対する優れた耐性 1000 h @ 70 ℃ での安定性 Δ R/R:1 % 高品質セラミックにメタルグレーズ ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●定格電力:0.1W●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7164-19
SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.06W 1セット 500個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●定格電力:0.06W●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7177-31
SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 10000個入
YAGEO¥2,598税込¥2,8581袋(10000個)7日以内出荷0402 Format RC Series Reels - 1%。Suitable for pick and place machinery Ideal for small batch production or R ; D departments仕様●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.063W●シリーズ:RC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7126-22
SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入
YAGEO¥919税込¥1,0111セット(100個)7日以内出荷この Yageo 0 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6951-94RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 500個入
VISHAY¥2,198税込¥2,4181セット(500個)7日以内出荷自動車、耐硫化リード( Pb )フリー厚膜、角型チップ抵抗器です。H2S 大気に対する優れた耐性 1000 h @ 70 ℃ での安定性 Δ R/R:1 % 高品質セラミックにメタルグレーズ ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●定格電力:0.25W●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7167-03
Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.75W CRCW12060000Z0EAHP
VISHAY¥329税込¥3621袋(25個)7日以内出荷抵抗 0Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±0%。定格電力 0.75W。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●定格電力:0.12W●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7158-41
SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入
YAGEO¥17,980税込¥19,7781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7004-55
...