カテゴリ

  • 自動車純正部品(5,101)
  • トラック純正部品(2,519)
  • バイク純正部品(1,396)
  • 保管用品(1,362)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,169)
  • 農業機械(941)
  • 制御機器(851)
  • メカニカル部品(803)
  • 切削工具(786)
  • バイク部品(653)
  • 科学研究・開発用品(504)
  • 油圧機器・油圧ホース(471)
  • 船舶用品・漁業資材(415)
  • カー用品(376)
  • パソコン/周辺機器(302)
  • 空調・照明・電設資材(286)
  • 店舗什器・備品(276)
  • FA担当者のオススメ新商品(262)
  • 機構部品(257)
  • 建材・エクステリア(238)
  • 測定用品(234)
  • 物流用品(211)
  • 配管・水廻り設備部材(198)
  • 医療(186)
  • 卓上消耗品(185)
  • オフィス家具(179)
  • ねじ・ボルト・釘(160)
  • 厨房用品(155)
  • 自動車補修部品(152)
  • 作業服(149)
  • 作業工具(123)
  • 建築金物(121)
  • 縫製用品(114)
  • 事務用品(111)
  • 電動工具(100)
  • 電気材料(88)
  • 清掃用品(88)
  • 学童・教育用品(87)
  • 安全標識(71)
  • 研磨材(66)
  • 空圧工具(64)
  • 介護用品(61)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • エンジン工具(50)
  • 塗装・養生・内装用品(47)
  • 食品・飲料(44)
  • 安全用品(43)
  • 梱包用品(42)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 溶接用品(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • 塗料(31)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(31)
  • 防災用品(30)
  • 家電(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 住設機器(22)
  • 日用品(21)
  • 自転車部品(19)
  • 救急・衛生(18)
  • 手袋(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • ヘルスケア(15)
  • 農具(15)
  • 防犯用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • 安全保護具(8)
  • テープ(7)
  • 理美容(7)
  • マスク(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)

「0.47」の検索結果

関連キーワード
22,453件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックコンデンサ 50V/0.47μF TDK

    セラミックコンデンサ 50V/0.47μF

    TDK
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷
    積層型リード付きコンデンサ。用途:車載グレード。General:一般(Up to 50V)。Halogen-free:ハロゲンフリー。AEC-Q200:AEC-Q200。シリーズ:FA
    仕様●耐電圧:125VDC●温度特性:-55~+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm定格電圧(V)DC50アズワン品番67-0360-44静電容量(μF)0.47
  • アサダ 真空ポンプオイル 0.47L アサダ

    アサダ 真空ポンプオイル 0.47L

    アサダ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    真空ポンプのオイルを定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。(一度、磨耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。)
    用途真空ポンプのオイル交換に。トラスコ品番364-0175容量(L)0.47
  • Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品 NEC TOKIN

    Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品

    NEC TOKIN(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    仕様●静電容量 : 0.47F●電圧 : 5.5V dc●実装タイプ : スルーホール●動作温度 Min : -25℃●動作温度 Max : +70℃●直径 : 16.5mm●高さ : 15mm●寸法 : 16.5 (Dia.) x 15mm●リード間隔 : 5.08mm●等価直列抵抗 : 65Ω●シリーズ : Supercap FYD●許容差 : -20 → +80%●奥行き : 15mm●電気二重層コンデンサ FYシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており●直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては●マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
  • スーパーキャパシタ 5.5V 0.47F TOKIN

    スーパーキャパシタ 5.5V 0.47F

    TOKIN
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    NEC/TOKINのスーパーキャパシターは電気二重層コンデンサーの商品名です。 FYシリーズは-25~70℃保証で耐圧は5.5V、μAオーダーのバックアップ電源用に適します。 二次電池と同様の使い方ができますがコンデンサーなので電源の容量によっては直列に保護抵抗を介さずに急速充電が可能です。(通常は電源の保護のため電流制限抵抗を直列に入れて充電します。)電解コンデンサーと異なり平滑回路に使うことはできません。また、容量は大きいですが直列抵抗が大きく大電流の放電はできません。
    用途バックアップ用です。厚さ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-25~+70寸法D(Φmm)16.5寸法d1(mm)0.4寸法d2(mm)1.2許容差【静電容量】+80.-20%取付後高さ(mm)15静電容量0.47F最大使用電圧(V)5.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージメタルケース等価直列抵抗(Ω)~100(at 1KHz)
  • 日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±20% 日本ケミコン

    日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±20%

    日本ケミコン
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF

    日精電機[制御機器]
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.47uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.47uF

    GB[制御機器]
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。
    幅(mm)max7.0厚さ(mm)max4.8高さ(mm)max10ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.47
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF

    日精電機[制御機器]
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.47μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.47μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF

    日精電機[制御機器]
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
  • 積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.47uF PILKOR

    積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.47uF

    PILKOR
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。
    定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.47
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.47
  • SMD信号系インダクター 0.47μH TDK

    SMD信号系インダクター 0.47μH

    TDK
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)1.6×0.8周波数【Q測定条件】25MHz直流抵抗(max)0.95Ω定格電流(max)100mA電流(mA)【Q測定条件】1.0Q15min許容差【インダクタンス】±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数190MHz(min)インダクタンス(μH)0.47
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF

    TDK
    ¥519~税込¥571~
    1袋(50個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF

    FARAD
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)26厚さ(mm)10.5高さ(mm)19.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF

    FARAD
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)8.5高さ(mm)16.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF

    FARAD
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)18厚さ(mm)6高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±20% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±20%

    TDK
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1210取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 20 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V 用途: 電源及び一般高電圧回路用スナバー回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング フロント(K=0.47) 51171-28H00 スズキ

    スプリング フロント(K=0.47) 51171-28H00

    スズキ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.47μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.47μF ±10%

    TDK
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 2220 (5650M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7T許容差 = ±10%寸法 = 5.7 x 5 x 2.8mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.8mmシリーズ = C5750許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ2220シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。TDK製のCシリーズはモノリシック構造を備えているので、高い機械的強度と信頼性を発揮します。複数の薄いセラミックを使用することで、高い静電容量が実現します。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 適した用途には、一般的な電子機器、モバイル通信機器、OA機器、電源回路があります。他の適した用途には、LEDディスプレイ、TV、サーバー、タブレット、ノートブック、PCがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 16V dc 0.47F KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 16V dc 0.47F

    KEMET
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 0.47Fテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 77 x 146mm長さ = 146mm高さ = 146mm直径 = 77mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30許容差 = ±20%AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%リードスペーシング = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc,0.47μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc,0.47μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    ¥759税込¥835
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%ムラタGCM自動車用0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
    仕様●静電容量:0.47μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-74
  • 【耐熱】糸入り防炎透明シート 厚0.47×巾2050×巻30m 平岡織染

    【耐熱】糸入り防炎透明シート 厚0.47×巾2050×巻30m

    平岡織染
    ¥159,800税込¥175,780
    1巻
    6日以内出荷
    高温下(雰囲気温度80~120℃)での質量・風合いの変化を軽減したシートです。 優れた寸法安定性と視認性を兼ね備えています。 雰囲気温度が高いエリアでの間仕切りやカバーに。
    仕様●色:フィルム部:透明●幅(mm):2050●長さ(m):30●厚さ(mm):0.47●(公財)日本防炎協会 防炎登録品(防炎登録番号:A1150047、防炎製品番号:F-11040)●加熱変化率(雰囲気温度120℃)※JIS K 6723:縦1.1%、横0.1%●材質/仕上:基布:ポリエステル100%樹脂、コーテイング:ポリ塩化ビニル●屋内用です。●屋外でのご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:384-7966アズワン品番67-5571-45
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±15% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±15%

    MURATA(村田製作所)
    ¥729税込¥802
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.47F 表面実装 KEMET

    KEMET 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.47F 表面実装

    KEMET
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 0.47F●電圧: 3.5V dc●実装タイプ: 表面実装●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 10.7mm●寸法: 10.7×10.8×8.5mm●リード間隔: 5mm●等価直列抵抗: 50Ω●シリーズ: Supercap FC●許容差: -20 → +80%●リードスペーシング: 5 mmmm●FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品 KEMET

    KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品

    KEMET
    ¥939税込¥1,033
    1個
    欠品中
    仕様●静電容量: 0.47F●電圧: 5.5V dc●実装タイプ: スルーホール●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 16.5mm●寸法: 16.5 (Dia.) x 13mm●リード間隔: 5.08mm●等価直列抵抗: 6.5Ω●シリーズ: Supercap FT●許容差: -20 → +80%●製品直径: 16.5mm●FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーコンデンサ(EDLC) KEMET 3.5V 0.47F 表面実装 KEMET

    スーパーコンデンサ(EDLC) KEMET 3.5V 0.47F 表面実装

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 0.47F電圧 = 3.5V dc取り付けタイプ = 表面実装最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +70℃直径 = 10.5mm寸法 = 10.8 x 10.8 x 8.5mmリードピッチ = 5mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FC許容差 = -20 → +80%端子タイプ = 表面実装FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RS Pro EDLC スーパーRS Pro 0.47F 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C AC インピーダンスは 30 、 DC インピーダンスは 45 Ω用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様静電容量 = 0.47F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.005 mA許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明 上村産業(上村シート)

    耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明

    上村産業(上村シート)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    9日以内出荷
    高温(80~120度)下での変色、変形を抑制した耐熱ビニールカーテンで屋内用の防炎間仕切りカーテンとなります。消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。
    仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工材質基布:ポリエステル/樹脂:PVC(ポリ塩化ビニル)形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.47質量(g/m2)約360(糸入りシート本体)
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RS Pro EDLC スーパーRS Pro NF シリーズ 0.47F 水平基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C AC インピーダンスは 30 、 DC インピーダンスは 45 Ω用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様静電容量 = 0.47F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = NF許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 0.47Ω 2512 6432M 3W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 0.47Ω 2512 6432M 3W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.47Ω●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-31
  • カーボンはがしヘラ 井上工具

    カーボンはがしヘラ

    井上工具(88件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
    用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り
  • カラーラベル 丸型 エーワン[ラベル]
    ブルー
    グリーン
    レッド
    イエロー
    ブラック
    ホワイト
    アソート
    +5

    カラーラベル 丸型

    エーワン[ラベル](32件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1パック(336片)
    当日出荷
    豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
  • 屋外でも使えるサインラベルシール[レーザープリンタ]ツヤ消しフィルム・ホワイト エーワン[ラベル]

    屋外でも使えるサインラベルシール[レーザープリンタ]ツヤ消しフィルム・ホワイト

    エーワン[ラベル](15件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1冊(30シート)
    当日出荷
    安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
    用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。ラベル厚(mm)0.08
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(562件のレビュー)
    ¥278税込¥306
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 道路線引き用スプレー アサヒペン

    道路線引き用スプレー

    アサヒペン(63件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(400mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング質量(g)580内容量(mL)400乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • ウルトラ多用途SU コニシ

    ウルトラ多用途SU

    コニシ(105件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本(25mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
    用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
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
"0.47" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷