曜日別特売

耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明

耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明 - 上村産業(上村シート)耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明 - 上村産業(上村シート)耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明 - 上村産業(上村シート)耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明 - 上村産業(上村シート)

高温(80~120度)下での変色、変形を抑制した耐熱ビニールカーテンで屋内用の防炎間仕切りカーテンとなります。
消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。

仕様
ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
材質
基布:ポリエステル/樹脂:PVC(ポリ塩化ビニル)
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.47
質量(g/m2)
約360(糸入りシート本体)
内容量
1枚
全108種類を絞り込む
幅(cm)
高さ(cm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03201026c-047-295-450295450
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201042c-047-180-150180150
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201051c-047-350-200350200
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201060c-047-250-500250500
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201069c-047-250-100250100
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201078c-047-360-300360300
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201087c-047-150-500150500
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201096c-047-900-300900300
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201112c-047-350-450350450
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201121c-047-91-35091350
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201130c-047-900-250900250
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201139c-047-195-350195350
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201148c-047-720-400720400
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201157c-047-195-400195400
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201166c-047-195-150195150
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201182c-047-195-200195200
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201191c-047-295-350295350
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201200c-047-250-200250200
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201209c-047-395-400395400
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201218c-047-180-300180300
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201227c-047-900-350900350
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201236c-047-350-500350500
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201252c-047-360-150360150
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201261c-047-180-500180500
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201270c-047-360-400360400
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201279c-047-540-100540100
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201288c-047-395-300395300
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201297c-047-250-450250450
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201306c-047-180-100180100
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201322c-047-540-450540450
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201331c-047-350-350350350
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201340c-047-91-15091150
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201349c-047-250-350250350
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201358c-047-350-400350400
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201367c-047-295-100295100
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201376c-047-720-500720500
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201392c-047-540-200540200
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201401c-047-295-500295500
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201410c-047-91-50091500
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201419c-047-150-300150300
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201428c-047-900-100900100
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201437c-047-360-350360350
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201446c-047-900-200900200
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201462c-047-720-350720350
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201471c-047-360-100360100
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201480c-047-395-350395350
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201489c-047-180-400180400
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201498c-047-180-250180250
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201507c-047-350-300350300
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03201516c-047-900-500900500
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする