カテゴリ

  • 電気材料(96)
    • VCTF(27)
    • VCT(17)
    • 可動用ケーブル(18)
  • 制御機器(4)
    • 電源コード(ACコード)(2)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
ブランド
モノタロウ・富士電線工業・三ツ星・大電・倉茂電工・JAPPY・オーナンバ・川崎電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・行田電線・品川電線・BELDEN・伸興電線・長岡特殊電線・カワイ電線・冨士電線(四国)・三沢電線・日合通信電線・オーム電機・沖電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.75sq 3芯」の検索結果

関連キーワード
103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

    富士電線工業(9件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)10種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)
  • プラグ付電源用コード 3m 灰 川崎電線

    プラグ付電源用コード 3m 灰

    川崎電線
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
    用途屋内の小形電気機械器具用に。仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品トラスコ品番333-1253色灰質量(g)228種類電源コード定格125V-7A全長(m)3芯数(C)3素線径(mm)0.18素線数30
  • ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業

    ソフトビニールキャップタイヤケーブル

    富士電線工業(13件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻
    5日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)3000
  • ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット

    ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    エスネット
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    翌々日出荷
    従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300タイプソフトシース厚(mm)10識別色10最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • 配線コード 100m巻 モノタロウ

    配線コード 100m巻

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(100m)
    当日出荷
    徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
  • SF VCTF 0.75X3C 品川電線

    SF VCTF 0.75X3C

    品川電線
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)7定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • 電源コード 3ピン 行田電線

    電源コード 3ピン

    行田電線(15件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    色黒定格電圧(V)125全長(m)3
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑 伸興電線

    600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑

    伸興電線
    ¥36,980税込¥40,678
    1本(100m)
    8日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE芯数3許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付

    KHD(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300全長(m)3種類電源コード絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

    編組シールド付計装用ケーブル

    オーナンバ(25件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
  • 電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線

    電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

    沖電線
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
    用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
  • 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
    用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
  • 高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工

    高伸縮性スプリングケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
    用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
  • VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105全長(m)10色黒種類産業機械用ケーブル適合規格UL AWM 2517 cUL AWM II A/B RoHS材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線
  • ビニルキャブタイヤコード 伸興電線

    ビニルキャブタイヤコード

    伸興電線
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色白全長(m)100適合規格JIS C3306耐電圧(V/min)AC2000
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工

    300VUL規格対応可動用ケーブル

    倉茂電工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)
    用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
  • ポッキン付修理コードSVCT 日動工業

    ポッキン付修理コードSVCT

    日動工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100入力プラグポッキンプラグ
  • 600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ

    600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

    オーナンバ
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。 3芯電源コ-ド用として絶縁体色は黒・白・緑になります。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。その他シ-ス:灰定格電圧(V)600以下色(絶縁体)黒、白、赤 又は 黒、白、緑定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
  • ビニソフトVCTF22 倉茂電工

    ビニソフトVCTF22

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTFです。
    用途各種小型電気機器配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工

    ハイプレンVCTF23NXX

    倉茂電工
    ¥37,980税込¥41,778
    1本(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
    用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL)/cUL全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • ビニソフトVCT222 倉茂電工

    ビニソフトVCT222

    倉茂電工
    ¥27,980税込¥30,778
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTです。
    用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線