カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,153)
- 自動車純正部品(1,009)
- 農業機械(888)
- 作業工具(886)
- 制御機器(791)
- メカニカル部品(691)
- 物流用品(502)
- バイク純正部品(394)
- 切削工具(311)
- バイク部品(281)
- パソコン/周辺機器(234)
- トラック純正部品(229)
- ねじ・ボルト・釘(207)
- 配管・水廻り設備部材(175)
- 空調・照明・電設資材(145)
- 科学研究・開発用品(138)
- 測定用品(127)
- 機構部品(100)
- 建築金物(84)
- 自動車補修部品(78)
- オフィス家具(75)
- 油圧機器・油圧ホース(73)
- FA担当者のオススメ新商品(67)
- 安全標識(60)
- 船舶用品・漁業資材(57)
- 店舗什器・備品(52)
- 家電(52)
- 学童・教育用品(52)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(51)
- 電気材料(50)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
- 建材・エクステリア(40)
- 自転車部品(38)
- 整備工具・収納(33)
- 防犯用品(31)
- 事務用品(30)
- 電動工具(29)
- 縫製用品(26)
- 研磨材(23)
- 溶接用品(21)
- 介護用品(21)
- 空圧工具(21)
- 厨房用品(20)
- 測定関連サービス(20)
- 卓上消耗品(19)
- カー用品(18)
- 日用品(17)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 医療(17)
- 梱包用品(16)
- 防災用品(16)
- バッテリー・電装(16)
- 安全用品(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 保管用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 安全保護具(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 清掃用品(11)
- 塗料(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 住設機器(7)
- 作業服(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 理美容(6)
- 食品・飲料(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- エンジン工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- ヘルスケア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 完成車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- SMC(919)
- BIGM(丸山製作所)(823)
- New-Era(ニューエラー)(766)
- MAZDA(マツダ)(579)
- コガネイ(534)
- KITO(キトー)(488)
- 三木プーリ(252)
- エスコ(235)
- トヨタ(234)
- RS PRO(182)
- ホンダ(180)
- 大阪魂(158)
- WURTH ELEKTRONIK(132)
- Kawasaki(118)
- 三菱ふそう(111)
- MICROCHIP(104)
- コノエ(100)
- YAMAHA(ヤマハ)(100)
- いすゞ自動車(73)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「1-3/16」の検索結果

ウェーブソケット1-3/16
Pro-Auto¥799税込¥8791個翌々日出荷トラスコ品番773-9991材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)162穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)1-3/16
ディープソケット(12角) 吋目 1 3/16inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番810-9704材質構造用鋼質量(g)370ソケット形状12角
Oリング RS PRO 内径 1 3/16インチ ニトリルゴム
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(50個)7日以内出荷NBRは、エステル、オゾン、ケトン、アルデヒド、有機塩素化合物、窒化炭素には適合しません。RS Pro ニトリルゴム製インペリアル O リングです. RS Pro インペリアル O リングはニトリル製で、シーリング用途で最も広く使用されているエラストマ製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. ニトリルゴム製 硬度70ショア 連続使用可能温度: -40 → 110℃、短時間: 最高135℃鉱物油圧オイル及びグリース耐性 許容差: BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃(又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 配管 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 1 3/16インチ外径 = 1 7/16インチ動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.16kΩ ±0.1%, YR1B3K16CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥729税込¥8021袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗3.16kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
巻フレキパイプ ステンレス製
(175件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻(10m)ほか当日出荷国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。用途水道用耐熱温度(℃)0~100
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
袋ナットパッキンセット フレキ用
(134件のレビュー)¥149税込¥1641袋(2個)当日出荷セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06541717-210518-02.jpg)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ
エーワン[ラベル](35件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881冊(100シート)当日出荷いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。 グリーン購入法適合商品。適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き色ホワイトシートサイズ(mm)210×297紙質再生紙坪量(g/m2)150標準総厚さ(mm)0.18ラベル厚(mm)0.09シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドットグリーン購入法適合粘着タイプしっかり貼れる再生紙使用マーク適合
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ
ツバキ・ナカシマ(72件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(1400個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
消臭力業務用ビーズタイプ 特大
エステー¥1,298税込¥1,4281個(1.8kg)当日出荷幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー」を採用した業務用消臭剤です。 汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。 薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。 大空間に対応します。 5~7ヵ月(長期間)持続するビーズタイプ汎用消臭剤です。用途オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランスなど。仕様消臭対象:汗臭・体臭、尿臭、便臭幅(mm)159高さ(mm)140奥行(mm)154容量(kg)1.8危険物の類別非危険物商品タイプ本体
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.16kΩ ±0.1%, YR1B3K16CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥37,980税込¥41,7781箱(1000個)7日以内出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗3.16kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
エバックサンステップマット
CONDOR(山崎産業)(33件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。用途泥落としマット厚さ(mm)13種別玄関マット材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)機能防炎、泥落とし材質(裏)EVA/LLDPE設置場所屋内・屋外兼用防炎性能試験番号EO.960504滑り止め効果なし洗濯方法水洗い可
OPPシート(食品用)
HEIKO(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(500枚)当日出荷から3日以内出荷食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(201件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱当日出荷から90日以内出荷欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
内ネジホースニップル
アソー(31件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
オイルシール(トヨタ)
武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカートヨタ
L型ホースジョイント
アソー(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
...




















![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06541717-210518-02.jpg)















![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)