カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(714)
- メカニカル部品(202)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(26)
- BIGM(丸山製作所)(823)
- New-Era(ニューエラー)(766)
- MAZDA(マツダ)(579)
- コガネイ(534)
- KITO(キトー)(488)
- 三木プーリ(252)
- エスコ(235)
- トヨタ(234)
- RS PRO(182)
- ホンダ(180)
- 大阪魂(158)
- WURTH ELEKTRONIK(132)
- Kawasaki(118)
- 三菱ふそう(111)
- MICROCHIP(104)
- コノエ(100)
- YAMAHA(ヤマハ)(100)
- いすゞ自動車(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(108)
「1-3/16」の検索結果

フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
軟質フッ素樹脂チューブ インチサイズ (TID~)
SMC(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から4日以内出荷柔軟性約20%向上(メーカー比 TL/TILシリーズ比較) 柔軟性を要求される場合の使用に適しています。使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.6材質フッ素樹脂色半透明(素材色)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ SQ213
SMC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-3~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
S Series(SS5Y5-12L13)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷リード線(m)(3)3配線方式(S)配列指定給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10リード線芯数(L1)34芯
S Series(SS5Y3-12L13)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷リード線(m)(3)3配線方式(S)配列指定給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L1)34芯
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-3~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-3~)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
S Series(SS5Y5-11L13)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷型式(11) 裏配管形リード線(m)(3) 3 m配線方式(S) 配列指定リード線芯数(L1) 34芯
...