カテゴリ

  • バイク部品(207)
  • 切削工具(175)
  • 電気材料(53)
  • 制御機器(28)
  • 作業工具(17)
  • メカニカル部品(13)
  • 測定用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • カー用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 安全用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25-m4」の検索結果

関連キーワード
570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
259税込285
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
JST 絶縁 圧着スペードコネクタ, スタッド径:M4, 赤 V1.25シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 圧着スペードコネクタ, スタッド径:M4, 赤 V1.25シリーズJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mm
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
529税込582特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
カラト アクェレル 水彩色鉛筆 ステッドラーカラト アクェレル 水彩色鉛筆ステッドラー
8,598税込9,458
1セット(48本)
当日出荷から3日以内出荷
色鉛筆の持ち味と水彩画の風合いを同時に引き出すことができます。 特殊な顔料を使用した柔らかな芯は、全60色のバリエーション。 なめらかな書き味と鮮やかな発色を合わせ持ち、水彩色鉛筆独特の優しい表現が可能です。 優れた耐光性と水溶けの良さはカラトならではのものです。
グリーン購入法適合
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
当日出荷から18日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
7,998税込8,798特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極EATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数3IP等級IP65
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWGJST(日本圧着端子製造)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
リフティングポイントテーパーポイント イーグルクランプリフティングポイントテーパーポイントイーグルクランプ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
傾斜角180°です。軸に対して360°回転のボルト止式全方向リングです。リンク部にクリンプ加工を施し、捩れを防止します。横列のベアリングと中心部にボールを追加したことで横荷重方向による固定を防止します。安全係数5以上の次世代ボールベアリング内蔵スィーベルです。
用途金型反転作業/コンクリート二次製品、工作機械、各種重量物のつり上げ、横持移動。荷役・つり上げ・反転・水平移動・製缶・鉄骨・土木 に。材質特殊合金鋼
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
23,980税込26,378
1袋(1000個)
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極EATON(イートン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
IP等級IP65ターミナルタイプねじ
(82131)カウル ワイヤ トヨタ(82131)カウル ワイヤトヨタ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
マグネット JSU NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSUNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ランダムサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパーヤナセ(柳瀬)
329税込362
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。
用途研磨シート。直径(Φmm)125入数(枚)5適合材金属・木工
ランダムサンダーペーパー 穴なし ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴なしヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5枚)
5日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので、番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨。金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨。金属表面の肌ならし研磨作業。自動車補修研磨作業。FRP研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
高能率刃先交換式ドリル 京セラ高能率刃先交換式ドリル京セラ
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
刃数2
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子幅(mm)8.1全長(mm)16.4エスコ品番EA538MG-105
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
206,980税込227,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3750アズワン品番65-7960-67
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06 タンガロイねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06タンガロイ
99,980税込109,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TPV16 タンガロイアルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TPV16タンガロイ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平面加工用超高送りカッタ TXQ タンガロイ平面加工用超高送りカッタ TXQタンガロイ
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 タンガロイねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06タンガロイ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11,18 タンガロイねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11,18タンガロイ
86,980税込95,678
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TAN07タンガロイ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
仕様●MIID_2:SNMU1706ANPR-MJ●MIID_3:OWMT0807AAER-ML●MIID_4:OWMT0807ZNER-HJRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.75寸法APMX2(mm)7.5MIIDONMU0705ANPN-MJCSP-
ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TEN09タンガロイ
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
寸法(mm)Fig.:1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)6.4MIIDPNMU0905GNEN-MJCSP-
OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)OSG PHOENIXOSG(オーエスジー)
269,800税込296,780
1本
4日以内出荷
縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SA タンガロイ縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SAタンガロイ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLMMU160908PNER-MJ寸法APMX(mm)12.4
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
24,980税込27,478
1袋(1000個)
18日以内出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
リコイル パケットM14-1.25×3/4 TAKEGAWA(武川)リコイル パケットM14-1.25×3/4TAKEGAWA(武川)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム
1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
50mmx4.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ50mmx4.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50ベルト幅(mm)50長さ(m)4.0使用荷重(t)1.25全長(m)4.0揚量(t)1.25
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコM14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)エスコ(1件のレビュー)
3,980税込4,378
1個
当日出荷
ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコM14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)エスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(193件のレビュー)
259税込285特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
...
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
"1.25-m4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷