曜日別特売

ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09

ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 - タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 - タンガロイ
寸法(mm)
Fig.:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
6.4
MIID
PNMU0905GNEN-MJ
CSP
-
内容量
1台
全19種類を絞り込む
寸法DC(mm)
質量(kg)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
勝手
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73656899TEN09R080M25.4-04N0.9R508025.4
¥56,500
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
73656908TEN09R080M25.4-07N0.9R508025.4
¥81,200
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
73656917TEN09R080M25.4-10N0.9R508025.4
¥111,000
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
73656926TEN09R100M31.7-05N1.3R5010031.75
¥71,100
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
73656935TEN09R100M31.7-08N1.3R5010031.75
¥95,200
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
73656951TEN09R100M31.7-12N1.4R5010031.75
¥134,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
73656960TEN09R125M38.1-06N2.6R6312538.1
¥85,600
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
73656969TEN09R125M38.1-10N2.7R6312538.1
¥123,000
¥95,980
¥105,578(税込)
3日以内出荷
73656978TEN09R125M38.1-16N2.9R6312538.1
¥196,000
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
73656987TEN09R080M27.0E07N0.9R508027
¥81,200
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
73656996TEN09R080M27.0E10N1R508027
¥111,000
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
73657005TEN09R100M32.0E08N1.3R5010032
¥95,200
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
73657021TEN09R100M32.0E12N1.4R5010032
¥134,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
73657030TEN09R125M40.0E10N2.3R6312540
¥123,000
¥95,980
¥105,578(税込)
3日以内出荷
73657039TEN09R125M40.0E16N2.5R6312540
¥196,000
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
73657048TEN09L100M31.7-08N1.3L5010031.75
¥95,200
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
73657057TEN09L125M38.1-10N2.7L6312538.1
¥123,000
¥95,980
¥105,578(税込)
3日以内出荷
73657066TEN09L100M32.0E08N1.3L5010032
¥95,200
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
73657075TEN09L125M40.0E10N2.3L6312540
¥123,000
¥95,980
¥105,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする