カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)

「100-pl012」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動上下昇降テレビスタンド サンワダイレクト手動上下昇降テレビスタンドサンワダイレクト(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(cm)91付属品ネジ(M5×14)×4、ネジ(M6×14)×4、ネジ(M6×30)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×50)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×40)×8、ネジ(M6×14)×8、ネジ(M6×12)×8、ネジ(M6×10)×2、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M4×6)×3、ネジ(M4×6)×2、ネジ(M5×25)×1質量(kg)22規格VESA(200×100、200×200、300×300、400×300、400×400)耐荷重(kg)50適合モニターサイズ32~75型総耐荷重(kg)50寸法(奥行D×高さH)(cm)68.3×139.5~179.5
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
58,980税込64,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100AS) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-100AS)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS12-100~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-100~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)100
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100ASSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100ASMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
ものさしくん (CE1B12-100~) SMCものさしくん (CE1B12-100~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1L12-100~) SMCものさしくん (CE1L12-100~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1F12-100~) SMCものさしくん (CE1F12-100~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-100)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル (MXW12-1~) SMCエアスライドテーブル (MXW12-1~)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
ものさしくん (CE1D12-100~) SMCものさしくん (CE1D12-100~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
CD Series(CDA2B100-1) SMCCD Series(CDA2B100-1)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100CS) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100CS)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-100A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-100ASMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-100ZE) SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-100ZE)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
MXSL - 対称形(MXS12L) SMCMXSL - 対称形(MXS12L)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
作動方式複動
CE1 - ものさしくん(CE1F12) SMCCE1 - ものさしくん(CE1F12)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-100A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-100ASMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-100AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-100ASSMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100B) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-100B)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル (MXQ12-100-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-100-~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100BS) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-100BS)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100BS) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100BS)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-100Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100CSR) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100CSR)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100A) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100A)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-100Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100ASP) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100ASP)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル (MXQ12-100B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-100B~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZG3) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZG3)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-100B) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-100B)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ12-100C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-100C~)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-100-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12L-100-~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク SMCMXY - エアスライドテーブル/ロングストロークSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXW - 循環式リニアガイド付 SMCMXW - 循環式リニアガイド付SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形