曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
内容量
1個
全10種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21323996MXQ12A-100Z-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
53,020
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21324005MXQ12A-100Z-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21324014MXQ12A-100Z-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21324023MXQ12A-100Z-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21324039MXQ12A-100Z-M9BWS(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
52,690
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21324048MXQ12A-100Z-M9BWS-X580(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21324057MXQ12A-100Z-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
57,090
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21324066MXQ12A-100Z-M9NV(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21324075MXQ12A-100Z-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
56,430
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21324084MXQ12A-100Z-M9PL(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し(-) 2ヶ付
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする