カテゴリ

  • オフィス家具(3,350)
  • 制御機器(798)
  • メカニカル部品(595)
  • 空調・照明・電設資材(521)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(516)
  • パソコン/周辺機器(484)
  • 家電(280)
  • 電動工具(242)
  • 科学研究・開発用品(236)
  • 測定用品(190)
  • 建材・エクステリア(185)
  • 店舗什器・備品(136)
  • 清掃用品(129)
  • 防災用品(125)
  • 保管用品(124)
  • 梱包用品(117)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(102)
  • 厨房用品(101)
  • 油圧機器・油圧ホース(101)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(89)
  • 医療(89)
  • バイク部品(87)
  • 物流用品(85)
  • 溶接用品(71)
  • 自動車純正部品(70)
  • カー用品(65)
  • 安全用品(63)
  • バイク純正部品(53)
  • 機構部品(52)
  • 住設機器(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(51)
  • 介護用品(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 日用品(40)
  • 建築金物(40)
  • 事務用品(40)
  • 農業・園芸資材(39)
  • 電気材料(37)
  • 農業機械(36)
  • 安全標識(35)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 卓上消耗品(26)
  • 作業工具(25)
  • テープ(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • トラック純正部品(17)
  • 切削工具(15)
  • 安全保護具(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 縫製用品(14)
  • 防犯用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • エンジン工具(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • 研磨材(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 自転車部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 作業服(6)
  • 空圧工具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 完成車(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)

「1000w」の検索結果

9,974件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IHコンロ 1000W アイリスオーヤマ

    IHコンロ 1000W

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    カセットコンロのような使用感はそのままに、ガステーブルよりも光熱費を削減できて経済的。加熱・揚げ物モードも搭載し、安全機能とマグネットプラグで万が一の時も安心。
    質量(kg)1.6ブラック質量(g)1600コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54最大消費電力(W)1000モード加熱・揚げ物各5段階
  • BESTEK 修正正弦波カーインバーター 1000W BESTEK

    BESTEK 修正正弦波カーインバーター 1000W

    BESTEK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプのカーインバーターで、最大1000Wの出力に対応しています。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートも搭載しており、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。本体は頑丈なアルミ製で、冷却ファンとLEDインジケーターを備え、安全性も高く、6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱など)を搭載。アウトドアや車中泊、災害時の非常用電源としても活躍します。サイズはコンパクトながら高出力で、コストパフォーマンスにも優れた一台です。
    付属品シガーソケット接続コード×1本/バッテリー接続コード×2本(+端子と-端子用)/ヒューズ×3個(予備品)/取扱説明書×1出力【USB】最大48W【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W最大出力(W)1200本体質量(g)約1650(ケーブル除く)出力電圧(V)AC100 55Hz(50Hz・60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70定格出力(W)1000出力波形修正正弦波動作電圧(V)DC11-15(12V マイナスアース車用)
  • 海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1000W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    ホワイト質量(g)140コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32定格容量(W)1000プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
  • ディスクグラインダー(最大出力1000W) ミタチ

    ディスクグラインダー(最大出力1000W)

    ミタチ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
    用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6191電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石サイズ(mm)Φ100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10
  • 正弦波カーインバーター 1000W BESTEK

    正弦波カーインバーター 1000W

    BESTEK
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
    付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1材質アルミ出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max)最大出力(W)1200本体質量(g)2100出力電圧(V)DC5定格出力(W)1000外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5出力波形正弦波内蔵ヒューズ50A/32V×4PCSRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
  • 1000Wポータブル電源 パワーバンク1000 日動工業

    1000Wポータブル電源 パワーバンク1000

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
    用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として質量(kg)16.4出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)最大出力(W)瞬間:約2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー保証期間1年使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60電池寿命約2000回充電時間(時間)8(ACアダプター)蓄電池容量(Ah)46.8蓄電池容量(Wh)1048
  • VVQ1000W SMC

    VVQ1000W

    SMC
    149税込164
    1個
    9日以内出荷
  • インバーター発電機1000W パワーテック

    インバーター発電機1000W

    パワーテック
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    操作手順付きで手軽に使えて初めてでも簡単に使える発電機です。900Wクラスでは使用できなかった接続機器が使用可能になりました。68dBの静音設計・13kgの軽量コンパクトボディです。操作手順付き簡単に操作が出来ます。携帯電話やポータブル電源の充電に最適なUSBポートを表重装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
    用途非常時や携帯電話・ポータブル電源の充電。付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと仕様シガーソケット:12V5Ax1口・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外カバー:PVC、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)11定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)13使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)68/7m燃料タンク容量(L)25連続運転時間(h)3(定格負荷時)、7(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×252×400始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)1.1点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.35出力ポート100V15Aコンセントx2口(合計最大11Aまで)USB5V2.1A・1.0A各1口
  • IHコンロ鍋セット 1000W アイリスオーヤマ

    IHコンロ鍋セット 1000W

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    加熱料理から揚げ物まで多用途に使えるIHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セットです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロの商品特徴:IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。IH対応鍋の商品特徴:アルミニウム合金なので、優れた熱伝導で調理が素早くできます。軽くて丈夫なので、お手入れが簡単です
    仕様●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの●使用可能な鍋の材質:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼のなべ・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0(SUS430)など)※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●加熱調理モード:5段階(火力)(約1400W/約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当●揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)●温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)材質【IH】PP、結晶化ガラス 【鍋】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼ブラック質量(g)1700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ふた込み:240×286×54電源コード(m)約1.5
  • AC100V/1000W オーブントースター エスコ

    AC100V/1000W オーブントースター

    エスコ
    8,220税込9,042
    1個
    翌日出荷
    上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
    仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック
  • 水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具

    マキテック
    52,980税込58,278
    1台
    欠品中
    「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)7.2タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)200電源本体内蔵全光束(Lm)32000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全
    用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.5保温温度3段階(40/60/80度)温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
  • セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズ ビーエム機器

    セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズ

    ビーエム機器
    19,980税込21,978
    1セット(5個×1000本)
    4日以内出荷
    フラットパック電極(Flatpack Chambers)。ステンレス製電極2枚によるサンドイッチ構造の特殊なチャンバーです。使用の際には、セーフティースタンド(BTX630B)をご使用ください。ガンマ線滅菌済み、個装梱包
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-65
  • 1000W M-CRPS Titanium HP Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)

    1000W M-CRPS Titanium HP Power Supply

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
  • AC100V/1000W ヒートガンセット エスコ

    AC100V/1000W ヒートガンセット

    エスコ
    24,400税込26,840
    1セット
    翌日出荷
    付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
  • AC100V/1000Wヒートガン エスコ

    AC100V/1000Wヒートガン

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
  • セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズ ビーエム機器

    セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズ

    ビーエム機器
    4,198税込4,618
    1個(1000本)
    4日以内出荷
    セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプ。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-64
  • ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W) 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W)

    高速電機(富士製砥)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番207-2202電圧(V)100消費電力(W)670アズワン品番64-8548-49
  • オーブントースター ブラック 1000W トレー付 オーム電機

    オーブントースター ブラック 1000W トレー付

    オーム電機
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    カリッとおいしく焼ける1000Wハイパワー。1000W、230℃で高温調理。調理に合わせて温度設定切替ができます。油分の多い調理物などに使用できる調理トレー付き。1分~15分までタイマー設定できます。パンくずなどのお掃除が楽になるスライド式のくず受皿
    付属品調理トレー、保証書付取扱説明書質量(g)(約)2770定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)(約)1定格消費電力(W)1000タイマー15分タイマー(報知音付き)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)366×211×237
  • 吸引器 BM BM-1000W(1000ML) ブルークロスエマージェンシー

    吸引器 BM BM-1000W(1000ML)

    ブルークロスエマージェンシー
    1台
    3日以内出荷
    待望の1000mL標準搭載のハイパワーモデル。在宅・施設・病院におすすめです!。やさしさを込めた”斜めメーター”で視認性アップ。新型ポンプを搭載した排気流量25L/minの吸引力、2.4kgの軽さ。BMは”ちょうどいい”を形にしました。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00037000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • スチール製ローラーR4814P型1000W軸付 マキテック

    スチール製ローラーR4814P型1000W軸付

    マキテック
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途中荷重搬送物用トラスコ品番121-8992材質スチールタイプ軸付軸長(mm)1040ローラー幅(mm)1000肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)43
  • 1000W FS Titanium パワーサプライ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    1000W FS Titanium パワーサプライ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    高電力密度と低消費電力を実現し、ビジネスの継続性を確保します。
  • 12Vインバータ 1000W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    12Vインバータ 1000W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • 24Vインバータ 1000W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 1000W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • PC電源 HYDRO TI PRO 1000W FSP

    PC電源 HYDRO TI PRO 1000W

    FSP
    43,980税込48,378
    1個
    欠品中
    FSP「Hydro Ti PRO」シリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX 3.0およびPCIe 5.0に準拠する、長さ150mmの完全モジュラー式低ノイズ電源です。本製品では、最大1000Wの高効率80PLUS(R) TITANIUM認証を取得し、50%の負荷で94%以上の効率を実現し、ノイズレベルに関してCybenetics テスト結果から、LambdaA++ノイズ認証を取得しております。耐久性の高い135mm流体軸受ファンと、低負荷時にはファンを自動で停止するセミファンレススイッチ搭載しており、静音かつ効率的な運用が可能です。 また、高湿度の環境にも対応する独自機能「Off-Wetテクノロジー」を採用。フルモジュラー化された設計により、設置が簡単になるだけでは無く、見た目もスッキリと整います。
    仕様SPEC1:ファームファクタ:ATXPFC:Active PFCSPEC2:入力電圧:100-240V入力電流:13-6A入力周波数:50-60Hz合計最大出力:1000WSPEC3:冷却ファン:135mmファンベアリング:流体軸受け(FDB)Lambda A++ノイズ評価取得、MTBF:100,000時間(理論値)保護回路:OCP, OVP, OPP, SCP, OTP80PLUS 認証:80PLUS(R) TITANIUM保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップキット一式(1000W) W型1000mm幅エスカレーター用 RENJAPAN

    ステップキット一式(1000W) W型1000mm幅エスカレーター用

    RENJAPAN
    329,800税込362,780
    1式
    翌々日出荷
    1000mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
    用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本繰り返し・詰め替え対応
  • ポータブル電源(1000W/933wh) TogoPower

    ポータブル電源(1000W/933wh)

    TogoPower
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
    付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード幅(mm)290質量(kg)8.6高さ(mm)200使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)201ポート数8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)出力AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W定格出力(W)1000入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)バッテリーNCM充電時間(時間)コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による)波形純正弦波バッテリー容量(mAh)252100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54WRoHS指令(10物質対応)対応使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)バッテリー容量(Wh)933入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
  • 正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN

    正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能

    RENOGY JAPAN
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    【90%に近い変換効率】 インバーターはバッテリーの電圧である直流(DC)から、家庭用コンセントの交流(AC)へ変換して利用します。その際に変換効率が低いと、バッテリーの消費量が多くなり、寿命を短くしてしまう恐れがあります。RENOGYの正弦波インバーターは、90%近い変換効率を実現し、バッテリーを長持ちさせることができます。 【50/60HZ切替可能】 50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。 他の特長: 2V DCシステムに適用しています。定格出力1000W、サージ電力は2000Wとなります。 高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。 過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。 インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。 地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。 静電気やハミングノイズは発生しません。 バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
    用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力1000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの電源が無い屋外での使用に最適です。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様THD:< 5%質量(kg)2.3電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC電力(W)サージ:2000出力電圧(V)AC : 100(±10%)定格出力(W)1000寸法(cm)27.2×17.0×7.5出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替出力波形正弦波消費電流(A)自己: <2.0保証期間1年間保存温度範囲(℃)20~70効率最大90%ケーブル長(cm)91太さ(sq)22動作温度範囲(℃)0~40
  • AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機

    エスコ
    31,100税込34,210
    1個
    翌日出荷
    アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
    仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本
  • AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

    エスコ
    90,500税込99,550
    1個
    翌日出荷
    付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプサイズ335×387×539(H)mm電源100V消費電力1050W吸込仕事率(W)180W騒音値(dB)64dB
  • be quiet! POWER ZONE 2 1000W BP008JP be quiet!

    be quiet! POWER ZONE 2 1000W BP008JP

    be quiet!
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    Power Zone 2 1000Wは、80 PLUS Platinum認証を取得した電源ユニットで、セミパッシブのゼロRPM冷却機能を備えており、効率的かつ静音なゲームプレイを実現します
    電圧(V)AC100-240シリーズPOWER ZONE 2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×150×86型番BP008EU保証期間10年ケーブル【スリーブ】20+4 Pin, 12V-2x6騒音レベル(dB(A))6.5 / 6.5 / 6.5 / 27.2@ 20% / 50% / 100% load効率66.9%@ 230VRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【80PLUS】80 PLUS Platinum | Cybenetics PlatinumトポロジーLLC + SR + DC/DC
  • 澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212) 澤藤

    澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212)

    澤藤
    78,980税込86,878
    1式
    6日以内出荷
    軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。回転方向:右回転。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
    質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
  • ワニ印 ポリシート 透明 厚み0.15MM×1000W(2000)×50M 日大工業

    ワニ印 ポリシート 透明 厚み0.15MM×1000W(2000)×50M

    日大工業
    25,980税込28,578
    1セット(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番792-4445材質ポリエチレン(PE)質量(kg)15透明
  • AC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付) エスコ

    AC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付)

    エスコ
    21,300税込23,430
    1個
    4日以内出荷
    セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
  • ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh) TogoPower

    ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh)

    TogoPower
    89,091税込98,000
    1台
    7日以内出荷
    1037Whの大容量と定格1000W・瞬間最大2000Wの高出力に対応した、家庭防災からアウトドアまで幅広く使える上位モデルのポータブル電源です。リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)電池を採用し、3000~4000回の充放電サイクルを維持する長寿命設計で、約10年以上の使用にも耐える安全性・信頼性が大きな魅力です。充電はAC最大800Wの急速充電に対応し、約80分で満充電できるため、台風前や停電前の準備も迅速に行えます。さらに パススルー充電機能 を搭載しており、コンセント接続中は家電へ直接給電しつつ本体を同時充電可能。これによりバッテリー劣化を抑えつつ常時運用ができ、在宅ワーク機器や小型冷蔵庫など”止めたくない機器”にも適しています。加えて EPS(瞬時切替)機能 により、停電時にはバッテリー給電へ自動切替され、簡易UPSとして非常時の電力を確保できます。AC・USB-A(QC3.0)・USB-C(PD45W)・シガーソケットの多様な出力を備え、キャンプ、車中泊、DIY作業、家庭のバックアップ電源まで対応可能。防災重視の家庭、本格的な電力を必要とするアウトドアユーザー、電気代節約やBCP対策したい個人・小規模事業者など、信頼性と容量を求めるユーザーに最適な一台です。
    質量(kg)11.9容量1037Wh(19.2V 54Ah)出力(W)2×USB-A 最大36/1×USB-C 最大45/1×USB-C 最大100外形寸法(mm)290×201×272その他の機能1×LEDライト、1×懐中電灯(2W)/SOS発信モード搭載入力(W)ACケーブル直接充電800/ソーラーパネル最大200交流出力3×定格電力1000W/瞬間最大電力2000WRoHS指令(10物質対応)対応
  • COOLER MASTER 「ELITE GOLD」1000W電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「ELITE GOLD」1000W電源ユニット

    COOLER MASTER
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    ・「ELITE GOLD」1000W電源ユニット。・最新のATX 3.1およびPCIe Gen 5.1規格に対応。・80PLUS GOLD認証取得。・115V環境でのテストにおいて、標準負荷時に90%以上の高効率を達成。・最大動作温度40度に対応し、高負荷環境でも安定した性能。・静音かつ長寿命のライフルベアリングファン搭載。・フルモジュラー式。・エンボス加工ケーブルを採用し、柔らかく握りやすい質感と美しい外観を実現。・コンパクト設計。・5年間保証。・日常使いに最適。・製品寸法:140×150×86mm
    仕様【証明】80 PLUS GOLD【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 11ms @ 100% Load適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)140×150×86 【ファン】120品名ELITE GOLD 1000規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】1000ベアリング【ファン】Rifle bearing型番MPX-A005-AFAG-BJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 90 @ Typical Load保証期間5年保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:x1 = 1 (550mm)、EPS 4+4 Pin:x1 = 1 (600mm)、EPS 8 Pin:x1 = 1 (600mm)、SATA + Peripheral 4 Pin:x4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]、PCI-e 6+2 Pin:x3 = 3 (500mm)、12+ 4 Pin:x1 = 1 (650mm)入力電流(A)6 - 13動作温度(℃)0 ~ 40RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cTUV us/CB/CE/FCC/BSMI/CCC/RCM/UKCA/BIS/RoHS2.0MTBF(時間)>100,000 @ 25℃ ambient
  • 澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 A型 2本掛け(0213-102-0521) 澤藤

    澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 A型 2本掛け(0213-102-0521)

    澤藤
    96,980税込106,678
    1式
    6日以内出荷
    軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。回転方向:右回転。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
    質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    質量(kg)4.9仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)43500光色昼白色(5000K)
  • ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付 mill(ミル)

    ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付

    mill(ミル)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのパネルヒーター 急速ヒートディストリビューション:ファンを搭載した急速ヒーティング 暖房の目安:木造4畳まで/コンクリート6畳まで 切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎) 温度設定:5-35℃ お部屋全体を穏やかに暖めます オーバーヒート制御機能搭載 転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心 北欧ノルウェーのモダンデザイン
    用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気ヒーター パネル型ヒーター コンベクションヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 即暖 速暖質量(kg)5.1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×62×38.5
  • 電源ユニット 1000W NEC三菱

    電源ユニット 1000W

    NEC三菱
    139,800税込153,780
    1式
    13日以内出荷
    ホットプラグ対応 80 PLUS Platinum認定取得 AC200V用のK410-393(02)ACケーブル(2m)相当を1本添付
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4201-53
...
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
"1000w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷