カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(468)
- メカニカル部品(40)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(2,219)
- マキテック(349)
- イトーキ(338)
- Panasonic(パナソニック)(127)
- プラス[家具](126)
- エスコ(119)
- 日動工業(100)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- アイリスオーヤマ(93)
- LION (ライオン事務器)(93)
- VISHAY(93)
- トレード(87)
- XP POWER(86)
- アズワン(84)
- サンワサプライ(81)
- ナイキ(80)
- メイキコウ(79)
- 富士インパルス(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1000w」の検索結果
特価

エルボユニオン (KRL~)
SMC¥2,898税込¥3,1881袋(5個)当日出荷から11日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状エルボユニオン
ハーフユニオン (KRH~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
両口チーズユニオン (KRT~)
SMC¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
隔壁用ユニオン KRE10
SMC¥4,898税込¥5,3881袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。形状隔壁用ユニオン
隔壁用ユニオン (KRE~)
SMC¥4,498税込¥4,9481袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。形状隔壁ユニオン
ユニオンワイ (KRU~)
SMC¥4,298税込¥4,7281袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。形状ユニオンワイ
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L40
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2C
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ユニオンワイ KRU10
SMC¥4,498税込¥4,9481袋(5個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。形状ユニオンワイ
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
両口チーズユニオン KRT10
SMC¥3,398税込¥3,7381袋(5個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB32T)
SMC¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25UT)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB32UT)
SMC¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥289,800税込¥318,7801個11日以内出荷から15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBL~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動片ロッド
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121W
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN80)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個13日以内出荷クッション(N) ラバークッションチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 C)
SMC¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 L)
SMC¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FN25
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2G80)
SMC¥64,980税込¥71,4781個20日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C80)
SMC¥64,980税込¥71,4781個20日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ CDBA2L80
SMC¥66,980税込¥73,6781個19日以内出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2T80)
SMC¥65,980税込¥72,5781個20日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
...