カテゴリ

  • 物流用品(2,566)
  • 保管用品(2,511)
  • 空調・照明・電設資材(1,155)
  • 介護用品(1,030)
  • オフィス家具(564)
  • 科学研究・開発用品(534)
  • バイク純正部品(465)
  • 安全保護具(411)
  • メカニカル部品(405)
  • 建築金物(296)
  • 医療(263)
  • 電気材料(240)
  • 測定用品(230)
  • パソコン/周辺機器(186)
  • 厨房用品(183)
  • 防災用品(170)
  • 店舗什器・備品(169)
  • 機構部品(142)
  • 家電(135)
  • 制御機器(129)
  • ヘルスケア(129)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 日用品(74)
  • 作業工具(73)
  • 船舶用品・漁業資材(68)
  • 鈑金・塗装(68)
  • 救急・衛生(67)
  • 電動工具(67)
  • トラック輸送・安全用品(59)
  • 梱包用品(57)
  • 清掃用品(57)
  • 建材・エクステリア(50)
  • 農業機械(49)
  • 自動車純正部品(48)
  • 農業・園芸資材(48)
  • 学童・教育用品(44)
  • 事務用品(34)
  • 溶接用品(33)
  • 作業服(31)
  • バイク部品(29)
  • クリーンルーム用品(26)
  • 塗料(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 住設機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 切削工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 完成車(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 安全用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • カー用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 研磨材(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • エンジン工具(7)
  • 空圧工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防犯用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 手袋(5)
  • 農具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)

「100kg」の検索結果

13,351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg) YAMAZEN(山善)

    折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)

    YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
    用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
  • アグリスケール 100kg 高森コーキ

    アグリスケール 100kg

    高森コーキ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。
    材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202質量(kg)3.5サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)材質(本体)ディスプレイ:ABS種類電子天秤ひょう量(kg)100電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)精度±0.1kg計量皿寸法(mm)387×307目量(kg)0.05機能オートパワーオフ 5分、隔測式表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約5分(乾電池使用時のみ)測定範囲(kg)0.3~100アズワン品番4-1457-01風袋引方法あり計量皿形状材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
  • 100Kg チェーンホイスト エスコ

    100Kg チェーンホイスト

    エスコ(1件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA988CA-1使用荷重(t)0.1巻取長さ(m)1
  • 100kg サクションリフター エスコ

    100kg サクションリフター

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
    質量(kg)1.5材質(本体)アルミニウム全高(mm)78パット径(Φmm)120サイズ(mm)376×250材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム吸着能力(kg)100
  • アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg YAMAZEN(山善)

    アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1脚ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    便利なドリンクホルダー付きのアウトドアチェア。収納袋付き。収束タイプでコンパクトに収納可能
    用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト材質構造部材:(フレーム)スチール、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル質量(kg)2.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.5×46×79座面高(cm)40.5
  • RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)

    RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg

    サンコー(タイタン)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロンブラック系質量(g)約790タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56(J環付き軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-37ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)2.1
  • 100kg マグネットリフター エスコ

    100kg マグネットリフター

    エスコ
    49,000税込53,900
    1台
    翌日出荷
    オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
    質量(kg)3使用温度(℃)-10~40吊上能力(kg)鋼板:100、丸鋼:30サイズ(mm)131×65×124(H)穴径(mm)フック:45×32
  • 100kg ワゴン(三段/ステンレス製) エスコ

    100kg ワゴン(三段/ステンレス製)

    エスコ
    55,900税込61,490
    1個ほか
    当日出荷
  • RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)

    RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg

    サンコー(タイタン)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
    材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約860タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)100コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
  • 100kg マグネットホルダー(平) エスコ

    100kg マグネットホルダー(平)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    簡単にセットアップできます
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:156×43×45●上面の長さ:66mm●吸着力(kgf):100●重量(kg):1.36●適用形状:平●保持角度:45°、90°
  • 100kg ドーリー(ブレーキ付) エスコ

    100kg ドーリー(ブレーキ付)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1台
    翌日出荷
    4箇所のラッチでしっかり連結! ツールボックス(EA505TH-2~-4)と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:526×372×140●重量(kg):2.82●床高さ:140mm●材質:ポリエチレン●車輪:自在×2自在(ブレーキ付)×2●車輪径:70mm●積載均等耐荷重:100kg
  • 100kg ワゴン(二段/ステンレス製) エスコ

    100kg ワゴン(二段/ステンレス製)

    エスコ
    57,300税込63,030
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 TANNER

    耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」

    TANNER
    7,998税込8,798
    1組(2本)
    当日出荷
    ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
    用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚材質熱延銅板厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)耐荷重(kg)100仕上焼付塗装取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。棚受け金具L型棚受け
  • 電気ホイスト100kg バイタル工業

    電気ホイスト100kg

    バイタル工業
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。 動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。 独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。 ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。
    用途荷物の巻上げ・巻下げトラスコ品番851-5988質量(kg)14.5材質(本体)鋼板定格荷重(kg)100フック間最短距離(mm)450モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250時間定格(min)5巻上速度(m/min)(50Hz)12巻上速度(m/min)(60Hz)12
  • ベルトガッチャ 100kg バイタル工業

    ベルトガッチャ 100kg

    バイタル工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
    用途荷物の締め付けトラスコ品番851-9320材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル質量(kg)0.5製品破断強度(tf)1
  • 100Kg ハンドクランプ エスコ

    100Kg ハンドクランプ

    エスコ
    30,300税込33,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DB全長(mm)160質量(kg)0.95
  • 電動ウインチ 100kg 揚程10m スリーエッチ

    電動ウインチ 100kg 揚程10m

    スリーエッチ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
    用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
  • プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm TRUSCO

    プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
  • コンパクトプラ台車100kg アロウズ

    コンパクトプラ台車100kg

    アロウズ
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    荷物の運搬に!!
    材質プラスチック寸法(mm)400×600×780耐荷重(kg)100
  • 特スキ和紙100kg 凸版用 アーテック[学校教材・教育玩具]

    特スキ和紙100kg 凸版用

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,182税込2,400
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    自然な白で、落ち着きのある刷り上がりになります。非常に吸い取りがよく、インキがきれいにのります。 特厚紙なので紙にコシがあり、裏貼りなしでも展示できます。セット内容:100枚組
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
  • ベルト荷締機 100kg バイタル工業

    ベルト荷締機 100kg

    バイタル工業
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
    用途荷物の締め付け仕様両端Jフック、Dリング付トラスコ品番851-9327セット内容バックルシート材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル質量(kg)0.4製品破断強度(tf)0.8
  • 100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付) エスコ

    100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付)

    エスコ
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    ノーパンクタイヤ。荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ。便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm)。ワンタッチブレーキ付。サイドガード&フロントガード伸縮構造
  • CL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 5段 ダイソー

    CL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 5段

    ダイソー
    8,698税込9,568
    1台
    3日以内出荷
    ワンボルトタイプのスチールラックです。ボルトはL型支柱タイプの1/2で完成、ネジ締め作業が半減します。頑丈に設計されていますので、長期間の使用が可能となっています。CL-1とNCL-1は同スペックの色違いです。
    用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納セット内容棚板5枚(内1枚天板)、支柱4本、取付金具(ボルト付)20組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個材質(本体)スチール高さ(cm)180等分布荷重(kg)100(天板を除く)奥行き(cm)45
  • メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅61cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】 アイリスオーヤマ

    メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅61cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重100kg/段】

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    【幅61cm×奥行36cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)の軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のハンガーパイプです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂奥行(mm)360間口(mm)610耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)300(静止時)、100(走行時)キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)610×360耐荷重(棚1段あたり)(kg)100
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
  • ホイールドーリー100kg JTC

    ホイールドーリー100kg

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ハブボルトを傷めない為に!!位置調整用ローラー付き
    用途耐荷重:100kg キャスター材質:プラスチック
  • 100kg サクションリフターセット(2個組) エスコ

    100kg サクションリフターセット(2個組)

    エスコ(1件のレビュー)
    42,100税込46,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA950DC-2Bセット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】345×230質量(kg)4全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)450×360×130材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1.43パッドサイズ(Φmm)120吸着能力(kg)100
  • ピクチャーレール MR 100kg 荒川技研工業

    ピクチャーレール MR 100kg

    荒川技研工業
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    壁面後付けの100kg対応の重量用ピクチャーレール。美術館・博物館・商業施設等の軽量物から重量物までの展示に対応できる汎用性の高いピクチャーレールです。
  • 550x350mm/100kg テーブルリフト エスコ

    550x350mm/100kg テーブルリフト

    エスコ
    50,400税込55,440
    1個
    翌日出荷
    右側後輪にストッパー付
    仕様踏み込み数:13回エスコ品番EA520XH-1全長(mm)830高さ(mm)210~600全幅(mm)355揚程(mm)390全高(mm)750テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ハンドル高さ(mm)750
  • スメドレー握力計100kg DANNO(ダンノ)

    スメドレー握力計100kg

    DANNO(ダンノ)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    材質強化ポリカーボネイト製質量(kg)0.54測定範囲(kg)0~100 (目盛0.5kg単位)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14.5×22×5.5
  • 1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ) エスコ

    1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)

    エスコ(1件のレビュー)
    15,700税込17,270
    1台
    当日出荷
    仕様ノーパンクタイヤ材質スチール寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)質量(kg)14.6容量(L)約50型番181022荷台寸法(mm)680×770タイヤ外径(mm)365積載均等耐荷重(kg)100
  • 280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイト エスコ

    280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイト

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。シンプルなデザインで、見えるところに置いていても 外観を損ないません。
    仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:280×450mm●床高さ:65mm●重量:1.1kg●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:Φ38mm(ナイロン車)●2輪固定、2輪自在キャスター●家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク!
  • 100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター イチネンTASCO

    100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。 リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。 計量台下の足の高さ調整ができます。 校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
    仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応寸法(mm)400×400質量(kg)12.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
  • スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段) SIS

    スチールラック 5段ラック 耐荷重100kg(1段)

    SIS
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    1段あたり耐荷重100kg!。頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。組み替えれば2段と3段の高さ90cmラックとしても使用OK。向きを変えてコーナーラックにするのも良し!。もちろん棚板の高さも変えられるので使いやすさ抜群。ブラックがカッコ良く、リビングや工具置き場などどこでも置けちゃう!
    材質スチール、MDF質量(kg)14段数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×180均等耐荷重(kg/段)100
  • 軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ

    軽中量100kg 亜鉛メッキ

    キタジマ
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    1段当りの耐荷重が100kgでとても丈夫です。ボルトレスで組立が非常に簡単なスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。とても人気にある商品です。亜鉛メッキ:素材の独特な風合いを生かす為に塗装はせず、擦り傷・加工痕もあえてそのまま残した使い込まれた雰囲(ヴィンテージ風・アンティーク風・エイジング)のこだわり抜いたラックです。擦り傷・小傷・加工痕はありますが新品商品ですので不良品ではございません。仕上がりに個体差もありデザインとしてご理解のうえ、お買い求め頂きますようお願い致します。床から最下段までの間の高さは 52mmです。例:3連結の場合は本体1台 + 連結2台でご利用出来ます。グリーン購入法適応商品です。
    亜鉛メッキ耐荷重(kg/段)100(天板除く)棚ピッチ(mm)25材質/処理スチール/亜鉛メッキグリーン購入法適合
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    付属品コーナーキャップ(4個)仕様組立の目安:1人10分材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
  • 部品 ACアダプターデジタル台はかり100kg隔測式用 シンワ測定

    部品 ACアダプターデジタル台はかり100kg隔測式用

    シンワ測定
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 600x385mm/100kg 運搬車(ポリプロピレン製) エスコ

    600x385mm/100kg 運搬車(ポリプロピレン製)

    エスコ
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    荷台にハンドルが収納でき、コンパクトです。 ハンドルを収納するとドーリーとしても使用できます。
    エスコ品番EA520B-15車輪径(Φmm)75(エラストマー)荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)820荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン
  • 100kg(0.2kg) カート式・はかり エスコ

    100kg(0.2kg) カート式・はかり

    エスコ
    83,900税込92,290
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA715AG-11幅(mm)445質量(kg)18高さ(mm)850種類カート式・はかり奥行(mm)780ひょう量(kg)100電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性0.4kg型番SD-100計量皿寸法(mm)445×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃最小目盛(kg)0.2非直線性±0.4kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
  • 291x484x1080mm/100kg ハンディーカート エスコ

    291x484x1080mm/100kg ハンディーカート

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    持ち手は3段階に高さが変更できます。 ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。
    エスコ品番EA520AE-11材質アルミ、樹脂質量(kg)6.8車輪径(Φmm)125高さ(mm)1080全幅(mm)484均等荷重(kg)50荷台寸法(mm)291×484折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×63×756
...