カテゴリ

  • 物流用品(1,028)
  • 介護用品(418)
  • 安全保護具(365)
  • 空調・照明・電設資材(288)
  • 建築金物(233)
  • 保管用品(180)
  • オフィス家具(130)
  • パソコン/周辺機器(129)
  • 電気材料(127)
  • 防災用品(106)
  • ヘルスケア(94)
  • メカニカル部品(87)
  • 測定用品(78)
  • 鈑金・塗装(68)
  • 厨房用品(60)
  • 日用品(59)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • 店舗什器・備品(58)
  • 家電(55)
  • 制御機器(47)
  • 作業工具(42)
  • 機構部品(41)
  • トラック輸送・安全用品(38)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • バイク部品(28)
  • 清掃用品(28)
  • 医療(26)
  • 梱包用品(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 溶接用品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 作業服(19)
  • 救急・衛生(18)
  • 事務用品(18)
  • 塗料(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 完成車(14)
  • 電動工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 住設機器(11)
  • カー用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 自転車部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 手袋(5)
  • 農業機械(5)
  • エンジン工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100kg」の検索結果

4,299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg) YAMAZEN(山善)

    折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)

    YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
    用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
  • 100Kg チェーンホイスト エスコ

    100Kg チェーンホイスト

    エスコ(1件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA988CA-1使用荷重(t)0.1巻取長さ(m)1
  • RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)

    RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg

    サンコー(タイタン)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロンブラック系質量(g)約790タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56(J環付き軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-37ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)2.1
  • 100kg サクションリフター エスコ

    100kg サクションリフター

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
    質量(kg)1.5材質(本体)アルミニウム全高(mm)78パット径(Φmm)120サイズ(mm)376×250材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム吸着能力(kg)100
  • アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg YAMAZEN(山善)

    アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1脚ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    便利なドリンクホルダー付きのアウトドアチェア。収納袋付き。収束タイプでコンパクトに収納可能
    用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト材質構造部材:(フレーム)スチール、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル質量(kg)2.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.5×46×79座面高(cm)40.5
  • 100kg マグネットリフター エスコ

    100kg マグネットリフター

    エスコ
    49,000税込53,900
    1台
    翌日出荷
    オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
    質量(kg)3使用温度(℃)-10~40吊上能力(kg)鋼板:100、丸鋼:30サイズ(mm)131×65×124(H)穴径(mm)フック:45×32
  • 耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 TANNER

    耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」

    TANNER
    7,998税込8,798
    1組(2本)
    当日出荷
    ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
    用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚材質熱延銅板厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)耐荷重(kg)100仕上焼付塗装取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。棚受け金具L型棚受け
  • RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)

    RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg

    サンコー(タイタン)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
    材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約860タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)100コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
  • 100Kg ハンドクランプ エスコ

    100Kg ハンドクランプ

    エスコ
    30,300税込33,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DB全長(mm)160質量(kg)0.95
  • プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm TRUSCO

    プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
  • 電動ウインチ 100kg 揚程10m スリーエッチ

    電動ウインチ 100kg 揚程10m

    スリーエッチ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
    用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
  • 特スキ和紙100kg 凸版用 アーテック[学校教材・教育玩具]

    特スキ和紙100kg 凸版用

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,182税込2,400
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    自然な白で、落ち着きのある刷り上がりになります。非常に吸い取りがよく、インキがきれいにのります。 特厚紙なので紙にコシがあり、裏貼りなしでも展示できます。セット内容:100枚組
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
  • 100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付) エスコ

    100kg 伸縮式アルミカート(ブレーキ付)

    エスコ
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    ノーパンクタイヤ。荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ。便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm)。ワンタッチブレーキ付。サイドガード&フロントガード伸縮構造
  • ホイールドーリー100kg JTC

    ホイールドーリー100kg

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ハブボルトを傷めない為に!!位置調整用ローラー付き
    用途耐荷重:100kg キャスター材質:プラスチック
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
  • 550x350mm/100kg テーブルリフト エスコ

    550x350mm/100kg テーブルリフト

    エスコ
    50,400税込55,440
    1個
    翌日出荷
    右側後輪にストッパー付
    仕様踏み込み数:13回エスコ品番EA520XH-1全長(mm)830高さ(mm)210~600全幅(mm)355揚程(mm)390全高(mm)750テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ハンドル高さ(mm)750
  • スメドレー握力計100kg DANNO(ダンノ)

    スメドレー握力計100kg

    DANNO(ダンノ)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    材質強化ポリカーボネイト製質量(kg)0.54測定範囲(kg)0~100 (目盛0.5kg単位)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14.5×22×5.5
  • 100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター イチネンTASCO

    100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。 リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。 計量台下の足の高さ調整ができます。 校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
    仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応寸法(mm)400×400質量(kg)12.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
  • 軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ

    軽中量100kg 亜鉛メッキ

    キタジマ
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    1段当りの耐荷重が100kgでとても丈夫です。ボルトレスで組立が非常に簡単なスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。とても人気にある商品です。亜鉛メッキ:素材の独特な風合いを生かす為に塗装はせず、擦り傷・加工痕もあえてそのまま残した使い込まれた雰囲(ヴィンテージ風・アンティーク風・エイジング)のこだわり抜いたラックです。擦り傷・小傷・加工痕はありますが新品商品ですので不良品ではございません。仕上がりに個体差もありデザインとしてご理解のうえ、お買い求め頂きますようお願い致します。床から最下段までの間の高さは 52mmです。例:3連結の場合は本体1台 + 連結2台でご利用出来ます。グリーン購入法適応商品です。
    亜鉛メッキ耐荷重(kg/段)100(天板除く)棚ピッチ(mm)25材質/処理スチール/亜鉛メッキグリーン購入法適合
  • 600x385mm/100kg 運搬車(ポリプロピレン製) エスコ

    600x385mm/100kg 運搬車(ポリプロピレン製)

    エスコ
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    荷台にハンドルが収納でき、コンパクトです。 ハンドルを収納するとドーリーとしても使用できます。
    エスコ品番EA520B-15車輪径(Φmm)75(エラストマー)荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)820荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン
  • 100kg(0.2kg) カート式・はかり エスコ

    100kg(0.2kg) カート式・はかり

    エスコ
    83,900税込92,290
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA715AG-11幅(mm)445質量(kg)18高さ(mm)850種類カート式・はかり奥行(mm)780ひょう量(kg)100電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性0.4kg型番SD-100計量皿寸法(mm)445×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃最小目盛(kg)0.2非直線性±0.4kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
  • 291x484x1080mm/100kg ハンディーカート エスコ

    291x484x1080mm/100kg ハンディーカート

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    持ち手は3段階に高さが変更できます。 ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。
    エスコ品番EA520AE-11材質アルミ、樹脂質量(kg)6.8車輪径(Φmm)125高さ(mm)1080全幅(mm)484均等荷重(kg)50荷台寸法(mm)291×484折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×63×756
  • M8x 63mm/30mm/100kg アズアストベース(スチール製) エスコ

    M8x 63mm/30mm/100kg アズアストベース(スチール製)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-33材質スチール
  • 400x720mm/100kg テーブルリフト(低床式) エスコ

    400x720mm/100kg テーブルリフト(低床式)

    エスコ
    79,900税込87,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA520XA-41A全長(mm)1030寸法H(mm)80テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720寸法H1(mm)635寸法ST(mm)555
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
  • M8x122mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M8x122mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-39材質スチール
  • M8x 53mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M8x 53mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-32材質スチール
  • M8x 23mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M8x 23mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-30材質スチール
  • 引出しテーブル Rapid 耐荷重 100kg ハーフェレ

    引出しテーブル Rapid 耐荷重 100kg

    ハーフェレ
    88,980税込97,878
    1個
    6日以内出荷
    引き出し内部に収納する延長テーブル金具、
    用途キッチン仕様自立式、ワークトップが部分的にスラッツ付、テーブルが巻き取られて収納、取付け後は金具は見えないセット内容テーブルトップ 1 個伸縮レール 4 個パネル 1 個材質コーティング処理済合板、伸縮レール:ブナ耐荷重(kg)100キャビネット幅(mm)600
  • 鳥ノ子紙100kg 凹凸版用(クリーム色) アーテック[学校教材・教育玩具]

    鳥ノ子紙100kg 凹凸版用(クリーム色)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,728税込3,001
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    セット内容:100枚組
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
  • M8x 43mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M8x 43mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-31材質スチール
  • 450x450mm/100kg 昇降作業台(ガスシリンダー式) エスコ

    450x450mm/100kg 昇降作業台(ガスシリンダー式)

    エスコ
    69,400税込76,340
    1個
    翌日出荷
    室内での軽作業に最適です。 最大40°の角度調整が可能です。
    エスコ品番EA520XE-1ストローク(mm)250車輪径(Φmm)63材質(車輪)ゴムテーブル寸法(mm)450×450
  • 600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製) エスコ

    600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製)

    エスコ
    75,200税込82,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976EK-60質量(kg)18.4高さ(mm)1800材質(本体)ステンレス奥行(mm)450間口(mm)600棚段数5均等耐荷重(kg/段)100
  • M8x 98mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M8x 98mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-37材質スチール
  • M8x 68mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M8x 68mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-34材質スチール
  • M8x 83mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M8x 83mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-36材質スチール
  • 軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ) 追加棚板のみ TRUSCO

    軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ) 追加棚板のみ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚1段分のセット品です。
    用途軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板。材質スチールサテンブラック間口(mm)855均等積載量(kg/段)100
  • プラスチック棚(旧型100kgタイプ)用オプション 追加支柱4本セット TRUSCO

    プラスチック棚(旧型100kgタイプ)用オプション 追加支柱4本セット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)
    トラスコ品番374-7174セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)566奥行(mm)53間口(mm)76棚板間隔(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
  • M8x 73mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M8x 73mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    270税込297
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA949HA-35材質スチール
...