カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(612)
    • 洗浄びん(60)
    • ネジ口瓶(318)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
    • ワックス・コーティング(2)
  • ヘルスケア(96)
  • 食品・飲料(44)
  • スプレー・オイル・グリス(34)
  • 洗車・清掃(24)
  • 医療(23)
  • 厨房用品(18)
  • 日用品(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • 救急・衛生(7)
  • 作業服(6)
  • 家電(6)
  • 保管用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 介護用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100ml ボトル」の検索結果

995件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業(27件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
JK-PPボトル コクゴJK-PPボトルコクゴ(8件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口
サンプラ(R)クイックボトル サンプラテックサンプラ(R)クイックボトルサンプラテック
12,980税込14,278
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
細口ボトル コクゴ細口ボトルコクゴ(17件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
広口瓶 中栓付 モノタロウ広口瓶 中栓付モノタロウ(33件のレビュー)
84税込92
1本ほか
当日出荷
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
99税込109
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
PETボトル無地容器 ケーエム化学PETボトル無地容器ケーエム化学(49件のレビュー)
579税込637
1箱(10本)ほか
当日出荷
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET色(本体)クリア滅菌なし色(フタ)材質(フタ)PE
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトルサンプラテック(24件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
JKボトル(広口) コクゴJKボトル(広口)コクゴ(6件のレビュー)
179税込197
1本ほか
欠品中
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ広口口形状広口
スポイトボトル 瑞穂化成工業スポイトボトル瑞穂化成工業(78件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
現場の相棒「塩ビタミンゼリー」 パレックス現場の相棒「塩ビタミンゼリー」パレックス(16件のレビュー)
3,598税込3,886
1箱(1kg)
当日出荷
さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発! 手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能! (参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。) 70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。独自製法によりしょっぱさを最低限に抑えた、程よい酸味のレモン味です!冷やしても凍らせても美味しく召し上がれます
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー種類ゼリー
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
86税込95
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)サンプラテック(9件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
色(本体)材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)口形状広口
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテックエコノ 丸型洗浄ビンサンプラテック(24件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE(ノズル付)口内径(Φmm)20.5
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(3件のレビュー)
470税込517
1個
当日出荷
側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
218税込240
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
広口ビン ヨトリヤマ(世取山)広口ビンヨトリヤマ(世取山)(15件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
J洗浄瓶 ニッコーJ洗浄瓶ニッコー(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
筆付き容器 ヨトリヤマ(世取山)筆付き容器ヨトリヤマ(世取山)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(50個)
当日出荷
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
マルチボトルトンガリキャップ アサヒペンマルチボトルトンガリキャップアサヒペン(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(本体)高密度ポリエチレン材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80中栓
ヒロクチボトル100ML DAYTONA(デイトナ)ヒロクチボトル100MLDAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
翌々日出荷
オイルを少しだけ入れたり、洗剤を入れたりと幅広くご使用いただけます。100ml※ガソリン、溶剤はご使用いただけません。
危険物の類別非危険物
アイボーイ角瓶 アズワンアイボーイ角瓶アズワン(13件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)110目盛あり
ハンド式自在スプレー TRUSCOハンド式自在スプレーTRUSCO(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー マイルド・ブレンド240g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー マイルド・ブレンド240g味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(1件のレビュー)
1,098税込1,186
1袋(1袋)
当日出荷
香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラーコーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。豆のコクと香りを最大限に引き出し、雑味のない味わいに仕上げています。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。AGF(エージーエフ)「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラーコーヒー マイルドブレンド 240gは、芳ばしい香りが広がる、調和のとれたマイルドな味わいの、こだわりの一杯をお楽しみいただけます。使い切りやすい中容量タイプ。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。
用途ホットコーヒーのつくりかたおすすめは、カップ1杯につきお湯 約140ml コーヒーの粉 大さじ2杯(約10g)です。1 フィルターをセットしたドリッパーに、コーヒーの粉を入れましょう。2 お湯を粉全体に少量注ぎ 約20秒蒸らします。3 数回に分けて、お湯を注ぎましょう。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。アイスコーヒーのつくりかた●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。おすすめは、カップ1杯につき氷5~6個、お湯 約100ml コーヒーの粉 大さじ2杯(約10g)です。※必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。1 ポットに氷を入れ、フィルターをセットしたドリッパーに、コーヒーの粉を入れましょう。2 お湯を粉全体に少量注ぎ 約20秒蒸らします。3 数回に分けて、お湯を注ぎましょう。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。種類マイルド・ブレンド内容量(g)240
スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]スポイド瓶(丸型)マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)
339税込373
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
グッドボーイ褐色瓶 アズワングッドボーイ褐色瓶アズワン(17件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
角ビン ヨトリヤマ(世取山)角ビンヨトリヤマ(世取山)(27件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
2,570税込2,827
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
JPボトル ニッコーJPボトルニッコー(2件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
トリガースプレーボトル 撥水道場トリガースプレーボトル撥水道場(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に材質ポリエチレン(PE)噴霧量(mL)0.3
ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) 三宝ポリエチレン洗浄瓶(大阪型)三宝(7件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
ボトルプロテクター アズワンボトルプロテクターアズワン(2件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
ブレンディーボトルコーヒー無糖950ml サントリーブレンディーボトルコーヒー無糖950mlサントリー(1件のレビュー)
3,198税込3,454
1ケース(950mL×12本)
当日出荷
いつでもどこでもくつろげるおいしさでやさしい気持ちにさせてくれるボトルコーヒー「豊かなコクと香り、まろやかな後味の無糖タイプ」
容量(mL)950シリーズブレンディ原材料コーヒー(外国製造、国内製造)/香料カロリー(kcal)5/100mL
サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(箱)サンプラテック
19,980税込21,978
1ケース(200本)
欠品中
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)口形状広口
ダイヤスプレースウィング500 フルプラダイヤスプレースウィング500フルプラ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液質量(g)1021目盛(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206危険物の類別非危険物
...