カテゴリ

  • 農業機械(45)
  • 制御機器(21)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 切削工具(7)
  • オフィス家具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1014-06」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8深型組バットアミ シンドー18-8深型組バットアミシンドー(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
アミ目のピッチ約12mm
材質18-8ステンレススチール網目約12mmピッチ商品タイプアミ
ネーム6 既製(ク) シヤチハタネーム6 既製(ク)シヤチハタ
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
18-8 長バットアミ 弁慶(本間冬治工業)18-8 長バットアミ弁慶(本間冬治工業)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品タイプアミ
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から41日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅6
リンベシート(シリコンペーパー)丸型穴明 精巧社リンベシート(シリコンペーパー)丸型穴明精巧社
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質両面シリコンペーパー
スペーサー リング イマオコーポレーションスペーサー リングイマオコーポレーション(56件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303
無限コーティング テーパーEM MTE230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーEM MTE230NS(日進工具)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリングIgus(イグス)(19件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業オイレス ♯300ブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から17日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
(86510)ハイピッチド ホーンASSY トヨタ(86510)ハイピッチド ホーンASSYトヨタ(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
(90041)ボルト, ヘキサゴン ダイハツ(90041)ボルト, ヘキサゴンダイハツ(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
バローベ精密ニードルヤスリ バローベバローベ精密ニードルヤスリバローベ(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から7日以内出荷
技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
ゴーベル 18-10タルトリング ゴーベルゴーベル 18-10タルトリングゴーベル
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質ステンレス品名・タイプタルト型・タルトストーン
ノックリムーバーエアハンマーセット KOTOノックリムーバーエアハンマーセットKOTO
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
タイロットエンド抜き取りの新たな革命。付属のエアハンマーを使用して簡単に手早く抜取り作業が行えます。軽自動車~普通車対応。(一部の車種を除きます。)エアーハンマーは株式会社空研の「BRH-6K」を使用。3種類のアタッチメントは従来通りハンマーの打撃のよる打ち抜きにも対応しています。タイロットエンドブーツを傷めることがありません。
仕様振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3セット内容ボールジョイントノックリムーバーINR-1014S、3/8エアーハンマー用ロッドINR-3/8、エアハンマーBRH-6K全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.28ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2(kW)打撃数(bpm)1800チゼル軸径(Φmm)10.2
ソケットレンチセット ハゼットソケットレンチセットハゼット
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷から30日以内出荷
ナット(109-26344-00) 90179-06143 YAMAHA(ヤマハ)ナット(109-26344-00) 90179-06143YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
259税込285
1個
3日以内出荷
ボルト ボタン 92014-06010 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ボタン 92014-06010YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り 内田洋行スタンダードホワイトボード 壁掛けタイプ 暗線入り内田洋行
84,980税込93,478
1枚
11日以内出荷
スタンダードホワイトボード壁掛けタイプは、シンプルで薄型のフレームデザインが特徴です。マグネットが使用可能で、紙の資料や模造紙を簡単に掲示できます。壁掛け金具が付属しており、簡単に取り付けが可能です。表面材はスチールホワイトと暗線入り、罫線入りのホーローホワイトの2種類で、どちらも耐久性に優れています。粉受けはオプションになりますのでご注意ください。
材質板面枠材:アルミ押出材、板面芯材:段ボール種類壁掛けタイプ(暗線入りホワイトボード)キャスターなし材質(表面)ホーローホワイトグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ねじりコイルばね Cタイプ サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Cタイプサンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷から12日以内出荷
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Bタイプサンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
燃料タンク部品RM1027-GTD15 新ダイワ燃料タンク部品RM1027-GTD15新ダイワ
949税込1,044
1セット
当日出荷から3日以内出荷
1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1 Weraツールセット ツールチェック モジュラー セット 1Wera
33,980税込37,378
1個
当日出荷
ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに49点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。六角穴付きネジ用のL型キーセット。独自のヘックスプラス形状はネジの損傷を防ぎ、なめにくくなります。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビットをとてもコンパクトなケースに収納しております。
セット内容●815/1 (1×1/4×78), 8011 (1×1/4×50.0), 870/1 (1×1/4×25), 899/4/1 (1×1/4×50), 851/1 BTZ (1x PH 1×25), 851/4 BTZ (1x PH 2×50), 855/1 BTZ (1x PZ 1×25), 855/4 BTZ (1x PZ 2×50), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10×25; 1x TX 15×25), 867/4 TORX BTZ (1x TX 20×50; 1x TX 25×50), 800/4 BTZ (1×0.8×5.5×50), 840/1 BTZ (1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25), 8790 HMA (1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×13.0×23.0), 950 (1×1.5×45; 1×2.0×50; 1×2.5×56; 1×3.0×63; 1×4.0×70; 1×5.0×80; 1×6.0×90), 1014 (1×4×80.0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0.9×30; 1×1.3×30; 1×1.5×30; 1×2.0×30; 1×2.5×30), 800/0 Micro (1×0.3×1.5×30; 1×0.40×2.5×30; 1×0.50×3.0×30), 9550 (1×67,5×91,0×22,0), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)6.35セット商品数49ケース色
ソリッドドリル DSW-DE3 タンガロイソリッドドリル DSW-DE3タンガロイ
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725刃数2
工場扇用消耗品パーツ スイデン工場扇用消耗品パーツスイデン
619税込681
1個
当日出荷
MDR 3M(スリーエム)MDR3M(スリーエム)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から95日以内出荷
バッテリテスタワイヤレスセット HIOKI(日置電機)バッテリテスタワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
319,800税込351,780
1セット
8日以内出荷
先端がL字のピン形リード L2020、ワイヤレスアダプタ Z3210 付き。
幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960(電池・プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)直流電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)抵抗3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
UK18-8 T型魚飾台 (バラ) UK(三宝)UK18-8 T型魚飾台 (バラ)UK(三宝)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
模様バラ仕様スタッキング式
グッチーニダブルオープンブレットケース 2段 グッチーニグッチーニダブルオープンブレットケース 2段グッチーニ
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
両面どちらからも取り出しできるダブルオープンタイプです。
材質ABS樹脂、メタクリル樹脂、ポリアミド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×330×410
ノンスパーキングダブルオープンエンドレンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングダブルオープンエンドレンチBAHCO(バーコ)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム青銅
パイプコンプ,ダ  31064-0147-18R Kawasakiパイプコンプ,ダ 31064-0147-18RKawasaki
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:31064-0147-18R
ショックアブソーバ ブラック  45014-0676-10 Kawasakiショックアブソーバ ブラック 45014-0676-10Kawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ボルト,6X20  92150-1014 Kawasakiボルト,6X20 92150-1014Kawasaki
289税込318
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92150-1014
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツールHMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLBユニオンツール
2,717税込2,989
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
燃料タンク部品RM1027-GTD 新ダイワ燃料タンク部品RM1027-GTD新ダイワ
949税込1,044
1セット
3日以内出荷
トップブリッジ (60mmオフセット/174mmピッチ) TAKEGAWA(武川)トップブリッジ (60mmオフセット/174mmピッチ)TAKEGAWA(武川)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
ボルト ソケット 91314-06010 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ソケット 91314-06010YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
4日以内出荷
ALTECH BOLT アルミテーパキャップボルト 6×40 TAKEGAWA(武川)ALTECH BOLT アルミテーパキャップボルト 6×40TAKEGAWA(武川)
299税込329
1セット(2本)
4日以内出荷
(69210)フロントドア アウトサイド ハンドルASSY RH トヨタ(69210)フロントドア アウトサイド ハンドルASSY RHトヨタ
3,690税込4,059
1個
翌々日出荷から6日以内出荷