カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 研磨材(3)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 縫製用品(1)

「105×1.2×15」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 翼 105×1.2×15 ヤナセ(柳瀬)

    翼 105×1.2×15

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
    用途研削・切断作業。粒度36砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度S対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.2適合用途最適(切断)
  • (90105)BOLT, WASHER BA トヨタ

    (90105)BOLT, WASHER BA

    トヨタ(5件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (45105)ホーンボタンコンタクト プレートSUB-ASSY NO.1 トヨタ

    (45105)ホーンボタンコンタクト プレートSUB-ASSY NO.1

    トヨタ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • (90105)R/マウント ボルト トヨタ

    (90105)R/マウント ボルト

    トヨタ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
  • ポリエステル薄手ニットテープ/12ミリ S.I.C.(SHINDO)

    ポリエステル薄手ニットテープ/12ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    ¥3,698税込¥4,068
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    6サイズ×84色 ポリエステル100%の先染めニットテープです。 薄手で柔らかくなめらかな肌触りが特徴。 衿伏せテープや、腰紐、パーカーのフード紐など、様々な用途にお使いいただけます。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)12長さ(m)30混率(%)ポリエステル100
  • 油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,557~税込¥8,313~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP105 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 12 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,557~税込¥8,313~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • F Series(FHG90B4) SMC

    F Series(FHG90B4)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • 油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥8,360~税込¥9,196~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP105 12 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 12 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥8,360~税込¥9,196~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管(リム付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 試験管(リムなし) IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管(リムなし)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(7件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 赤色LED付 大音量ブザー 共立電子産業

    赤色LED付 大音量ブザー

    共立電子産業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。 ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。 取り付け用ステー付。
    仕様●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-69
  • ドーベルマン 切断砥石 SPEED 龍宝丸

    ドーベルマン 切断砥石 SPEED

    龍宝丸
    ¥279~税込¥307~
    1枚ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
    用途一般鋼・ステンレスの切断に。種別両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス
  • ドーベルマン 切断砥石 万能 龍宝丸

    ドーベルマン 切断砥石 万能

    龍宝丸
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】。Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!。Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
    用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。種別両面補強粒度60砥材ACS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
  • プロマネージ 成犬用 高たんぱくレシピ チキン 小粒 マースジャパンリミテッド

    プロマネージ 成犬用 高たんぱくレシピ チキン 小粒

    マースジャパンリミテッド
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(1400g)
    6日以内出荷
    高たんぱくレシピで健康で丈夫な体へ!小型犬が食べやすい小粒設計。「うちの子のために」の気持ちに応える、高機能フードです。
    仕様【給与方法の目安】体重1kg:30g(200mlカップ0.4)、2kg:50g(200mlカップ0.6)、3kg:65g(200mlカップ0.8)、4kg:80g(200mlカップ0.9)、5kg:95g(200mlカップ1.1)、6kg:105g(200mlカップ1.2)、8kg:130g(200mlカップ1.5)、10kg:155g(200mlカップ1.8)、15kg:210g(200mlカップ2.4)、20kg:260g(200mlカップ3.0)成分タンパク質:32.0%以上、脂質:10.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:9.5%以下シリーズプロマネージ対象成犬カロリー(kcal)350原材料チキンミール、ポテト、エンドウ豆、家禽類、キャノーラミール、鶏脂(リノール酸源)、チキンエキス、ラムミール、シュガービートパルプ、タピオカスターチ、STPP(トリポリリン酸塩)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、BHA、BHT、クエン酸)
  • シーザードライ 成犬用 チキンと4種の農園野菜入り 小粒 マースジャパンリミテッド

    シーザードライ 成犬用 チキンと4種の農園野菜入り 小粒

    マースジャパンリミテッド
    ¥599税込¥659
    1個(700g)
    6日以内出荷
    チキンを第一主原料に使用し、4種の農園野菜とブレンド。愛犬の健やかな毎日のために、厳選素材が本来持つおいしさや栄養を活かし、愛情たっぷりに仕上げた食事です。
    仕様【給与方法の目安】体重1kg:30g(200mlカップ0.4)、2kg:50g(200mlカップ0.6)、3kg:65g(200mlカップ0.7)、4kg:80g(200mlカップ0.9)、5kg:90g(200mlカップ1.1)、6kg:105g(200mlカップ1.2)、7kg:120g(200mlカップ1.4)、8kg:130g(200mlカップ1.5)、9kg:140g(200mlカップ1.6)、10kg:155g(200mlカップ1.8)、15kg:205g(200mlカップ2.4)、20kg:255g(200mlカップ2.9)成分タンパク質:25.0%以上、脂質:12.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)355原材料チキンミール、小麦、さとうもろこし、鶏脂*、チキンエキス、とうもろこし、家禽類、シュガービートパルプ、えんどう豆、にんじん、かぼちゃ、トマト、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、メチオニン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸、BHA、BHT)*オメガ3&6脂肪酸源