カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(220)
- メカニカル部品(174)
- 自動車純正部品(94)
- 電気材料(72)
- 機構部品(71)
- 制御機器(61)
- 切削工具(55)
- 梱包用品(48)
- 物流用品(26)
- 建築金物(26)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 作業工具(22)
- 事務用品(20)
- オフィス家具(17)
- バッテリー・電装(17)
- 測定用品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 科学研究・開発用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- タイヤ・足回り(10)
- 医療(8)
- カー用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- トラック純正部品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 家電(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 研磨材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 電動工具(5)
- 安全標識(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク純正部品(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(164)
- ニッサン(66)
- RS PRO(60)
- ニッセイ(56)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(48)
- CKD(36)
- NB(日本ベアリング)(31)
- MAZDA(マツダ)(27)
- 三木プーリ(26)
- Beat-Sonic(18)
- スーパーツール(15)
- ユニカ(15)
- New-Era(ニューエラー)(15)
- TRUSCO(14)
- IKO(日本トムソン)(14)
- ナベヤ(13)
- BIG DAISHOWA(12)
- 三菱電機(12)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「105-n」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G105-N
NOK¥149税込¥1641個当日出荷型式旧型式:OR1BG105N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00216-BJIS呼び旧JIS:G105太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)104.4内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P105-N
NOK¥289税込¥3181個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP105N部品番号NOK:CO00069-BJIS呼び旧JIS:P105太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)104.6内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P105-N
NOK¥739税込¥8131個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP105N部品番号NOK:CO00069-LJIS呼び旧JIS:P105太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)104.6内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P105-N
NOK¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP105N部品番号NOK:CO00069-U3JIS呼び旧JIS:P105太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)104.6内径許容差(mm)±1.04バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G105-N
NOK¥209税込¥2301個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG105N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00216-AJIS呼び旧JIS:G105太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)104.4内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P105-N
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP105N部品番号NOK:CO00069-AJIS呼び旧JIS:P105太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)104.6内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.18以下
ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-105N
ニデックドライブテクノロジー¥40,185税込¥44,2041個3日以内出荷〇低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。タイプ接触式文字高(mm)12表示器LCD(液晶)
電子ブザー e2s IS-A105N
e2s¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:96dB 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:IS-A105N 、 ベース長さ:130mm 、 最大温度:+60℃
Φ20x 6mm/4.5mm/105N 強力マグネット
エスコ¥510税込¥5611個当日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-107N
ニデックドライブテクノロジー¥42,750税込¥47,0251個3日以内出荷〇低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。タイプ接触式文字高(mm)10表示器LED(発光ダイオード)
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い
ELPA(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷OA環境をより快適にします。 レイアウト変更時に最適です。定格125V 15A 1500Wまで
Xリング(ニトリルゴム)
協和シール工業(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から16日以内出荷Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)
スーパーツール(26件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用
日本緑十字社(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工引張強度(N/25mm)40粘着力(N/25mm)11.5使用場所屋内外兼用
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
原稿用紙B4タテ20×20
コクヨ¥249~税込¥274~1冊当日出荷から翌々日出荷製本様式/天糊 B4特判…原稿用紙JIS規格による寸法。サイズB4特判(原稿用紙JIS規格による寸法)タイプ縦書き(20×20)紙厚(g/m2)50縦(mm)252横(mm)358紙質上質紙向き縦書き文字数400(20×20)
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥159,800税込¥175,7801セット(4本)3日以内出荷当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの 4本setです(組み込み・バランス調整済み)。。【ホイール名】:D,O,S VS-T6。【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 6-139.7 +33 ブラック。【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10。【タイヤサイズ】:195/80R15 107/105N LT。【タイヤ性能】:ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス。用途ハイエース(200系)タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10タイヤサイズ195/80R15 107/105N LTタイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプハイエース(200系)
ドンキーカート 3段式片袖タイプ
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から翌日出荷分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。仕様組立式材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)タイプ片袖3段タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR)有効高さ(mm)【下段】230【中段】230生産国日本騒音対策あり
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
スーパーツール(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
OPPテープ
大日製罐(DIC)¥12,980税込¥14,2781箱(50巻)当日出荷アクリルエマルジョン系の粘着剤を使用。 有機溶剤を使用しておりませんので、環境に配慮した仕様。 強度・粘着性に優れ、幅広くご使用いただけます。用途包装用OPPテープ粘着剤アクリルエマルジョン系主な用途包装用テープ厚さ(μm)45特性強力テープタイプ重ね貼り可
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥159,800税込¥175,7801セット(4本)3日以内出荷当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの 4本setです(組み込み・バランス調整済み)。。【ホイール名】:バイソン BN-04。【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 6-139.7 +33 メタリックブラック。。【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10。【タイヤサイズ】:195/80R15 107/105N LT。【タイヤ性能】:ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス。用途ハイエース(200系)タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10タイヤサイズ195/80R15 107/105N LTタイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプハイエース(200系)
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N
omron(オムロン)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から63日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
CHINO EH,KH,シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
バインダーノート(カラーパレット)A5
コクヨ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181冊当日出荷表紙には光沢感のあるポリエステル素材を採用しています。 布貼り表紙で中身充実のお手ごろ価格です。付属品中紙10枚、インデックス・ラミネート見出し用紙5枚サイズA5タテタイプタテ型種類多穴リングファイル背幅(mm)27穴数20最大収納枚数(枚)100材質(表紙)布外形寸法(幅W×高さH)(mm)181×225表紙仕様布貼り
FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
エングレービングカッター
DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(2個)ほか当日出荷木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。用途彫刻・削り出し
100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)
内村製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
...