カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 切削工具(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 物流用品(12)
  • カー用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105-ns」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1135件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
5,290税込5,819特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(171件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用タイミングベルト
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
ノス型ドリル IKURATOOLS(育良精機)ノス型ドリルIKURATOOLS(育良精機)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から8日以内出荷
深さ(mm)16対応機種IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
しずかるスーパー二段式ワゴン台車/上下段金網付き エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー二段式ワゴン台車/上下段金網付きエヌケーキャリーキャスター
68,980税込75,878特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。コボレ易い荷物も安全に運搬保管する上下段金網付きのワゴン台車です。下段の金網はカギ掛けもできます。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般棚間隔(mm)560金網高さ(mm)上段:135、下段:500金網内寸(mm)上下:縦420×横680
しずかるスーパー二段式ワゴン台車/コボレ止め金網付き エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー二段式ワゴン台車/コボレ止め金網付きエヌケーキャリーキャスター
80,980税込89,078
1台
5日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。商品を安全に保管し運搬する業務に便利な上下コボレ止め金網付きワゴン台車です。金網は使用シーンにより長手方向の両側とも着脱自在にできます。床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用しています。フットブレーキ付き仕様。金網は用途により上段のみに取付/下段のみに取付等選択も可能です。(ご注文時に限り可能。)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般仕様組立式車輪径(Φmm)大径125キャスター4(自在車・固定車各2個付き)棚間隔(mm)500金網高さ(mm)135金網内寸(mm)縦420×横680キャスター径(Φmm)大径125取付ピッチP×P(mm)63×40自重(kg)24.8特性フットブレーキ付、軽量取付穴径(mm)9
ディスクパッド PITWORK(日産)ディスクパッドPITWORK(日産)(11件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
車内空間収納 カーメイト車内空間収納カーメイト(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(2本)
当日出荷
車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。 ボルトで固定し走行中でも外れません。 ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット質量(g)2000最大積載量(kg)(1本あたり)10適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(Jパッド) MKカシヤマブレーキパッド(Jパッド)MKカシヤマ(117件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
車内空間収納 カーメイト車内空間収納カーメイト
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
車空間収納シリーズ。サイドバー専用ハンガーバー。 1本使用の場合、衣類を吊るすのにNS105(別売り品)と併せて3本使用の場合、ロングボードとショートボードを同時に積載する場合、間隔を広げて3本目を設置すると安定して固定できます。
用途車内空間収納セット内容サイドバー専用ハンガーバー1本質量(g)1000最大積載量(kg)(1本あたり)10適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 16V dc 47μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 16V dc 47μFニチコン
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS許容差(プラス) = 20%NSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 25V dc 15μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 25V dc 15μFニチコン
969税込1,066
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
33,150税込36,465特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 6.3V dc 47μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 6.3V dc 47μFニチコン
759税込835
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 10V dc 220μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 10V dc 220μFニチコン
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = NSリード径 = 0.6mmNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスパーキングリングエンド打撃レンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングリングエンド打撃レンチBAHCO(バーコ)
139,800税込153,780
1丁
翌々日出荷
日産専用フロアマット(エデングレー) ESTERA日産専用フロアマット(エデングレー)ESTERA
7,998税込8,798
1台
9日以内出荷
メーカー日産
10/100Mbpsアンマネージドイーサネットスイッチ FXC10/100MbpsアンマネージドイーサネットスイッチFXC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
軽量、コンパクトなプラスチック筐体採用しており、電源内蔵で省スペース、マグネットの標準装備で容易に設置できます。電源ケーブルの抜け落ちを防止するケーブルホルダも同梱されております。全ポートにMDI/MDI-X 自動設定機能付きで、オートネゴシエーション(10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplex 自動認識)機能をサポートし、IEEE 802.3x (Full Duplex時)とバックプレッシャ(Half Duplex時)の各フローコントロール機能を搭載しております。ループ発生をビープ音とLEDで知らせるループ検知機能、ジャンボフレーム(最大9、216bytes)に対応、2、112 個のMACアドレスエントリーをサポートし、77EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP 及びTagフレーム透過しております。
材質プラスチックポート数5接続方式10/100Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネットあり
シズかるスーパー二段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスターシズかるスーパー二段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
小さくてコボレ易い形状の荷物の運搬に最適です。金網は長手方向の両側共、着脱自在にできます。
仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×965キャスター径(Φmm)125自重(kg)23積載均等耐荷重(kg)200
100品番二段式ワゴン台車用の「シートカバー」 エヌケーキャリーキャスター100品番二段式ワゴン台車用の「シートカバー」エヌケーキャリーキャスター
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷
防水・防塵・防犯に効果的で、着脱容易なシートカバーです。両サイドはファスナー付きで開閉が簡単にできます。ファスナーはシートの上面から60mm下が開閉できます。シートカバーは、若干余裕を持たせて作ってありますので、カバーを被せた状態でも、カバーの上からハンドルが握れるので、そのまま台車の走行が可能です。
適合シズカルスーパーNS105N-ST/シズカルスーパーNS105N/シズカルスーパーNS105NW-ST/シズカルスーパーNS105NW/シズカルスーパーNS105NNK-ST/シズカルスーパーNS105NNK/シズカルスーパーNS105NN-ST/シズカルスーパーNS105NN寸法(mm)W785×D470×H930
二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。下段金網は床面から左右に大きく開く「観音扉型金網」付きです。
ブレーキフット:なし寸法(mm)W738×D478×H1025キャスター(mm)大径Φ125シズかるスーパーベアリング入りキャスター均等荷重(kg)積載:200自重(kg)28.8
シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下段金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスターシズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下段金網付き・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。下段金網は床面から左右に大きく開く「観音扉型金網」付きワゴン台車です。
仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×1025キャスター径(Φmm)125自重(kg)28.8積載均等耐荷重(kg)200
日産専用フロアマット(エデンブラック) ESTERA日産専用フロアマット(エデンブラック)ESTERA
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
メーカー日産
シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスターシズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
小さくてコボレ易い形状の荷物や倒れたり割れやすい荷物の運搬に最適です。
仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×965キャスター径(Φmm)125自重(kg)24.8積載均等耐荷重(kg)200
ツルハシ(柄のみ) トンボ工業ツルハシ(柄のみ)トンボ工業(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
用途さく岩、道路工事、鉄道工事材質楢材商品タイプ柄のみ
100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)内村製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STマイクロ,  整流ダイオード, 60A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-247 シリコンジャンクション 1.55V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 60A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-247 シリコンジャンクション 1.55VSTMicro
21,980税込24,178
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-247●最大連続 順方向電流 : 60A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.55V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 105ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 400A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 HCシリーズ インバータ nexperiaNXP 74 HCシリーズ インバータnexperia
1,598税込1,758
1セット(120個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 10V dc 100μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 10V dc 100μFニチコン
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応