カテゴリ
- 溶接用品(9)
- テープ(8)
- オフィス家具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 農業機械(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- CKD(2)
- HEIKO(2)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SMC(2)
- TIME(3)
- ウエルドテック社(2)
- エスコ(1)
- コガネイ(2)
- コクヨ(1)
- シグマ光機(3)
- トーキン(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(3)
- 寺岡製作所(1)
- 日野自動車(2)
- 椿本チエイン(1)
- 生興(6)
- 神戸製鋼(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

アルミナノズル WP-17,26,18用
ミラー(ウエルドクラフト)¥979税込¥1,0771個当日出荷から6日以内出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)47
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N49
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(9) 9連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
厚手アルミテープ
ニトムズ(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から38日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。主な用途固定・仮止め用
キクラフト粘着テープBKL
菊水テープ(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻当日出荷天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分用途段ボールケースの封函、一般包装用引張強度(N/25mm)122.5引張強度(N/10mm)49


ダンプロン40
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥3,998税込¥4,3981セット(5巻)当日出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系質量(g)183引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
電線管支持金具 吊りボルト
ネグロス電工¥5,298税込¥5,8281箱(20個)当日出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
エアーインパクトレンチシングルハンマー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2トラスコ品番125-5843全長(mm)197質量(kg)2.95取付リティナーリング式無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.42ホース継手PT1/4ソケット差込角(mm)12.7普通ボルト径(mm)14~16実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷H・L・C形鋼用 結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます 蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVC
【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930
3M(スリーエム)¥2,568税込¥2,8251巻3日以内出荷接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)49密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥13,980税込¥15,3781箱(10kg)3日以内出荷JIS Z 3313 T 49 Y T4-0 N Aに適合。フラックス入りワイヤ。屋外での溶接に最適 風速約10m/秒の強風でも、気孔が発生しません。高能率 溶着速度が大きく、ワイヤの送給性にも優れています。良好なビード外観 スラグがビード表面を覆うため、外観が綺麗です。またスラグ剥離も良好です。用途軟鋼~490MPa級高張力鋼用セルフシールドアーク溶接ワイヤー径(Φmm)3.2JIS規格Z 3313 T 49 Y T4-0 N A電流範囲(A)300~450
セラミックノズル
東安¥1,398税込¥1,5381セット(10本)3日以内出荷ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。用途輸入品のため寸法に多少の差異がございます。主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
RW4システム収納庫 プラスチックキャビネット
生興¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付色ホワイト高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1050材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
RW45システム収納庫 プラスチックキャビネット
生興¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。 タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050奥行(mm)450高さ(mm)1050幅(mm)900色ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装間口(mm)900材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合扉タイプ引出し
RW5システム収納庫 プラスチックキャビネット
生興¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付色ホワイト高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1050材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥1,098税込¥1,2081台3日以内出荷防振対策用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
RG45システム収納庫 プラスチックキャビネット
生興¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。 タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付色ニューグレー高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
RW45システム収納庫 扉付プラスチックキャビネット
生興¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷両開き扉がついた、透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 各引出しに大事な資料を収納、施錠してそのまま保管したい時に便利です。 錠前は赤と青の表示錠。ラッチ機能付ですので自然に開いたり、飛び出しません。幅(mm)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050奥行(mm)450高さ(mm)1050色ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装間口(mm)900内寸奥行(mm)368内寸幅(mm)258材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)グリーン購入法適合ラッチあり扉タイプ両開き
X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB
シグマ光機¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
リモコンマイク
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷から9日以内出荷使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
RK45システム収納庫
生興¥88,980税込¥97,8781台5日以内出荷収納物のさまざまな用途に合わせた家具を奥行きサイズ450mmのブラック色に統一し、シック&モダンナオフィス空間を演出します。透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。いろんな書類や小物入れに便利。タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。下置き専用になります。(ベース別売り)色ブラックサテン高さ(mm)1050材質(本体)スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)種類プラスチック引き出し奥行(mm)450間口(mm)900均等耐荷重(kg)浅型2、深型3引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型258×368×35、深型258×368×77材質(引出し)PS樹脂(再生20%)錠前なし設置形態下置き専用グリーン購入法適合
XY軸ブロックステージ ステージサイズ TASB
シグマ光機¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
デスク用補助棚(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷から17日以内出荷充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。デスク下に設置できる補助棚です。区分本体シリーズデスク用補助棚キャスターありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら