カテゴリ
- 溶接用品(8)
- テープ(7)
- 農業機械(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 測定用品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ミラー(ウエルドクラフト)(3)
- TIME(3)
- コガネイ(2)
- CKD(2)
- ウエルドテック社(2)
- HEIKO(2)
- 神戸製鋼(1)
- コクヨ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 寺岡製作所(1)
- ニトムズ(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベッセル(1)
- マイト工業株式会社(1)
- TOZEN(トーゼン)(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- 菊水テープ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「10n49」の検索結果

アルミナノズル WP-17,26,18用
ミラー(ウエルドクラフト)¥979税込¥1,0771個当日出荷から6日以内出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)47
厚手アルミテープ
ニトムズ(30件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から21日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から38日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
ダンプロン40
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥3,998税込¥4,3981セット(5巻)当日出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
電線管支持金具 吊りボルト
ネグロス電工¥5,298税込¥5,8281箱(20個)当日出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
キクラフト粘着テープBKL
菊水テープ(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分用途段ボールケースの封函、一般包装用引張強度(N/25mm)122.5引張強度(N/10mm)49
エアーインパクトレンチシングルハンマー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台当日出荷全長(mm)197質量(kg)2.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.42付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2トラスコ品番125-5843取付リティナーリング式ホース継手PT1/4ソケット差込角(mm)12.7普通ボルト径(mm)14~16実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥13,980税込¥15,3781箱(10kg)3日以内出荷JIS Z 3313 T 49 Y T4-0 N Aに適合。フラックス入りワイヤ。屋外での溶接に最適 風速約10m/秒の強風でも、気孔が発生しません。高能率 溶着速度が大きく、ワイヤの送給性にも優れています。良好なビード外観 スラグがビード表面を覆うため、外観が綺麗です。またスラグ剥離も良好です。用途軟鋼~490MPa級高張力鋼用セルフシールドアーク溶接ワイヤー径(Φmm)3.2JIS規格Z 3313 T 49 Y T4-0 N A電流範囲(A)300~450
セラミックノズル
東安¥1,398税込¥1,5381セット(10本)3日以内出荷ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。用途輸入品のため寸法に多少の差異がございます。主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥1,098税込¥1,2081台3日以内出荷防振対策用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
リモコンマイク
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷から9日以内出荷使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
デスク用補助棚(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷から17日以内出荷充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。デスク下に設置できる補助棚です。区分本体シリーズデスク用補助棚キャスターありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
リコイルスタータASSY
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷備考23~35フクム部品名称リコイルスタータASSY図解NoMNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.48、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.22、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.49、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.48
ベン
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格19X2.0部品名称ベン図解NoBSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.48、BSM-500J 動力噴霧機部品_No.49、BSM-500S 動力噴霧機部品_No.49、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.48、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.48、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.49、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.47、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.47、KBM-55DX 動力噴霧機部品_No.48
コガタ6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷規格M10X25-11T部品名称コガタ6カクボルト図解NoSSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.48、SSA-S551 クラッチケース部品_No.8、SSA-S602DX 送風機駆動装置部品_No.24、SSA-F616 送風機駆動装置部品_No.24、SSA-V600C-1 送風機駆動装置部品_No.25、SSA-α1004 送風機駆動装置部品_No.49、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.10、SSA-α1004MA 送風機駆動装置部品_No.49、SSA-F616VT 送風機駆動装置部品_No.48、SSA-G550 送風機駆動装置部品_No.8、SSA-E602DX 送風機駆動装置部品_No.48、SSA-α602 送風機駆動装置部品_No.25、SSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.24、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.45、SSA-S501 クラッチケース部品_No.8、SSA-E500 クラッチケース部品_No.9、SSA-E540DX 送風機駆動装置部品_No.7、SSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.50など
リール
BIGM(丸山製作所)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷部品名称リール図解NoMNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.49、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.50、MS510ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ、スパイラルケース部品_No.15、MS510ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.15、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.49、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.58、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.23
スライドユニット SUPS25
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個8日以内出荷作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)25クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
ナット,M10
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(5個)8日以内出荷図解NoMHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.13、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.7、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ナット,M10_No.13、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.60、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.29、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.27、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.91、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.80、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.49、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.25、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.29、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.27、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.46、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.40、FSK100M 操作関係部品 ナット,M10_No.82、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.26、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.23、KS-5K-M10N 台車部 フレーム部品_No.25、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.25
スライドユニット
コガネイ¥69,980~税込¥76,978~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプクッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
ビッカース硬度計
TIME¥1,298,000税込¥1,427,8001台17日以内出荷TH724 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。仕様試験力:kgf:0.3kgf・0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf、N:2.94N・4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm総合倍率100x・400x光源ハロゲンランプデータ出力無い接眼レンズ10x顕微鏡対物レンズ10x・40x解像度0.25um・0.0625um
ビッカース硬度計
TIME¥1,298,000税込¥1,427,8001台17日以内出荷TH721 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げること、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。CCD 画像自動測定システムを選択可能。仕様試験力:kgf:1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf・20kgf・30kgf・50kgf、N:9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N・196N・294N・490N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm、圧子中心から機械壁までの距離:130mm総合倍率100x・200x光源ハロゲンランプ接眼レンズ10x顕微鏡対物レンズ10x(観測用)・20x(測定用)解像度1um
ビッカース硬度計
TIME¥1,298,000税込¥1,427,8001台17日以内出荷TH720 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。仕様試験力:kgf:0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf・20kgf・30kgf、N:4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N・196N・294N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm総合倍率100x・400x光源ハロゲンランプデータ出力無い接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)解像度0.25um・0.125um