カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 自転車部品(12)
  • 制御機器(11)
  • バイク純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全保護具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10spd」の検索結果

関連キーワード
108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) 幅広サイズ ノルトロックワッシャー

    ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) 幅広サイズ

    ノルトロックワッシャー
    ¥339税込¥373
    1組(2枚)
    当日出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
    適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
  • グローブ弁 KITZ(キッツ)

    グローブ弁

    KITZ(キッツ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
  • グローブ弁 KITZ(キッツ)

    グローブ弁

    KITZ(キッツ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
  • ワッシャー パック ノルトロックジャパン

    ワッシャー パック

    ノルトロックジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:10。
    用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)外径D(Φmm)21表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)厚さT(mm)1組:2.5熱処理完全焼き入れ
  • 書庫用 サイドパネル WRX ナイキ

    書庫用 サイドパネル WRX

    ナイキ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ KITZ(キッツ)

    FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    4日以内出荷
    全面座フランジ形/ジスク入り
    接続フランジ(フラットフェイス)最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
  • クィックセンターレベルバー 岩田製作所

    クィックセンターレベルバー

    岩田製作所
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • SPD-10 ストラーダデジタルワイヤレス用パーツキット CATEYE(キャットアイ)

    SPD-10 ストラーダデジタルワイヤレス用パーツキット

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    適合機種CC-RD410DW、CC-RD420DW、CC-RD430DW色ブラック
  • ISMSH10J クリート SPD-SL用 レッド SHIMANO(シマノ)

    ISMSH10J クリート SPD-SL用 レッド

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1ペア
    4日以内出荷
    SM-SH10 CLEAT SET FOR FIXED MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK
    色レッド
  • アレスタ10 多回線用SPD SUシリーズ 音羽電機工業

    アレスタ10 多回線用SPD SUシリーズ

    音羽電機工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分)。小スペースで取り付け可能。プラグインタイプ(点検、交換容易)。劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ)。(別売品使用時 電源制御ユニット 形式:CS-205S)SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。(別売品使用時 電源制御ユニット 形:CS-205S)。RoHS規制物質対応
  • GEAR BOX ASSY,SPD    44800KWWC10 ホンダ

    GEAR BOX ASSY,SPD 44800KWWC10

    ホンダ
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
  • SENSOR,WHEEL SPD.   38510MFAD10 ホンダ

    SENSOR,WHEEL SPD. 38510MFAD10

    ホンダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • SENSOR,WHEEL SPD.   38520MJNA10 ホンダ

    SENSOR,WHEEL SPD. 38520MJNA10

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • SENSOR,WHEEL SPD.   38510MJNA10 ホンダ

    SENSOR,WHEEL SPD. 38510MJNA10

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • SENSOR,WHEEL SPD.   38520MFAD10 ホンダ

    SENSOR,WHEEL SPD. 38520MFAD10

    ホンダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • CLIP,ABS SPD SENS    45165MFND10 ホンダ

    CLIP,ABS SPD SENS 45165MFND10

    ホンダ
    ¥179税込¥197
    1個
    5日以内出荷
  • 【修理】レギュレーター内蔵エアードリル10mm(エス・ピー・エアー)SPD-50(修理) 修理

    【修理】レギュレーター内蔵エアードリル10mm(エス・ピー・エアー)SPD-50(修理)

    修理
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類エアードリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • SPDクリートスペーサー 10mm SM-SH51/SM-SH56用 2個入 SHIMANO(シマノ)

    SPDクリートスペーサー 10mm SM-SH51/SM-SH56用 2個入

    SHIMANO(シマノ)
    ¥309税込¥340
    1個
    8日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SPD-SL クリートボルト ミディアム M5×10mm 6個 SHIMANO(シマノ)

    SPD-SL クリートボルト ミディアム M5×10mm 6個

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • サスペンダー SK11

    サスペンダー

    SK11(7件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。 スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
    用途サポートベルト用サスペンダー。仕様1セット入材質ポリエステル
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】 昭電

    電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】

    昭電
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
    仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り適合単相2線 1線接地 100V、単相2線 1線接地 200V、単相2線 中性点接地 200V取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)規格JIS C 5381-11構造プラグイン表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2取付場所屋内または盤内接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下モード(防護)L-L、 L-E最大使用電圧(V)(連続)AC280V公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kVRoHS指令(10物質対応)対応警報接点電気式短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA再生紙使用マーク適合
  • 電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】【三相】 昭電

    電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】【三相】

    昭電
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
    仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り適合単相3線 中性線接地 100V/200V、三相3線 Δ結線 1線接地 200V、三相4線 Y結線 中性点接地 100V/173V取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)規格JIS C 5381-11構造プラグイン表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2取付場所屋内または盤内接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下モード(防護)L-L、 L-E最大使用電圧(V)(連続)AC280V公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kVRoHS指令(10物質対応)対応警報接点電気式短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA再生紙使用マーク適合
  • D2ランプ ミトリカ(MITORIKA)

    D2ランプ

    ミトリカ(MITORIKA)(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。
    平均寿命(時間)2000出力変動(ランプ点灯30分後)ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/hフラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P
  • ラチェットレンチ ライト SK11

    ラチェットレンチ ライト

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。細やかで滑らかな操作性の72山ギアを搭載、レンチの振り幅が制限される狭い場所でも作業性は抜群です。落下防止コード用の取付け穴付きです。本体の抜き加工により、大幅な軽量化しています。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。ギア数72山
  • 法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証 corega(コレガ)

    法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証

    corega(コレガ)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。 ファンレス設計、50℃対応 動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。 また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。 MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。 また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。 全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。 EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。 通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。 未使用ポート省電力 未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。 ケーブル長省電力 接続されたLANケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。 EEE(Energy Efficient Ethernet) データの流れていないアイドリング時の消費電力を抑制します。
    仕様ループガード機能スイッチ、ループガード機能の有効(ENABLE)/無効(DISABLE)を設定 、EEE(Energy Efficient Ethernet)機能スイッチ EEE機能の有効(ENABLE)/ 無効(DISABLE)を設定セット内容本体、電源ケーブル、製品保険証/4年質量(kg)1.5ポート数10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×16、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動認識適合規格EMI規格、VCCIクラスA、EU RoHS 指令定格周波数(Hz)50/60接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T定格入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず)機能サポート:BPDU/EAP 透過、フローコントロール、ループガード、省エネ機能(未使用ポート省電力、ケーブル長省電力、EEE)、Jumbo フレーム対応準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernetデータメモリ容量(パケットバッファー)524KByte、(フラッシュメモリー)512KByte定格入力電流(A)0.3LEDPower(緑):電源供給時に点灯、LOOP(緑):ループガード機能有効時に点灯/ループ検出時に点滅、【ポートLED】L/A(緑):確立時に点灯、パケット送受信時に点滅、SPD/LOOP(緑):1000Mbpsでリンク確立時に点灯/1000Mbps でループ検出時に点滅・(橙):100Mでリンク確立時に点灯/10/100Mbps でループ検出時に点滅入力電流(A)(最大/実測値)0.24動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(ただし、結露なきこと)平均消費電力(W)10(最大12)電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)38(最大43)ファンなしMACアドレス登録数8Kスイッチング方式ストア&フォワード方式通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps使用ケーブル径(Φmm)10BASE-T UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T UTPエンハンスド・カテゴリー5以上最大パケット転送能力(Mpps)23.8(装置全体/64Byte)
  • KPR保安器PF SANKOSHA(サンコーシャ)

    KPR保安器PF

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    KPR形SPD用のアースバー(10対)。プロファイルフレーム(PF)仕様。KRONE切分端子、KPR形SPDと組み合わせて使用
  • サスペンダー SK11
    ブラック
    レッド

    サスペンダー

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    サポートベルトに簡単接続できるサスペンダーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。エアークッションパッドが重さを軽減。
    用途サポートベルトに取付仕様着脱可能なショルダーパッド材質ポリエステル
  • ネジ深さプラグゲージ(SPD) アイゼン

    ネジ深さプラグゲージ(SPD)

    アイゼン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。 ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。 軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。 検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
    ゲージGPⅡ/6HGPRoHS指令(10物質対応)対応
  • PoEサージプロテクター ダイヤトレンド

    PoEサージプロテクター

    ダイヤトレンド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
    最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護するサージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。
    適合取付方法:壁掛け取り付けポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)反応時間1ns保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)-40~85最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)
  • 横水栓ユーロス TBC(タブチ)

    横水栓ユーロス

    TBC(タブチ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
    仕様JIS B2061規格品材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)350呼び径(mm)13(PJ1/2)JIS規格JIS B-2061
  • ねじ深さゲージ SPD GP2 アイゼン

    ねじ深さゲージ SPD GP2

    アイゼン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。
    用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
  • ねじ深さゲージ SPD 6H-GP アイゼン

    ねじ深さゲージ SPD 6H-GP

    アイゼン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。
    用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
  • アレスタ10制御電源ユニット 音羽電機工業

    アレスタ10制御電源ユニット

    音羽電機工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応
    用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用適合制御電源回路用定格電流(mA)3000電圧防護レベル(V)540以下(対地間)RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC40
  • 帆布製小型腰袋 SK11

    帆布製小型腰袋

    SK11
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。内ポケット付きです。型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。
    用途道具の携帯・収納。材質帆布質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×200×110
  • ダクタイル鉄製 ベローズ弁 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 ベローズ弁

    KITZ(キッツ)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    60日以内出荷
    規格面 間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 10K材質(フタ)FCD-S材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
  • 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC

    12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点]

    KTC
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    翌々日出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、必要な機能を集約したベーシックモデル SKR502C採用の工具セットです。
    その他入組点数(点):52セット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12●12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150●12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05, 06, 08, 10, 12●樹脂柄ドライバ(マイナス):D1M2-5, 6, 8●樹脂柄ドライバ(クロス):D1P2-1, 2, 3●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224●スパナ:S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ:PSL-150●ペンチ:SPD-175C●コンビハンマ:UD6-10●モンキレンチ:WMA-250●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)●ソケットホルダ:EHB410(2本)質量(kg)38.8差込角(sq.)12.7