カテゴリ

  • 制御機器(59)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 厨房用品(8)
  • 住設機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全保護具(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 介護用品(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「115w-50」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットセッター(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッター(マグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
防水コードヒーター TRUSCO防水コードヒーターTRUSCO
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
コンベヤスタンド RAF メイキコウコンベヤスタンド RAFメイキコウ
10,980税込12,078
1台
16日以内出荷から26日以内出荷
軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
コンベヤスタンド RAS メイキコウコンベヤスタンド RASメイキコウ
46,980税込51,678
1台
16日以内出荷
ステンレス製ローラコンベヤ専用スタンドです。 ご注文例および構造は、RAF型スタンドと同じです。 スタンドの材質は、SUS304(ヘアーライン仕上げ)です。
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 3.3A 50W TXM 050-115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 3.3A 50W TXM 050-115TRACO POWER
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 3.3A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 86%。重量 = 260g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(16件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1台ほか
当日出荷から69日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
シリコンゴムヒーター RS PRO, 60 W, 50 x 152mm, 115 V ac RS PROシリコンゴムヒーター RS PRO, 60 W, 50 x 152mm, 115 V acRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS PRO 16
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 60 W長方形のマットサイズ = 50 x 152mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 115 V ac寸法 = 2 x 6 インチRoHS指令(10物質対応)対応
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
36,980税込40,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
細密シュレッダー P6HMCS アイリスオーヤマ細密シュレッダー P6HMCSアイリスオーヤマ(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】 情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。 オフィスでも使いやすい静音タイプです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)10.8、(CDケース)0.9材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)6.1電源(V)AC100(50/60Hz)センサータイプ光センサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×383×400安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4消費電力(W)(50/60Hz)115/110連続使用時間(分)5定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)45寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178×383×400リバース機能あり最大投入幅A4
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
419税込461
1個(1m)
当日出荷から25日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)ジェーシーエム(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台(148L)ほか
3日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットスイファンLシリーズ スイデンジェットスイファンLシリーズスイデン
48,900税込53,790
1台
当日出荷から翌々日出荷
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4電動機の極数2P
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ工進(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます
用途清水の移送に
エコ容器 ムギ・タケ 未晒色 ダイモンエコ容器 ムギ・タケ 未晒色ダイモン
1,998税込2,198
1個(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ムギ50%・タケ50%素材の環境に配慮したエコ容器です。
反射ライン付ベルトクリップケース 中林製作所反射ライン付ベルトクリップケース中林製作所(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
作業性を考え、収納力を充実。デイリーでも使用できるブラック・シンプルデザイン。 主材質に強度&耐久性に優れた厚地ナイロンを使用。バックがねじれないアルミカラビナ付 。
材質本体:ナイロン・合成皮革、クリップ部:グラスファイバー、台座:鉄・革 カラビナ:アルミニウム
レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 深型FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
バガスターキッチンペーパー ノーブランドバガスターキッチンペーパーノーブランド(14件のレビュー)
219税込241
1パック(100枚)
当日出荷
さとうきびの絞り終えた繊維を利用したバガスパルプを40%以上配合した キッチンペーパーバガスターです。二酸化炭素放出削減商品。すぐれた吸収性、ポップアップ式で使いやすい
材質バガスパルプ40%以上配合質量(g)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×115×501枚の寸法(mm)220×230
AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーターAC軸流ファン・MRシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状角形
電動コーヒーミル カリタ電動コーヒーミルカリタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。
容量(g)50質量(g)約750電源(V)100 115W(50/60Hz)能力中挽50g/15秒本体寸法(mm)99×82×178定格電流(A)1.1連続使用時間60秒品名・タイプコーヒーミルカッター部プロペラ式
LOOXレインコート 呉工業(クレ)LOOXレインコート呉工業(クレ)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(240mL)
当日出荷
簡単コーテイングの域を超える流撥水・ツヤ・耐久力。 洗車後の水と噴き上げるだけの簡単コーテイング。 コーティング車にもOK、コンバウンド付属品使用、繰り返し使えば効果UP、メンテナンスは水洗いだけでOK、UV劣化防止、ホイールやヘッドライトにもOK、全ボヂィカラー対応、中型車約10台分、最長6ヶ月耐久
用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティング質量(g)375寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×115×50危険物の類別非危険物
S字フック LEC(レック)S字フックLEC(レック)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
デザイン的なノイズをそぎ落としたシンプルでおしゃれなSカン。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。丈夫なポリカーボネート製なので金属製と比べて錆びる心配がなく、金属の擦れる嫌な音もしない。園芸用品の収納やベランダ収納といった屋外の使用にも。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品のツールや小物の整理整頓に便利。
用途浴室・バス・お風呂・洗面所・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・病院・学校・幼稚園・飲食店舗などの収納スペースが限られる場所におすすめ。竿やクローゼット、タオル掛け、パイプ棚といった浮かせる収納に。仕様S字材質ポリカーボネート
サトウキビフードパック ダイモンサトウキビフードパックダイモン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
サトウキビ100%が生んだ自然素材!エコ容器のパイオニア!かさばらないため、ストックに最適!
材質サトウキビホワイト
ウエストサイドバッグ プロスターウエストサイドバッグプロスター(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。 セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です
適合ベルト幅(mm)60まで可能適合カラビナサイズ(mm)Φ8まで可能仕様セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です。
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ セット品オリエンタルモーター
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から15日以内出荷
形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
40cmスタンドファン ReeD40cmスタンドファンReeD
9,890税込10,879
1台
3日以内出荷
首振り角度 上下左右! 省スペースモデル 丈夫なアルミ製の3枚羽根を採用
付属品取扱説明書(保証書付き)質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約85幅(cm)58コード長さ(m)約2.2ハネ径(cm)40羽根枚数3騒音値(dB)約70(風量 中)風速(m/s)約8.0(風量 強)プラグポッキンプラグ風量調整3段階高さ(cm)115~135材質(羽根)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×50×115~135奥行き(cm)50左右首振左右、上下首振
遠心分離式ミストファン PROMOTE(プロモート)遠心分離式ミストファンPROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
76,400税込84,040
1台
3日以内出荷
全閉モーター採用で防塵、防水性アップ! らくらく大型キャスター!
用途暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿タンク容量(L)41(満水時約9時間)消費電力(W)(50/60Hz)115/120電源(V)単相100(50/60Hz)質量(kg)24.4羽根(Φmm)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×610×1750風量(m3/min)216/246風量調整3段階騒音値(dB(A))(50/60Hz)51/60アズワン品番64-9368-61首振り左右90°(選択手動式)
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
1,998税込2,198
1台
当日出荷
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
アルコールチェッカー カスタムアルコールチェッカーカスタム
9,898税込10,888
1個
当日出荷
アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品 電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能! 50件の試験結果記憶可能 起動後約10秒で測定開始可能 規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用仕様自動電源オフ付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋幅(mm)50高さ(mm)25質量(g)約77(電池含まず)奥行(mm)115電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115校正不可寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方ウォームアップ時間約10秒使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと)検知方式電気化学式ガスセンサー環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応測定値の保存直近50回分分解能(mg/L)0.005認定取得J-BAC
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
919税込1,011
1個
当日出荷
抵抗 = 10Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全高 = 14.8mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
RoHS指令(10物質対応)対応
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーターAC長寿命プロペラファン MREシリーズオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
当日出荷から27日以内出荷
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000
アメリカンフェンス用ラッチ ダイマツアメリカンフェンス用ラッチダイマツ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フェンスと直径31.8mmの柱に使用できる、アメリカンフェンス専用のドアラッチになります。柱のパイプに挟み込み、ナットをインパクトで締めるシンプルな仕様です。正面のプレートを柱に添って回すだけで簡単にロックができます。
用途ドアラッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×95×50質量(g)約400素材ドブメッキシルバー
スイッチング電源アダプタ マリンテックスイッチング電源アダプタマリンテック
14,980税込16,478
1台
当日出荷
端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~24V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~24入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)20(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
EVOオシレーティングマルチツール BLACK&DECKEREVOオシレーティングマルチツールBLACK&DECKER(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
付属品サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚トラスコ品番751-6479質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×50×85振動数18500
RS PRO 巻線型固定抵抗器 RS PRORS PRO 巻線型固定抵抗器RS PRO
4,398税込4,838
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
コードレスミニサンダー BOSCH(ボッシュ)コードレスミニサンダーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスです。エルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです。回転数を5段階に調整可能です。ユーザーインターフェイス搭載(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)。コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持します。ブラシレスモーター採用。ブレーキ機能付き。アクセサリーは市販品対応
用途金属の研削、バリ取り、クリーニング付属品コレットナット、コレット(6mm)、スパナ質量(kg)0.53定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×115×50ナット外径(Φmm)コレット:17ディスク径(Φmm)最大:50回転数(min-1[回/分])5000/7500/10000/12500/15000コレット径(Φmm)使用可能:6/6.35/8RoHS指令(10物質対応)対応
フラットウォーマー 6W 三晃商会フラットウォーマー 6W三晃商会
2,898税込3,188
1個
当日出荷
温度固定式のスリムなシート状ヒーターハムスター等の小動物や小鳥のヒナの保温に!。一目でわかる通電ランプ。生き物に優しい遠赤外線放射。電気制御式PTC採用。安全ヒューズ内蔵
仕様●材質:コントローラーケース/ABS、パネル表面/PET、パネル内部/カーボン●パネルサイズ:115×142mm●コード長:約1390mm●使用電源:AC100V/50/60Hz●消費電力:6W(最大値)●設定温度:45℃(温度固定) ±5℃以内アズワン品番65-5606-14